絞り込み
ブランド
  • UCAN
  • モノタロウ(18)
  • アース製薬(205)
  • YAMAZEN(山善)(168)
  • アイリスオーヤマ(136)
  • スイデン(136)
  • TRUSCO(121)
  • フマキラー(120)
  • 金鳥(KINCHO)(110)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](109)
  • ダイニチ工業(101)
  • サンポット(89)
  • TEKNOS(86)
  • 日動工業(58)
  • SHIMADA(58)
  • アール(58)
  • シャープ(52)
  • コイズミ(小泉成器)(52)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • イカリ消毒(48)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波加湿器 UCAN

    超音波加湿器

    UCAN
    349,800税込384,780
    1台
    15日以内出荷
    電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
    用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。アイボリー外形寸法(mm)300×330×707電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25コード長さ(m)2.5本体質量(kg)32(タンク満水時)ランプ(UV)1消費電力(VA)86加湿量(mL/h)1000
  • PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ UCAN

    PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ

    UCAN
    379,800税込417,780
    1台
    29日以内出荷
    安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大2.4kg/hです。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
    用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。アイボリー材質樹脂外形寸法(mm)275×485×730電源(V)1Φ2W、AC200風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
  • PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ UCAN

    PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ

    UCAN
    349,800税込384,780
    1台
    32日以内出荷
    安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大1.2kg/hです。 コンセントプラグでどこでもご使用可能です。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
    用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。材質樹脂アイボリー外形寸法(mm)275×485×730電源(V)単相AC100/1Φ/2Wタンク容量(L)10×2個コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと)給水方式ポリタンクによる給水連続加湿時間(時間)約16(【強】の時)水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水周囲温度(℃)1~40風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0加湿量(mL/h)(H)1200(L)500

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤