絞り込み
ブランド
- UCAN
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,258)
- エスコ(1,233)
- コクヨ(1,180)
- CONDOR(山崎産業)(1,018)
- ホームテイスト(963)
- 不二貿易(809)
- アイリスオーヤマ(803)
- YAMAZEN(山善)(746)
- 山崎実業(741)
- TRUSCO(718)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(470)
- 東和産業(426)
- LEC(レック)(403)
- アズマ工業(349)
- SARAYA(サラヤ)(349)
- ブランドをもっと見る
特価

超音波加湿器
UCAN¥349,800税込¥384,7801台15日以内出荷電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。色アイボリー外形寸法(mm)300×330×707電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25コード長さ(m)2.5本体質量(kg)32(タンク満水時)ランプ(UV)1消費電力(VA)86加湿量(mL/h)1000
PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ
UCAN¥379,800税込¥417,7801台29日以内出荷安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大2.4kg/hです。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。材質樹脂色アイボリー外形寸法(mm)275×485×730電源(V)1Φ2W、AC200風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ
UCAN¥349,800税込¥384,7801台32日以内出荷安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大1.2kg/hです。 コンセントプラグでどこでもご使用可能です。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。材質樹脂色アイボリー外形寸法(mm)275×485×730電源(V)単相AC100/1Φ/2Wタンク容量(L)10×2個コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと)給水方式ポリタンクによる給水連続加湿時間(時間)約16(【強】の時)水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水周囲温度(℃)1~40風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0加湿量(mL/h)(H)1200(L)500