瞬間冷却剤 氷~るどスプレー日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷
濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。
用途熱中症予防対策に。材質/仕上缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック容量(mL)420アズワン品番64-2303-40
涼感ネッククーラー(保冷剤付き)日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷
氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。
用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1長さ(mm)600幅(mm)65材質/仕上カバー:ポリエステル100%、ジェル:水・増粘剤・防腐剤色ネイビー首廻り(cm)約50まで
涼感ワーククーラー日本緑十字社(10件のレビュー)当日出荷
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96質量(g)18
涼しいの何でか?消臭プラス日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷
熱を持続的に吸収して放熱するから、涼しさを感じる!
朝スプレーしておけば、通勤・通学時もサワヤカ!!
独自のナノ技術でしっかり服に密着し、あのイヤ~な汗のニオイを抑えるからニオイも涼しさも長時間Keep!
種類冷却スプレー使用の目安Yシャツ:6~8回、スプレーシーツ:15~20回スプレー
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3