制御機器 :「中継接続用コネクタ EL」の検索結果
関連キーワード
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
寸法B(mm)24.6
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
定格電流(A)MAX10 AC・DC
仕様RoHS対応品
材質ナイロン6・UL94V-0
色白
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
耐電圧AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)26~16
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX10 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
仕様RoHS対応品
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
寸法A(mm)20.9
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)10
寸法E(mm)3.5
寸法B(mm)8.5
適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2
絶縁抵抗1000MΩ以上
材質ナイロン6(UL94V-0)
寸法A(mm)24.6
定格電流(A)MAX10
寸法B(mm)14.6
適合電線(mm2)0.13~1.25
適合電線範囲 AWG(#)26~16
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
寸法A(mm)26.6
耐電圧AC1500V/1分間
寸法D(mm)3
定格電流(A)(最大)10
寸法E(mm)3.1
適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2
絶縁抵抗1000MΩ以上
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
寸法A(mm)11.6
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)7
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)7.5
適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
絶縁抵抗1000MΩ以上
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質ナイロン6・UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297
定格電圧(V)250(AC・DC)
耐電圧AC1000 1分間
定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合電線AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
定格電圧MAX300V
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗1000MΩ以上
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
電線被覆外径(mm)1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
仕様RoHS対応品
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様RoHS対応品
種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
寸法B(mm)11.7
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
トラスコ品番421-8353
材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
質量(g)17
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)7
適合電線0.3~0.75mm2、AWG#22~#18
電線被覆外径(mm)1.5~2.2
絶縁抵抗1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥639
税込¥703
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。