絞り込み
ブランド
- DIALIGHT
- モノタロウ(37)
- RS PRO(13,477)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,972)
- Panasonic(パナソニック)(7,121)
- AMPHENOL(5,377)
- VISHAY(4,654)
- フエニックス・コンタクト(4,101)
- WURTH ELEKTRONIK(3,856)
- omron(オムロン)(3,806)
- 日本モレックス(molex)(3,354)
- SIEMENS(3,345)
- 河村電器産業(3,035)
- シュナイダーエレクトリック(2,679)
- YAGEO(2,662)
- KEMET(2,215)
- IDEC(和泉電気)(2,197)
- BOURNS(1,981)
- SAMTEC(1,958)
- MICROCHIP(1,870)
- onsemi(1,858)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
特価

Dialight パイロットランプ, 2.1V, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-5101-007F
DIALIGHT¥599税込¥6591個7日以内出荷定格電圧 = 2.1V。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 10mA。強度 = 34mcd。長さ = 15.9mm。適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装
DIALIGHT¥409税込¥4501個7日以内出荷LED色 = 緑,赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.8 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 / 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 12.6/10mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 45 ° 2色 スルーホール実装
DIALIGHT¥439税込¥4831個7日以内出荷LED色 = 緑,赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 3 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 45 °。主波長 = 563 / 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.1 x 4.3 x 9.7mm。長さ = 8.1mm。幅 = 4.3mm。高さ = 9.7mm。強度 = 16/10mcd。Dialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 5V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0202-007F
DIALIGHT¥629税込¥6921個7日以内出荷定格電圧 = 5V dc。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 10mA。強度 = 8mcd。長さ = 15.9mm。LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、559シリーズ. Dialightの559シリーズLEDパネル取り付けインジケータは、電子テスト機器、プロセス制御、医療機器、ハンドヘルドデバイスなどの広範な用途に最適です。. 長寿命 - 標準100,000時間 RoHS対応 低消費電力 - 最大で90 %低い使用電力 熱を発生しない 耐衝撃性、耐振動性 2本又は3本のリードの2色モデルを用意 3本リードの2色バージョンでは、さらに多くの色を使用可能 スナップイン式なので固定用の金具は不要 6.35 mmカラー拡散レンズ ハウジングはUL94V-0に適合 7.4 mmベゼルハウジングによりLEDコントラストを強調RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0103-007F
DIALIGHT¥639税込¥7031個7日以内出荷定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 13mA。強度 = 8mcd。長さ = 15.9mm。LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、559シリーズ. Dialightの559シリーズLEDパネル取り付けインジケータは、電子テスト機器、プロセス制御、医療機器、ハンドヘルドデバイスなどの広範な用途に最適です。. 長寿命 - 標準100,000時間 RoHS対応 低消費電力 - 最大で90 %低い使用電力 熱を発生しない 耐衝撃性、耐振動性 2本又は3本のリードの2色モデルを用意 3本リードの2色バージョンでは、さらに多くの色を使用可能 スナップイン式なので固定用の金具は不要 6.35 mmカラー拡散レンズ ハウジングはUL94V-0に適合 7.4 mmベゼルハウジングによりLEDコントラストを強調RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 38 ° 3色 スルーホール実装
DIALIGHT¥8,898税込¥9,7881袋(25個)7日以内出荷LED色 = 緑。LED数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.5 V。ピン数 = 6。ビュー角 = 38 °。主波長 = 568 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.62 x 4.97 x 10.17mm。長さ = 14.62mm。幅 = 4.97mm。高さ = 10.17mm。強度 = 8.7mcd。Dialight 570-0100シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の570-0100シリーズは、3レベルの基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 570-0100には、黒色のプラスチック製ハウジングに3個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。 このハウジング内でLEDが直角に固定されていますが、ハウジングとLEDの間で高コントラストが実現します。 570-0100には、赤色、黄色、緑色の様々な組み合わせが用意されています。. 570-0100基板LEDインジケータの機能: 3レベル(LED 3個分の高さ) スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494との互換性ありRoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 1.9V dc, 緑、赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-3501-007F
DIALIGHT¥769税込¥8461個7日以内出荷定格電圧 = 1.9 V dc, 2.2V dc。ライト出力色 = 緑、赤。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 10mA。強度 = 8mcd。長さ = 15.9mm。適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:9mm, 609-1312-140F
DIALIGHT¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 9mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 15mA。強度 = 90mcd。長さ = 43.2mm。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、9mm取り付け、DC12/24V、609シリーズ. 5mm色付き透明レンズ 11mm埋込型又は突出型ベゼル 光沢サテンクロム又は黒クロムめっき黄銅ハウジング はんだタグRoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 60 ° スルーホール実装
DIALIGHT¥319税込¥3511個7日以内出荷LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 7.5 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 19mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 50 ° スルーホール実装
DIALIGHT¥399税込¥4391個7日以内出荷LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 1.8 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 50 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 13.85 x 6.22 x 6.22mm。長さ = 13.85mm。幅 = 6.22mm。高さ = 6.22mm。強度 = 1.8mcd。Dialight 550-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07は、同社のCBIRファミリのLED回路基板インジケータです。 このシリーズは、傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに5 mmスルーホールLEDが1灯搭載されています。 この黒色ハウジングによる高コントラストとハウジングのスタンドオフにより、基板をクリーニングしやすくなっています。このシリーズには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度のLEDタイプがあります。. 550-xx07基板LEDインジケータの特長: 5 mm LED x 1 スルーホール取り付け さまざまな色を選択可能 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面(スタンドオフ付) 550-xx07デュアルブロック及び550-xx07-004 QuadBlockに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:17.5mm, 557-1505-203F
DIALIGHT¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 17.5mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。長さ = 35.6mm。Dialight 557シリーズパネル取り付けLEDインジケータ. 557シリーズLEDパネル取り付けインジケータには、より高輝度を実現するInGaNとAlInGaPの両方の技術が組み込まれています。 雨、埃、日光にさらされる屋外用途に耐える設計です。. 赤、黄、緑、青、白色 パネル前面の防水シールはMIL-L-3661B適合 電圧範囲: 5、12、24 V dc 最大取り付けトルク: -15" / lb ハウジング材質: 白色ポリカーボネート 11/16インチ穴に前面取り付け レンズ材質: ポリカーボネート94 - VO 動作温度: -25 → +85 ℃ 保管温度: -30 → +100 ℃
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤/黄 直角 38 ° 3色 スルーホール実装
DIALIGHT¥9,798税込¥10,7781袋(25個)7日以内出荷LED色 = 緑,赤,黄。LED数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.5 V。ピン数 = 6。ビュー角 = 38 °。主波長 = 568 / 588 / 625 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.62 x 4.97 x 10.17mm。長さ = 14.62mm。幅 = 4.97mm。高さ = 10.17mm。強度 = 8.7/12.6mcd。Dialight 570-0100シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の570-0100シリーズは、3レベルの基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 570-0100には、黒色のプラスチック製ハウジングに3個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。 このハウジング内でLEDが直角に固定されていますが、ハウジングとLEDの間で高コントラストが実現します。 570-0100には、赤色、黄色、緑色の様々な組み合わせが用意されています。. 570-0100基板LEDインジケータの機能: 3レベル(LED 3個分の高さ) スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494との互換性ありRoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装
DIALIGHT¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 3 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 40 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 6.22 x 2.54 x 6.35mm。長さ = 6.22mm。幅 = 2.54mm。高さ = 6.35mm。強度 = 1mcd。Dialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒
DIALIGHT¥4,198税込¥4,6181袋(50個)7日以内出荷フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 10.71 x 11.6 x 14.6mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 1。行 = 1。LED付属 = N。レンズ色 = クリア。外径 = 5mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装
DIALIGHT¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷LED色 = 緑,赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.2 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 / 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 45 ° スルーホール実装
DIALIGHT¥179税込¥1971個7日以内出荷LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 45 °。主波長 = 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 10mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 45 ° 2色 スルーホール実装
DIALIGHT¥9,498税込¥10,4481袋(50個)7日以内出荷LED色 = 緑。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。ビュー角 = 45 °。主波長 = 563 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 11 x 4.3 x 9.7mm。長さ = 11mm。幅 = 4.3mm。高さ = 9.7mm。構成 = 2レベルmA。Dialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装
DIALIGHT¥349税込¥3841個7日以内出荷LED色 = 赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.8 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 10mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 50 ° スルーホール実装
DIALIGHT¥43,980税込¥48,3781袋(100個)7日以内出荷LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 1.8 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 50 °。主波長 = 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 13.85 x 6.22 x 6.22mm。長さ = 13.85mm。幅 = 6.22mm。高さ = 6.22mm。強度 = 2mcd。Dialight 550-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07は、同社のCBIRファミリのLED回路基板インジケータです。 このシリーズは、傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに5 mmスルーホールLEDが1灯搭載されています。 この黒色ハウジングによる高コントラストとハウジングのスタンドオフにより、基板をクリーニングしやすくなっています。このシリーズには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度のLEDタイプがあります。. 550-xx07基板LEDインジケータの特長: 5 mm LED x 1 スルーホール取り付け さまざまな色を選択可能 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面(スタンドオフ付) 550-xx07デュアルブロック及び550-xx07-004 QuadBlockに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:9mm, 609-1112-140F
DIALIGHT¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 9mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 15mA。強度 = 60mcd。長さ = 43.2mm。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、9mm取り付け、DC12/24V、609シリーズ. 5mm色付き透明レンズ 11mm埋込型又は突出型ベゼル 光沢サテンクロム又は黒クロムめっき黄銅ハウジング はんだタグRoHS指令(10物質対応)対応
Dialight クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒
DIALIGHT¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 4.6 x 11.9 x 17.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 2。行 = 2。LED付属 = N。レンズ色 = クリア。外径 = 3mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒
DIALIGHT¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 3.4 x 13.7 x 22.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 3。行 = 3。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 2.5mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 2.2V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-5201-007F
DIALIGHT¥599税込¥6591個7日以内出荷定格電圧 = 2.2V。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 20mA。強度 = 34mcd。長さ = 15.9mm。適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Dialight クリア ドーム レンズ, LED照明 アクリル透明棒
DIALIGHT¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 4.6 x 11.9 x 13.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = ドーム。極数 = 2。行 = 2。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 3mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 黄 直角 60 ° スルーホール実装
DIALIGHT¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷LED色 = 黄。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 1.8 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 585 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 38 ° 2色 スルーホール実装
DIALIGHT¥369税込¥4061個7日以内出荷LED色 = 緑。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.1 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 38 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 15.24 x 2.5 x 8.6mm。長さ = 15.24mm。幅 = 2.5mm。高さ = 8.6mm。強度 = 8.7mcd。Dialight 571-01シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの571-01xxシリーズは、CBIRファミリの基板LEDインジケータシリーズです。これらの2レベル基板LEDインジケータには、2個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。縦に並ぶように基板に垂直に取り付けるLEDであるため、スペースが限られた用途に最適です。. 571-01xx基板LEDインジケータの特長: 2 x 2 mm (T-3/4) LED 様々なLED色 黒色プラスチック製ハウジング 2レベル DIN41494との互換性ありRoHS指令(10物質対応)対応
Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc
DIALIGHT¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷定格電圧 28V dc。ランプタイプ LED。強度 412mcd。口金 BA9s。チップタイプ シングルチップ。直径 10mm。長さ 28.75mm。定格電流 7.5mA。寿命 100000h。BA9s LED Lamps. professional range of BA9 LED lamps from Dialight. BA9s based LED Operating current 15mA at 14V, 7.5mA at 28V Domed cap construction to protect LED from damage Easier handling with dome construction, for installation and replacement Non-polarised and polarised versions available Designed to replace many popular incandescent lamps Coloured caps to signify LED colour Top and side viewable Super bright single chip design AllnGaP and InGaN technology High brightness and low current draw uses up to 90% less energy than an incandescent Long life typically 100k hours No heat generated Resistant from shock and vibration Integral resistor Operating temperature -40℃ to +100℃
Dialight LED表示灯 17.5mm 24 V dc
DIALIGHT¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷長さ(mm)35.6定格電圧(V)DC24端子種別リードワイヤー材質(ケース)White Polycarbonate取付穴(mm)17.46発光色緑保存温度(℃)-30~100材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)定格電流(mA)16リード線5.5"パネル厚さt(mm)MAX3.96材質(ナット)Brass-White Nickel Plated光度(mcd)4900材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-25~85電球の種類LED電気的接続24AWG Wire Leadsベゼルスタイルフラッシュベゼル色白電球サイズ(mm)17.8締付けトルク(in-lb)15
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品