絞り込み
ブランド
  • DIALIGHT
  • モノタロウ(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,515)
  • フエニックス・コンタクト(1,484)
  • 河村電器産業(1,051)
  • 日東工業(972)
  • SUS(エスユーエス)(530)
  • RS PRO(516)
  • WEIDMULLER(466)
  • 摂津金属工業(375)
  • タカチ電機工業(347)
  • 内外電機(237)
  • 篠原電機(229)
  • OKW(201)
  • SIEMENS(187)
  • エスコ(167)
  • ワゴジャパン(124)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
  • IDEC(和泉電気)(96)
  • カメダデンキ(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dialight LED表示灯  9mm 24 V dc DIALIGHT

    Dialight LED表示灯 9mm 24 V dc

    DIALIGHT
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
  • Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc DIALIGHT

    Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc

    DIALIGHT
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 28V dc。ランプタイプ LED。強度 412mcd。口金 BA9s。チップタイプ シングルチップ。直径 10mm。長さ 28.75mm。定格電流 7.5mA。寿命 100000h。BA9s LED Lamps. professional range of BA9 LED lamps from Dialight. BA9s based LED Operating current 15mA at 14V, 7.5mA at 28V Domed cap construction to protect LED from damage Easier handling with dome construction, for installation and replacement Non-polarised and polarised versions available Designed to replace many popular incandescent lamps Coloured caps to signify LED colour Top and side viewable Super bright single chip design AllnGaP and InGaN technology High brightness and low current draw uses up to 90% less energy than an incandescent Long life typically 100k hours No heat generated Resistant from shock and vibration Integral resistor Operating temperature -40℃ to +100℃
  • Dialight LED表示灯  17.5mm 24 V dc DIALIGHT

    Dialight LED表示灯 17.5mm 24 V dc

    DIALIGHT
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)35.6定格電圧(V)DC24端子種別リードワイヤー材質(ケース)White Polycarbonate取付穴(mm)17.46発光色緑保存温度(℃)-30~100材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)定格電流(mA)16リード線5.5"パネル厚さt(mm)MAX3.96材質(ナット)Brass-White Nickel Plated光度(mcd)4900材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-25~85電球の種類LED電気的接続24AWG Wire Leadsベゼルスタイルフラッシュベゼル色白電球サイズ(mm)17.8締付けトルク(in-lb)15
  • インジケータ レンズ Dialight DIALIGHT

    インジケータ レンズ Dialight

    DIALIGHT
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷
キャビネット / プラボックス