絞り込み
ブランド
- ISAHAYA
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,420)
- RS PRO(3,812)
- omron(オムロン)(3,443)
- IDEC(和泉電気)(2,118)
- Panasonic(パナソニック)(1,885)
- VISHAY(1,656)
- AMPHENOL(1,016)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(935)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(864)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(848)
- BOURNS(672)
- エスコ(637)
- MICROCHIP(636)
- ワゴジャパン(633)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

JFET 低周波増幅用 Pチャネル接合形
ISAHAYA¥139税込¥1531個3日以内出荷|yfs|が大きい (|yfs|=4mS[標準]) RDS(ON)が小さい (RDS(ON)=220Ω[標準]) 2SJ498は、小形樹脂封止形のPチャネル接合形電界効果トランジスタで、低周波電圧増幅、アナログスイッチ用として設計製造されております。とくに| yfs| 特性、RDS(ON)特性が優れており、オーディオ、ビデオ機器をはじめとする電子機器に最適です。 また、2SK2880(Nチャネル)とコンプリメンタリ特性となっています。用途ステレオ、カセットデッキ、VTRなどの汎用電圧増幅、アナログスイッチ回路その他【順伝達アドミタンス】1.5mS(最小)、4.0mS(標準)電圧(V)【カットオフ】0.2(最小)、1.5(標準)、6.0(最大)定格Ta=25℃温度(℃)【チャネル部】+150電流(mA)【ゲート】10【ドレイン】-0.6(最小)、-4.0(標準)、-12(最大)保存温度範囲(℃)-55~+150漏れ電流(nA)最大1RoHS指令(10物質対応)対応特性【電気的】Ta=25℃許容損失(mW)(Ta=25℃)450最小電圧(V)【ドレイン降伏】50最大ドレイン-ゲート間電圧(V)-50
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品