同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントSAMTEC7日以内出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。1.00 mm 精密 RF ケーブルコネクタ 最大 110 GHz 0.047 半硬質ケーブルにはんだクランプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF10●コード番号:225-6239アズワン品番65-7615-73
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります