制御機器 :「アングル 部品」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:高速●オス/メス:オス●極数:112●カラム数:16●行数:7●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:LCP●ピッチ:1.9mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき,スズ●定格電流:1A●結線方法:はんだ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●シリーズ番号:2102771 です●コード番号:196-3518
アズワン品番65-7724-04
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリック●オス/メス:メス●極数:40●カラム数:8●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:1.5A●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:Z-PACK HM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:188-8392
アズワン品番65-7778-48
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●極数:85●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:2.75mm●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:17A●定格電圧:250 V ac/dc●結線方法:押し込みタイプ●動作温度 Max:+125℃●コード番号:191-7965
アズワン品番65-7737-99
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケル最高使用温度 = , +85 ℃コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック. 垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番< 787-1622') 787-1622/を参照 ジャムナットについては、品番< 680-7400') 680-7400/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ライトアングル 2.79 x 0.79mm
エコ商品
仕様タブサイズ = 2.79 x 0.79mmタブ角度 = ライトアングル絶縁 = 非絶縁全長 = 13.4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫タブ数 = 1タブ厚さ = 0.79mmタブ幅 = 2.79mmTE Connectivity FASTON 110シリーズ基板実装タブ端子. FASTON 110基板実装タブ端子は、FASTON 110シリーズレセプタクルとの信頼性が高い高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。FASTON 110基板実装タブ端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. FASTON 110基板実装タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 12極, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm ダイナミック
エコ商品
仕様シリーズ = Dynamic 2000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 12ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcD-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、代表品番< 719-0135') 719-0135/を参照. Dynamic 2100ヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-2100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-2100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 12極, ライトアングル, 電源 3.8mm ダイナミック D-3000
仕様シリーズ = D-3000ピッチ = 3.8mmコンタクト数 = 12ボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電源定格電圧 = 250 V ac
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ライトアングル, 電源 2.5mm ダイナミック D-1000
エコ商品
仕様シリーズ = D-1000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4ボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V ac/dcD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ ライトアングル 36.1mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
エコ商品
材質流体抵抗性エラストマー
色黒
タイプライトアングル
内径(Φmm)【プライマリ】36.1【セカンダリ】36.1
シリーズ202A1
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】21.8【二次】8.4
接着面なし
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
PICMG。TE Connectivity Z-PACK HM-Zdヘッダ及びコネクタアセンブリ。Z-PACK HM-Zdヘッダ及びコネクタアセンブリは、2.50 mmセンターラインを備えています。 これらのZ-PACK HM-Zdピンヘッダ及びレセプタクルコネクタアセンブリは、プレスフィット基板スルーホール取り付け式で、ポリエステルGFハウジングを装備しています。HM-ZdはPICMG 3.x (ATCA)業界標準に適合するバックプレーン相互接続 基板-バックプレーン高速差動電気コネクタ 3~6.4 Gb/秒の範囲内の用途に差動ソリューションを提供 IEC61076-4-101の拡張
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:高速ハードメトリック●オス/メス:メス●極数:40●行数:4●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:PET●ピッチ:2.5mm●コンタクト材質:銅ニッケル・ケイ素合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:700mA●定格電圧:250 V ac●結線方法:プレスイン●シリーズ:Z-PACK HM-Zd●動作温度 Min:-65℃●コード番号:680-7771
アズワン品番65-7708-30
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
TE Connectivity VITA 46 VPX準拠のMULTIGIG RTバックプレーンコネクタ。VITA 46 VPX準拠のMULTIGIG RTバックプレーンコネクタシステムでは、10 Gbit/s以上の高速データレートが可能です。VPXを使用すれば、VMEよりも速いレートでデータを伝送し、少ないピン数で帯域を拡張することができます。MULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンシステムには、バックプレーンレセプタクルコネクタとドーターカードコネクタが含まれています。これらのMULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンコネクタは、フットプリントを最適化したモジュラ設計を採用することで、信号品質を向上しています。千鳥配列の差動ペアでフットプリントノイズを最小限に抑えます。これらのVITA 46バックプレーンコネクタは、モジュラ設計を採用することで、多様な組み合わせで使用することができるので、設計の柔軟性が向上します。柔軟性の高いウェーハー配列オプションにより、カスタマイズも可能になります。これらのMULTIGIG RT VITA 46バックプレーンコネクタは、堅牢なピンレスインターフェイスを備えているので、信頼性と耐久性が向上し、優れたクロストーク性能を発揮し、未かん合状態でのESD保護が実現します。このコネクタは極性を備えているので、誤かん合を防止できます。また、コンプライアント基板ピンを搭載しているので、製造効率と優れた電気的性能を発揮できます。品番1410187-3はドーターカードコネクタ - センターモジュール、差動 品番1410190-3はドーターカードコネクタ - センターモジュール、シングルエンド 品番1410189-3はドーターカードコネクタ - 左エンドハーフモジュール、ユーティリティ 品番1410140-1はバックプレーンコネクタ - センターモジュール 品番1410142-1はバックプレーンコネクタ - 右エンドモジュール 品番1410186-1はバックプレーンコネクタ - 右エンドハーフモジュール。特長と利点。VITA 46 VPXに準拠 10 Gbit/s以上の高速データ転送 柔軟な設計に対応できるモジュラ設計 最適化されたフットプリントで信号の品質を向上 ピンレスインターフェイスで信頼性を向上 優れたクロストーク性能 ESD保護を提供 カスタマイズ可能なウェハーインターフェイス 誤かん合を防止する極性化。コンプライアント基板ピンで、優れた電気性能を発揮。製品用途の情報。これらのMULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンコネクタは、信号品質の優れた高速データ伝送を必要とする、要件の厳しい用途に適しています。用途には、軍事、航空宇宙、防衛、堅牢なミッションクリティカル用途、大容量データストレージ、ハイエンド / ミッドレンジサーバー、通信機器などがあります。
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46センター●オス/メス:オス●極数:112●カラム数:16●行数:7●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:液晶ポリマー●ピッチ:1.8mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●結線方法:はんだ●シリーズ:MULTIGIG RT 2●コード番号:196-154
アズワン品番65-7789-64
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプB●オス/メス:メス●極数:110●カラム数:22●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:ポリエステル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:ZPACK●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0291
アズワン品番65-7652-14
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルボディめっき = ニッケルシリーズ = BNCコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シリーズ番号 = 5414373TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - ライトアングルメタライズド基板取り付けジャック. 金めっきセンターコンタクトを有する、50 ΩライトアングルメタライズドRF同軸基板取り付けBNCジャックコネクタです。 品番 ; 821-8808 821-8808 及び ; 710-0205 710-0205 は、ライトアングルBNCジャックコネクタで、ニッケルめっきの亜鉛ボディを用意しています。 品番 ; 782-5590 782-5590 及び ; 713-0776 713-0776 は、パネル背面に取り付けるように設計されたライトアングルのスズめっきBNCジャックコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンヘッダ, 5極, 1列, ライトアングル 2.54mm アンプモジュール
エコ商品
仕様シリーズ = AMPMODU MOD IIピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 5.8mmテールピン長 = 3.2mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 3ATE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm 1列シュラウドなし分離型ピンヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウドなし1列分離型の基板ヘッダには、2.54 mmのセンターラインが付いています。これらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。. 特長と利点. 汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 / テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ライトアングル 2.54mm アンプモジュール
エコ商品
仕様シリーズ = AMPMODU MOD IIピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = リン酸銅TE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mmシュラウド付き基板ヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、2.54 mmのセンターラインが引かれ、3辺にシュラウドを備えています。AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダのハウジングには、誤かん合を防止するため極性があります。ハウジング内のディテントウィンドウにより、かん合するレセプタクルコネクタとの間でしっかりとしたポジティブロック接続を実現します。この2.54 mm AMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダには、垂直とライトアングルの取り付け形式、1列と2列の構成のモデルがあります。. 特長と利点. ピン保護用のシュラウド 誤かん合を防止する極性化 ディテントポジティブロック機構. 用途. これらのAMPMODU Mod IIシュラウド付き基板ヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 / テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 10極, ライトアングル, 電源 3.81mm ダイナミック D-3000
仕様シリーズ = D-3000ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 10ボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電源定格電圧 = 250 V ac
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ ライトアングル 43mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
エコ商品
仕様【ブレークアウト数】1
材質流体抵抗性エラストマー
タイプライトアングル
内径(Φmm)【プライマリ】43【セカンダリ】43
シリーズ222K1
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンク径(Φmm)【プライマリ】28.2【二次】9.9
接着面なし
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル 2.54mm アンプモジュール
エコ商品
仕様シリーズ = AMPMODU MOD IIピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 6.7mmテールピン長 = 3.2mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 3ATE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm 1列シュラウドなし分離型ピンヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウドなし1列分離型の基板ヘッダには、2.54 mmのセンターラインが付いています。これらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。. 特長と利点. 汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 / テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ソケット, 3極, ライトアングル, 電線対基板 6.35mm メイテンロック
エコ商品
仕様シリーズ = Universal MATE-N-LOKピッチ = 6.35mmコンタクト数 = 3ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 600 V ac/dcTE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK IIライトアングルピン / ソケットヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOK及びユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングに使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK IIライトアングルピン / ソケットヘッダ製品群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 16極, ライトアングル, 電源 3.81mm ダイナミック D-3000
仕様シリーズ = D-3000ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 16ボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電源定格電圧 = 250 V ac
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 30 極, 5 列 ライトアングル 5223008-1
エコ商品
ピッチ(mm)2
極数30
シリーズZ-PACK
定格電圧30 V ac
定格電流(A)3
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プレスイン
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプ【バックプレーン】Futurebus+
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 24 極, 4 列 ライトアングル 5536507-1
エコ商品
ピッチ(mm)2
極数24
シリーズZ-PACK
定格電圧30 V ac
定格電流(A)3
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数4
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタタイプ【バックプレーン】Futurebus+
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
接続方向ライトアングル
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ソケット Multilock 070 シリーズ 3.5mm 6 極 1 列 ライトアングル
エコ商品
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 3.5mmタイプ = シュラウドヘッダ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = MULTILOCK 070コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 40 極, 4 列 ライトアングル 6469028-1
エコ商品
ピッチ(mm)2.5
極数40
シリーズZ-PACK HM-Zd
定格電圧250 V ac
材質(ハウジング)PET
行数4
定格電流(mA)700
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プレスイン
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプ【バックプレーン】高速ハードメトリック
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
接続方向ライトアングル
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 110 極, 5 列 ライトアングル 5352068-1
エコ商品
ピッチ(mm)2
極数110
シリーズZ-PACK HM
定格電圧500 V ac
定格電流(A)1.5
材質(ハウジング)PET
行数5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
カラム数25
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプ【バックプレーン】ハードメトリックタイプA
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)125
接続方向ライトアングル
1セット(11個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 48 極, 3 列 ライトアングル 5650916-5
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数48
シリーズEUROCARD
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.5
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
シリーズ番号5650916
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 110 極, 5 列 ライトアングル 5106015-1
エコ商品
ピッチ(mm)2
極数110
シリーズZ-PACK HM
材質(ハウジング)PET
行数5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
カラム数22
コネクタタイプ【バックプレーン】ハードメトリックタイプA
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 0.5mmピッチ 67極 2列 ライトアングル カードエッジコネクタ
エコ商品
ピッチ(mm)0.5
極数67
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ライトアングル
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 55 極, 5 列 ライトアングル 5352115-1
エコ商品
ピッチ(mm)2
極数55
シリーズZ-PACK HM
定格電圧500 V ac
定格電流(A)1.5
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT
行数5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
カラム数11
シリーズ番号5352115
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプ【バックプレーン】ハードメトリックタイプC
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 110 極, 5 列 ライトアングル 352068-1
ピッチ(mm)2
極数110
シリーズZ-PACK HM
定格電圧500 V ac
定格電流(A)1.5
材質(ハウジング)PET
行数5
材質(コンタクト)リン青銅
結線方法はんだ
オス・メスメス
カラム数22
コネクタタイプ【バックプレーン】ハードメトリックタイプA
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプB●オス/メス:メス●極数:110●カラム数:22●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:ポリエステル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:ZPACK●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0023
アズワン品番65-7654-30
1セット(12個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 6極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 4.14mm メイテンロック
エコ商品
仕様シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOKピッチ = 4.14mmコンタクト数 = 6行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 9.5ATE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKライトアングル基板ピンヘッダ(ボードロック付). ミニユニバーサルMATE-N-LOKライトアングル取り付け基板ピンヘッダは、電線対基板用途向けの4.14 mmセンターライン、スズめっき又は金めっきピンコンタクト付きです。 これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKライトアングル取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロック式ラッチ機構の付いた白色のUL94V-0ナイロンハウジングを備えているので、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。 かん合コネクタについては、ミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2プラグハウジング(どちらもソケットコンタクトを使用)を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル 2007435-1
エコ商品
サイズスタンダード
極数19
材質(コンタクト)金
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity プラグ ライトアングル 圧着タイプ ケーブルマウント 銀
エコ商品
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG179 B/U, RG187 A/U, TM3289動作周波数 = 0 → 2GHz最低使用温度 = -65 ℃,最高使用温度 = , +165 ℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 銀TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ、業務用グレード圧着プラグ. 75 Ω BNC業務用グレード圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。これらの75 Ω BNC圧着プラグは、さまざまなケーブル圧着終端スタイル、誘電体材質、ボディめっきオプションが用意され、さまざまな同軸ケーブルタイプに適合します。詳細については、表を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
。TE Connectivity Z-PACK HM 2 mmタイプCバックプレーンコネクタ。Z-PACK HM 2 mmタイプCバックプレーンライトアングル / 縦置き取り付けのヘッダ及びレセプタクルコネクタは、空きボード又は固定ボードの基板取り付けとして使用できる2 mmのHMインターフェイス用で、アースリターンシールドのオプション、アクションピンポストコンタクト及びCompactPCIのオプションを備えています(詳細については、追加のデータ表を参照してください)。 これらのZ-PACKハードメトリックタイプCバックプレーンコネクタは、UL94V-0ポリエステル製ハウジングを備え、ガイドラグ、極性ペグ、標準クロストークを含む、多様なアライメントオプションを持つポリエステル製ハウジングを備えています。
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプC●オス/メス:メス●極数:55●カラム数:11●行数:5●接続方向:ライトアングル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:Z-PACK 2mm HM●シリーズ番号:5352115●コード番号:189-5787
アズワン品番65-7775-52
1セット(22個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ソケット Multilock 040 II シリーズ 2.5mm 12 極 2 列 ライトアングル
エコ商品
仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = MULTILOCK 040 IIコンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタは、車載機器のI/Oコネクタとして設計されています。 MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 2極 2mm 1列 ライトアングル
エコ商品
仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 2ATE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.54mm アンプモジュール
エコ商品
仕様シリーズ = AMPMODU MTEピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 3ATE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。. 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 26極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 2.54mm アンプラッチ
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250 V acA
端子種別はんだ
行数2
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクト数26
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きライトアングル
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。