接続・省配線(制御機器) (32) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (3) 産業用PC用品 (1) 電子部品(オンボード) (146) 検出・センサ (16) 制御機器・PLC・リレー (4) カテゴリ: 制御機器ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity リレー 24V dc 1NO / 1NC 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
取付方式 基板実装 極数 2 シリーズ SR2M 接点構成 SP-NO/NC コイル抵抗(Ω) 823 コイル電圧(V) 24 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 400 コイル電力(mW) 700
検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 3500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 449,800税込 ¥ 494,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(3500個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4006 アズワン品番 65-7813-52
検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity JJC シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は、-10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 3.5 x 3.3 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4007 アズワン品番 65-7810-41
スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8409 アズワン品番 65-7793-93
スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8403 アズワン品番 65-7792-39
スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8408 アズワン品番 65-7792-30
スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8350 アズワン品番 65-7792-84
スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8407 アズワン品番 65-7793-17
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8335 アズワン品番 65-7792-50
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8336 アズワン品番 65-7793-31
非常停止押しボタンスイッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 6日以内出荷
TE Connectivity のコンパクト、密閉、耐久性に優れたスイッチは小型で、衝撃、振動、ほこり、湿気に対する高い耐性を備えています。この特性は、安全で信頼性の高いスイッチングで重要です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 1 極、2 極、3 極タイプ、NO / NC 2
仕様 ●カットアウト直径:30.5mm●コード番号:223-8159●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●アクチュエータの数:単一●スナップアクション:あり●サポートブラケット:なし●スイッチのフィードバックのタイプ:ノンタクト●プロセス密閉:はい スイッチ 緊急停止スイッチ アクチュエータの種類 丸形 照光方式 なし 定格電流(A) 10(端子) 構成 三極-三投 コネクタ DIN コネクタ 材質(端子) 銀合金 ケーシング ねじ山付き アズワン品番 65-7810-14 実装方法 バルク 動作機能 維持 動作電圧(V) DC12 アクチュエータ色 赤 操作力(g) 2040~5100
Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1箱(20個)
7日以内出荷
The TE - Industrial relays are used for Emergency stop or two hand guard safety relays, expansion I/O modules, safety control circuits.Low profile relay with force guided contacts 5 form A (NO) + 2 form B (NC) contacts Reinforced insulation between contact circuits
仕様 ●コイル電圧:21V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:630 Ω●接点構成:5NO / 2NC●極数:7●コード番号:230-9914 アズワン品番 65-8065-84
Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1箱(20個)
7日以内出荷
The TE - Industrial relays are used for Emergency stop or two hand guard safety relays, expansion I/O modules, safety control circuits.Low profile relay with force guided contacts 5 form A (NO) + 2 form B (NC) contacts Reinforced insulation between contact circuits
仕様 ●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:820 Ω●接点構成:5NO / 2NC●極数:7●コード番号:230-9916 アズワン品番 65-8065-31
BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケル最高使用温度 = , +85 ℃コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック. 垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番< 787-1622') 787-1622/を参照 ジャムナットについては、品番< 680-7400') 680-7400/を参照 RoHS指令(10物質対応) 対応
BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ストレート はんだタイプ パネルマウント ニッケル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 0 → 4GHz最低使用温度 = -65 ℃,最高使用温度 = , +165 ℃シリーズ = Greenparコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードバルクヘッドはんだジャック. 六角ナットパネル取り付け保持及びD字形パネル切抜きを備えている50 Ω業務用グレードBNC前面取り付けバルクヘッドはんだジャックです。これらの50 Ωバルクヘッドはんだソケットは、さまざまなめっきとさまざまな誘電体材質を選択できる黄銅ボディとコンタクトを備えています。詳細については、表を参照してください。品番 ; 394-0664 394-0664 及び ; 680-7371 680-7371 はABSハウジングで絶縁され、品番 ; 680-7377 680-7377 ははんだタグも備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルボディめっき = ニッケルシリーズ = BNCコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シリーズ番号 = 5414373TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - ライトアングルメタライズド基板取り付けジャック. 金めっきセンターコンタクトを有する、50 ΩライトアングルメタライズドRF同軸基板取り付けBNCジャックコネクタです。 品番 ; 821-8808 821-8808 及び ; 710-0205 710-0205 は、ライトアングルBNCジャックコネクタで、ニッケルめっきの亜鉛ボディを用意しています。 品番 ; 782-5590 782-5590 及び ; 713-0776 713-0776 は、パネル背面に取り付けるように設計されたライトアングルのスズめっきBNCジャックコネクタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dynamic Multiple Enclosure TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 3日以内出荷
種別 リセハウジング 極数 32 定格電圧(V) 125 寸法A(mm) 縦17.6 寸法B(mm) 横27.2 寸法C(mm) 深さ15.3 端子ピッチ(mm) 2
TE Connectivity リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
取付方式 基板実装 極数 4 シリーズ SR6 接点構成 3PST, SPST コイル抵抗(Ω) 480 コイル電圧(V) 24 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電圧(AC V) 400 コイル電力(mW) 1200
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります