Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズVISHAY7日以内出荷
長さ(mm)7寸法(mm)2.5(Dia.)×7ケース形状セラミック直径(Φmm)2.5シリーズRLP1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズVISHAY7日以内出荷
定格電力(W)2許容差±1%テクノロジー巻線シリーズRLP2ケース形状セラミック終端スタイルアキシャル寸法(mm)4(Dia.)×10.2長さ(mm)10.2直径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~