Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 4.7MΩ 0.5W ±5%VISHAY当日出荷
仕様抵抗 = 4.7MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 2.2MΩ 0.5W ±5%VISHAY翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 1MΩ 0.5W ±5%VISHAY翌々日出荷
仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 15MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 33MΩ ±5%, VR37000003305JA100VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 33MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1kΩ ±5%, SFR16S0001001JA500VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5%, SFR16S0001002JA500VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 330Ω ±5%, SFR16S0003300JA500VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 680Ω ±5%, SFR16S0006800JA500VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 680Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,100nF,±1%VISHAY翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1%VISHAY翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 10MΩ ±5%, VR37000001005JA100VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100Ω ±5%, SFR16S0001000JA500VISHAY翌々日出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 220Ω ±5%, SFR16S0002200JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±5%, SFR16S0001003JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1MΩ ±5%, SFR16S0001004JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 47kΩ ±5%, SFR16S0004702JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 47kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 390Ω ±5%, SFR16S0003900JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 390Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,22nF,±1%VISHAY7日以内出荷
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 15kΩ ±5%, SFR16S0001502JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 6.8kΩ ±5%, SFR16S0006801JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 6.8kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 68Ω ±5%, SFR16S0006809JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 68Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
SMDレジスタ 0.5Ω 2512 6432M 3W 1セット 5個入VISHAY欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.5Ω●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-47
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 3.9kΩ ±5%, SFR16S0003901JA500VISHAY7日以内出荷
抵抗 = 3.9kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~