4点ユニットリレーPanasonic(パナソニック)欠品中
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類その他アクセサリ接点構成1a×4仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~55質量(g)約100推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
4点ターミナル AY3Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
スリムで省スペース
定格電圧(V)DC12、24タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ仕様コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V最小適合負荷(参考値)100mV、100μA最大許容入力電圧0.2A使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~55質量(g)約100電気的寿命3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回機械的寿命2000万回以上(180/分)推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]接点最大許容電圧(V)AC250、DC30接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上}耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10%負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値)負荷電流(A)3
Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF3R0VPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)3許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 3.9Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14J3R9UPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)3.9許容差±5%温度係数-100 → +600ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
盤用 モーターブレーカ BBWM型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
種類断路器外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×47×52(ハンドル含む 67.6)入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類漏電ブレーカ(モータ保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×60(ハンドル含む 75.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類漏電ブレーカ(モータ保護用)規格JIS協約形端子形状フルアップ端子使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)2~2.5漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式過電流:電磁式
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~