絞り込み
ブランド
  • APEM
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,532)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,258)
  • Panasonic(パナソニック)(6,976)
  • AMPHENOL(5,440)
  • VISHAY(4,792)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,989)
  • omron(オムロン)(3,812)
  • 日本モレックス(molex)(3,464)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,639)
  • シュナイダーエレクトリック(2,584)
  • KEMET(2,295)
  • IDEC(和泉電気)(2,206)
  • BOURNS(2,010)
  • SAMTEC(1,952)
  • MICROCHIP(1,930)
  • onsemi(1,894)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(565)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
603件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
  • APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBR APEM

    APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBR

    APEM
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
    仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12
  • APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBG APEM

    APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBG

    APEM
    289税込318
    1個
    当日出荷
    UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
    仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-2 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-2

    APEM
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
  • Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
  • Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
  • Apem LED表示灯 点滅 APEM

    Apem LED表示灯 点滅

    APEM
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    発光色定格電流(mA)20強度25 mcd電球の種類点滅LEDベゼルスタイルロープロファイル
  • Apem LED表示灯 14mm 12V dc APEM

    Apem LED表示灯 14mm 12V dc

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム
  • MR210R5LBG APEM

    MR210R5LBG

    APEM
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • APEM, ロッカースイッチ, KRR12N09XX10 APEM

    APEM, ロッカースイッチ, KRR12N09XX10

    APEM
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    KRシリーズロッカーアクチュエータ.多様なアクチュエータ色とマーキングがあり、KRシリーズスイッチケース(代表品番:507-536507-536、:507-429507-429などを参照)での使用に適しています。ほとんどのシンボルは、機器で使用されるISO7000規格のグラフィカルシンボルに適合しています。アクチュエータ取り外し脱着工具:507-312507-312も参照してください。アクチュエータ材質ABS
    種類アクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品KRシリーズ
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636H/2

    APEM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
  • Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント APEM

    Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

    APEM
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
  • Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67 APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67

    APEM
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
  • Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ

    APEM
    689税込758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)12.2コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
  • Apem ポテンショメータジョイスティック 1軸 APEM

    Apem ポテンショメータジョイスティック 1軸

    APEM(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様【ジョイスティックトラベル】±27.5 °スイッチ受動軸数1機械的寿命5000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55IP等級IP65
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac

    APEM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPSTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子

    APEM
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On 4極オン / オフスイッチ パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On 4極オン / オフスイッチ パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子

    APEM
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション4極オン / オフスイッチアクチュエータ長さ(mm)11.4ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A

    APEM(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作(On)-Off-(On)コンタクト定格電流(A)10装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電圧(V)400ac接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem ジョイスティック 2軸 APEM

    Apem ジョイスティック 2軸

    APEM
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem Apem スイッチ用キャップ APEM

    Apem Apem スイッチ用キャップ

    APEM
    189税込208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    併用可能製品キーボードスイッチ
  • Apem  ロッカースイッチコネクタ APEM

    Apem ロッカースイッチコネクタ

    APEM
    629税込692
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品ロッカースイッチ
  • ロッカースイッチ APEM (アペム社) APEM

    ロッカースイッチ APEM (アペム社)

    APEM
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • トグルスイッチキャップ Apem APEM

    トグルスイッチキャップ Apem

    APEM
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様APEMバレルレバー. トグルスイッチと合わせて使用するバレルレバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 637H/2 APEM

    637H/2

    APEM
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR12

    APEM
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12

    APEM
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXO24 APEM

    Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXO24

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • APEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XX APEM

    APEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XX

    APEM
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm
    仕様●イルミネーション:なし●末端様式:クイックコネクト、はんだ形状アクチュエータ:長方形接点構成DPDTボタン色動作特性On-Off-On保護等級IP65材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウト高さ(mm)21.08パネルのカットアウト幅(mm)36.8
  • APEM パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR24 APEM

    APEM パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR24

    APEM
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-(On), 5632A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-(On), 5632A

    APEM
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-(On), 635H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-(On), 635H/2

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@125Vac
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 639H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 639H/2

    APEM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成SPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, スルーホール実装, SPST, AV0611A200 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, スルーホール実装, SPST, AV0611A200

    APEM
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    APEMAVシリーズのアンチバンダルスイッチは、耐衝撃性とアンチジャミング構造を備えた堅牢な製品です。金めっき銀コンタクトを備え、ステンレススチール又はニッケルめっき黄銅ブッシュを選択できる、このAVシリーズアンチバンダルスイッチは、高度な保護機能を備え、機械的寿命が長い製品です。。電気的寿命:40,000回。機械的寿命:100000回。フラット16mmアクチュエータ。オン/オフ電気機能。接点状態表示信号
    仕様イルミネーションなし保護構造IP65定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式ラッチ型番(メーカー型番)AV0611A200材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 1213A2 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 1213A2

    APEM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様イルミネーションなし直径(Φmm)プッシュボタン:12シリーズ1200定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリ材質(コンタクト)銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2実装タイプパネルマウント
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, 9233CD APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, 9233CD

    APEM
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    9000シリーズ小型スイッチ。Apem製の9000シリーズの小型スイッチは、モメンタリ動作で、設置の簡単なパネル取り付けと基板実装のオプションを用意しています。これらの小型スイッチは、幅広い用途に適しています。黄銅ニッケルめっきブラシポリアミド、ガラス繊維入りアクチュエータ。電気的寿命:250,000回。この製品群には以下が含まれます。品番:119-3507119-3507は基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ。品番:119-3513119-3513はライトアングル基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ。品番:332-846332-846はパネル取り付け型のSP-NCモメンタリスイッチ。品番:336-731336-731はパネル取り付け型のSP-NOモメンタリスイッチ
    仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)9233CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:4.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
  • Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント

    APEM
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電圧(V)30dc、125ac、250ac接触抵抗(mΩ)10
  • Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント NO/NC IP67 APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント NO/NC IP67

    APEM
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNO/NCコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
  • Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ

    APEM
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器