絞り込み
ブランド
  • BINDER(ビンダー)
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,700)
  • 日本モレックス(molex)(2,225)
  • RS PRO(1,767)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,569)
  • フエニックス・コンタクト(1,249)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(469)
  • ワゴジャパン(462)
  • ハーティング(422)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(341)
  • 東洋技研(316)
  • BULGIN(313)
  • HUBER & SUHNER(304)
  • SAMTEC(302)
  • JST(日本圧着端子製造)(280)
  • WURTH ELEKTRONIK(239)
  • omron(オムロン)(212)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    189,800税込208,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2418アズワン品番65-7657-11
  • 丸型コネクタ 4極 M9 ケーブルマウント BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 4極 M9 ケーブルマウント

    BINDER(ビンダー)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    メスサブミニチュアケーブルコネクタ、M9、IP67 - 712 シリーズ。IP67 侵入保護、ねじロック、はんだ端子を備えている M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタです。この M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタは、ねじロック、はんだ終端、3.5 → 5 mm ケーブルアウトレットを備えています。
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5612アズワン品番65-7786-27
  • 丸型コネクタ 3極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    139,800税込153,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2461アズワン品番65-7654-95
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    179,800税込197,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、メスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、メスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9メスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2424アズワン品番65-7754-25
  • 丸型コネクタ 8極 M9 パネルマウント BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 8極 M9 パネルマウント

    BINDER(ビンダー)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    サブミニチュアコネクタ、M9、メスソケット、はんだフロント固定 - 712/702 シリーズ。はんだ付けフロント固定 M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、IP67 侵入保護に対応しています。この M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、ねじロック接続、はんだ終端、青銅、金めっきコンタクトを備えています。
    仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5785アズワン品番65-7785-89
  • 丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    279,800税込307,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2450アズワン品番65-7757-70
  • 丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    679,800税込747,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    金属製ハウジング。この 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。
    仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2456アズワン品番65-7761-36
  • 丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    179,800税込197,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2446アズワン品番65-7763-93
  • 丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    269,800税込296,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
  • 丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    219,800税込241,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    プラグ及びソケットM8 x 1、768シリーズ。718シリーズに対応
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:30 V●接合型:スナップイン●接続方向:ストレート●シリーズ:768●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2479アズワン品番65-7656-30
  • 丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    369,800税込406,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
    仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2439アズワン品番65-7770-21
  • 丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    399,800税込439,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    。ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:真鍮●コード番号:190-2482アズワン品番65-7759-53
  • 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    259,800税込285,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443アズワン品番65-7718-69
  • 丸型コネクタ 3極 サブミニチュア パネルマウント BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 サブミニチュア パネルマウント

    BINDER(ビンダー)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:719●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+70℃●コード番号:464-426アズワン品番65-7582-97
  • 丸型コネクタ 2極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 2極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    129,800税込142,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    。ケーブルプラグ
    仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2460アズワン品番65-7767-97
  • 丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    169,800税込186,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2419アズワン品番65-7657-12
  • 丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    249,800税込274,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2438アズワン品番65-7656-15
  • 丸型コネクタ 7極 ミニチュア ケーブルマウント BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 7極 ミニチュア ケーブルマウント

    BINDER(ビンダー)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してください。ケーブルジャック。シールドリング付き、シールド可能。L:61 mm、O:18.5 mm
    仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866アズワン品番65-7771-77
  • 丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    219,800税込241,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2447アズワン品番65-7654-94
  • 丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    389,800税込428,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    金属製ハウジング。この 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2458アズワン品番65-7770-03
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Binder メス BINDER(ビンダー)

    D-subコネクタ (はんだ端子) Binder メス

    BINDER(ビンダー)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ910コネクタMicro-DコネクタRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Binder オス BINDER(ビンダー)

    D-subコネクタ (はんだ端子) Binder オス

    BINDER(ビンダー)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ910コネクタMicro-DコネクタRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Binder D-subコネクタ用バックシェル 910 シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder D-subコネクタ用バックシェル 910 シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ910
接続・省配線(制御機器)