絞り込み
ブランド
  • BRAINBOXES
  • モノタロウ(37)
  • AMPHENOL(5,352)
  • BOURNS(1,968)
  • IDEC(和泉電気)(2,190)
  • KEMET(2,190)
  • MICROCHIP(1,845)
  • omron(オムロン)(3,755)
  • onsemi(1,852)
  • Panasonic(パナソニック)(7,076)
  • RS PRO(13,479)
  • SAMTEC(1,962)
  • SIEMENS(3,345)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,889)
  • VISHAY(4,628)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,727)
  • YAGEO(2,658)
  • シュナイダーエレクトリック(2,670)
  • フエニックス・コンタクト(4,086)
  • 日本モレックス(molex)(3,340)
  • 河村電器産業(3,035)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーサネットスイッチ Brainboxes 5 BRAINBOXES

    イーサネットスイッチ Brainboxes 5

    BRAINBOXES
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は工場フロアの 24 V dc 電源に接続できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。CE 認定を取得しています。特長と利点壁面取り付け型のコンパクトなプラスチックケースです 電源ステータス LED 動作温度範囲: 0 → 60 ° C 取り外し可能なパワー端子で配線が簡単 ソフトウェア不要 各ポートに接続速度とアクティビティを示すLEDを搭載用途工場フロア 車両 海洋産業
    仕様RJ45ポート = 5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes シリアルデバイスサーバ BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルデバイスサーバ

    BRAINBOXES
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Brainboxes デバイスサーバーBrainboxes のイーサネット - シリアルデバイスサーバー最大 1,000,000 ボーのデータ転送速度を備え、1 Mbit/s のラインドライバと組み合わせている場合、妥協のない性能を発揮します。Power over Ethernet ( PoE )は、IEEE 802.3af 規格を使用します。このデバイスの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。また、Web インターフェイスも備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定及び制御できます。このデバイスには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます。特長と利点使いやすいインターフェイスで、使いやすく、操作が強力です シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 電源を内蔵(電源入力範囲: 5 → 30 V dc ) LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット Web 設定および RFC2217 準拠のインターフェイス 10/100 Base TXイーサネットポート 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します用途モデム POS プリンタ 産業機器
    仕様最大ボーレート = 1Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ Brainboxes BRAINBOXES

    イーサネットスイッチ Brainboxes

    BRAINBOXES
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
  • イーサネットスイッチ Brainboxes 4 BRAINBOXES

    イーサネットスイッチ Brainboxes 4

    BRAINBOXES
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。このイーサネットスイッチには 4 つの入力と 4 つの出力があります。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は 24 V dc の工場フロアから電源を供給できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。特長と利点内蔵DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 冗長デュアル電源入力の範囲は 5 ~ 30VDC です 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 スリムなフットプリントのケース用途工場フロア 車両 海洋産業
    仕様RJ45ポート = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes アクセサリ MK-048 取付けキット ES-357用 BRAINBOXES

    Brainboxes アクセサリ MK-048 取付けキット ES-357用

    BRAINBOXES
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    イーサネット - RS-232及びRS-422 / 485. イーサネット-シリアルデバイスであり、搭載している1ポート(ES-511)又は2ポート(ES-522)をソフトウェアでRS232、RS422 / 485全二重又はRS422半二重に設定でき、配線が容易な脱着式のねじ端子台とスリムなエンドオン型ケースを備え、DINレールに取り付けられるようになっています。当メーカーの産業用イーサネット-シリアルは、動作温度範囲が-30~+80 ℃で、+5 V dc~+30 V dcデュアル入力逆極性保護電源が付いており、産業用途に最適です。最大1,000,000ボーのデータ転送速度と1 Mbit/sラインドライバの組み合わせにより、類を見ない性能を発揮します。メーカーの産業用ES製品は、厳しい環境においても簡単ですばやいネットワーク接続を可能にするシリアルポートとなります。シリアルポートトンネリングにより、ソフトウェアを使用せずに、あらゆる距離のシリアルケーブル交換が可能になります。既存の電力及びネットワークインフラストラクチャへの配線に最適で、メーカーのPW-600電源と共に使用できます。Webインターフェイスでオプション設定
    仕様アクセサリタイプ = 取付けキット使用用途 = ES-357RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes シリアルカード PCI シリアル RS232, RS422, RS485 BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルカード PCI シリアル RS232, RS422, RS485

    BRAINBOXES
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Brainboxes シリアルBrainboxes シリアルボード最大データ転送速度: 230 400 ボーレート、 Mbit/s のラインドライバと組み合わせることで、妥協のない性能を発揮します。BRAINBOXESの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。RS485 1 ツイストペア 自動化対応の半二重構成により、データ方向の自動制御により、トラブルフリーのデータ伝送が実現されます。Web インターフェイスを使用すると、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワークまたはインターネット経由でシリアルポートを安全に設定および制御できます。特長と利点ユーザーフレンドリなインターフェイス、使いやすく高性能 Windows以外のユーザー向けのWeb構成及びRFC2217互換インターフェイス LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット シリアルポートトンネリング(個別に設定可能)により、ソフトウェアを必要とせずに、あらゆる距離でシリアルケーブルを交換できます 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します フロー制御: RTS/CTS DSR/DTR XON/XOFF データレート: 10/100 Mbps ケーブルの標準 クロスオーバー自動検出( Auto-MDIX ネットワークイーサネット 10BaseT/100BaseTX への接続認定IP30等級 AEO C-TPAT Microsoft 認定ゴールドパートナー WEEE RoHS EMC: CE TAA
    仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 2接続ポート = RS232, RS422, RS485最大ボーレート = 230.4kbit/sFIFOサイズ = 256 (トランスミッタ) B、32 (レシーバ) BRoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes シリアルカード PCI シリアル RS422, RS485 BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルカード PCI シリアル RS422, RS485

    BRAINBOXES
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    シリアルボード( 1 および 2 ポート). 割り込みとアドレスの自動設定 16850 UART 自動ゲート機能により、マルチタスクオペレーティングシステムで RS-485 半二重モードを効率的に使用できます
    仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 1接続ポート = RS422, RS485最大ボーレート = 921.6kbit/sFIFOサイズ = 128 BRoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes シリアルデバイスサーバ BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルデバイスサーバ

    BRAINBOXES
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    Brainboxes デバイスサーバーBrainboxes のイーサネット - シリアルデバイスサーバーは、 RS232 シリアルポート 1 つにアクセスします。最大 1 、 000 、 000 ボーのデータ転送速度を備え、 1 Mbit/s のラインドライバと組み合わせることで、妥協のない性能を発揮します。また、このデバイスの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートも提供します。また、 Web インターフェイスも備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定及び制御できます。このデバイスには、 Android タブレット、 PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケット経由でアクセスできます。特長と利点データレートの範囲は 110 ボー ~ 921,600 ボーです 仮想 COM ポートをインストールするか、 Visual Basic 、 C# などのソフトウェア API を使用します シリアルポートトンネリングを使用すると、ソフトウェア要件なしで、任意の距離でシリアルケーブルを交換できます 電源を搭載(電源入力範囲: 5 → 30 V dc ) 使いやすいインターフェイス用途モデム POS プリンタ 産業機器
    仕様最大ボーレート = 1Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes シリアルデバイスサーバ BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルデバイスサーバ

    BRAINBOXES
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Brainboxes PoE イーサネット - シリアルデバイスサーバーBrainboxes PoE イーサネットからシリアルデバイスサーバー( Power over Ethernet 対応)は、RS232 シリアルポート 2 つにアクセスできる最先端のデバイスです。ES シリーズは、シンプルですぐにネットワーク接続できるシリアルポートを提供します。Web インターフェイスを使用すると、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワークまたはインターネット経由でシリアルポートを安全に設定および制御できます。このデバイスには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます。特長と利点Power over Ethernet IEEE802.3af 対応の 2 ポート RS-232 です データ転送速度: 110 → 1,000,000ボー 使いやすいインターフェイス 簡単に使用可能 強力な操作性 シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 オプションの DIN レール取り付けキット用途モデム POS プリンタ 産業機器認定CE
    仕様最大ボーレート = 1Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes シリアルデバイスサーバ BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルデバイスサーバ

    BRAINBOXES
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    BrainboxesアダプタBrainboxes アダプタはイーサネット - シリアルデバイスサーバーで、2 つの RS232 シリアルポートにアクセスできます。簡単に配線できるように取り外し可能なねじ端子台が備えられています。このデバイスは、要求の厳しい環境で簡単なネットワークシリアルポートを提供します。シリアルポートトンネリングを備えており、あらゆる距離でシリアルケーブルを交換できます。また、Web インターフェイスを備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定し、制御できます。このアダプタには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます特長と利点最大ボーレート: 100 万回( 1 Mbaud ) 10/100 Base TXイーサネットポート 使いやすいインターフェイス、使いやすく、操作が強力です Windows以外のユーザー向けのWeb構成及びRFC2217互換インターフェイス LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット ソフトウェア不要 電源が付属( 5 → 30 V dc の範囲の電源入力) 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します用途リモートモニタリング 産業施設 ソフトウェア
    仕様最大ボーレート = 1Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes シリアルデバイスサーバ BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルデバイスサーバ

    BRAINBOXES
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Brainboxes デバイスサーバーBrainboxes のイーサネット - シリアルデバイスサーバー最大 1,000,000 ボーのデータ転送速度を備え、1 Mbit/s のラインドライバと組み合わせている場合、妥協のない性能を発揮します。Power over Ethernet ( PoE )は、IEEE 802.3af 規格を使用します。このデバイスの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。また、Web インターフェイスも備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定及び制御できます。このデバイスには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます。使いやすいインターフェイスで、使いやすく、操作が強力です シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 電源を内蔵(電源入力範囲: 5 → 30 V dc )用途モデム POS プリンタ 産業機器
    仕様最大ボーレート = 1Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes イーサネットスイッチ, ED-549 BRAINBOXES

    Brainboxes イーサネットスイッチ, ED-549

    BRAINBOXES
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    BrainboxesBrainboxes イーサネットスイッチには 8 つのアナログ入力があります。電圧及び電流の高精度測定に適しています。実際のパラメータのほとんどは、アナログ出力センサを搭載したセンサを使用して測定されます。この Brainboxes イーサネットスイッチは、これらの実際の信号を受信してネットワーク上のデータに変換します。Brainboxes スイッチは、 Microsoft を使用してデバイスと通信するための API 及びサンプルコードのスイートを提供します。NET フレームワーク Visual Basic 、 C# 、 C++ 、 Java 、 JavaScript 、および PHP 。このデバイスは、 Web ブラウザから設定及び保護できます。また、 Windows PC の COM ポートとしてインストールして、レガシーアプリケーションに不可欠な完全な下位互換性を持たせることができます。メディアコンバータは CE 認定を受けています。特長と利点個別に設定可能 工場フロアプロセス制御及びオートメーション 内蔵DINレール取り付け 任意の Web ブラウザから即座に監視できます プログラマブルゲインアンプは、最小 75 mV のフル分解能測定が可能です 動作温度範囲: -30 → 80 ° C用途工場フロア 車両 海洋産業認定CE
    仕様動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:DB-9 US-320 BRAINBOXES

    Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:DB-9 US-320

    BRAINBOXES
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Brainboxes USB- シリアルBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは付属のソフトウェアドライバを使用すると、 USB- シリアルの一般的な問題を解消することができ、信頼性が高く安定したネイティブの COM ポートソリューションを実現できます。Orange が色分けされた絶縁体を標準の USB コネクタと区別します。特長と利点1 ポート RS-422 / 485 USB- シリアルアダプタ 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 最小のフォームファクタである USB- シリアル 他の多くの USB- シリアルデバイスで障害が発生した場合に機能します Windows 10 、 8 、 7 、 XP 、 Mac 、 Linux 用のドライバ 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 入力 x 9 、出力 x 1 ボーレート:最大 921,600 ネイティブ COM ポートソリューション認定CE IP50定格
    仕様バスタイプ = RS422, RS485コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-235 BRAINBOXES

    Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-235

    BRAINBOXES
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    Brainboxes USBBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは、壊れにくい接続用の高保持力 USB コネクタです。ソフトウェアドライバが付属しているため、 USB- シリアル通信の多くの一般的な問題が解消されています。これにより、信頼性と安定性に優れた、ネイティブの COM ポートソリューションが実現します。このコネクタは、 Orange で色分けされた絶縁体を備えており、標準の USB コネクタとは区別できます。このアダプタは IP50 等級です。特長と利点超小型 1 ポート RS-232 USB- シリアルアダプタ データレート: 300 baud → 921,600 baud 一般的なすべてのオペレーティングシステム用のドライバ 他の多くの USB- シリアルデバイスでは使用できない場所でも機能します 0.5 m USB 延長ケーブルが付属します 最小フォームファクタの USB- シリアル
    仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-257 BRAINBOXES

    Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-257

    BRAINBOXES
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    U-257 コンバータ USB- シリアル RS232. USB- シリアルアダプタには、RS232 シリアルポートが 2 つあります。データ転送速度は最大 921,600 ボーレート、128 バイトの送信 FIFO と 384 バイトの受信 FIFO 、1 Mbit のラインドライバと組み合わせることで、ラップトップ / PC で妥協のないパフォーマンスを実現します。2 ポート RS232 USB- シリアルコンバータ データレート: 300 → 921,600 ボー DB9 コネクタ - 9 ピンオスコネクタ LED状態表示 高保持力 USB ソケット USBケーブルが付属 オフィス環境用のゴム脚が付属します Windows 8 を含むすべての一般的なオペレーティングシステム用のドライバ その他の多くのUSB-シリアルデバイスが動作しない状況で使用可能 IP30 等級のエンクロージャ
    仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-159 BRAINBOXES

    Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-159

    BRAINBOXES
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    US-159コンバータUSB-シリアルRS232 - 絶縁型. 超小型USB-シリアルアダプタUS-159は、2 kVの絶縁、高圧スパイク及び接地電位差からの保護機能を備えています。. 1ポート絶縁型USB-RS232シリアルアダプタ ボーレート: 最大460 Kボー 独自のソフトウェアソリューションによる信頼性の高い、安定したネイティブCOMポートソリューション 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 9ピンオスコネクタ IP50保護等級 動作温度: -40 → +80 ℃ 壁面取り付けも可能
    仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brainboxes シリアルボード RS232 BRAINBOXES

    Brainboxes シリアルボード RS232

    BRAINBOXES
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    インターフェイスシリアルRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート921.6kbit/s接続ポートRS232
  • サーバー Brainboxes イーサネットネットワーク、RS232ネットワーク用 BRAINBOXES

    サーバー Brainboxes イーサネットネットワーク、RS232ネットワーク用

    BRAINBOXES
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Ethernet To Serial Device Server●併用可能製品:Ethernet Network, RS232 Network●ES-020 Ethernet to Serial RS232. Ethernet to Serial server with 10 screw terminals perfect for industrial applications. Data transfer rates up to 1,000,000 baud, coupled with 1Mbit/s line drivers, deliver uncompromising performance. Simple instant networked serial ports Screw terminals block perfect for industrial applications Local COM ports, retaining existing software applications Data rates up to 1,000,000 baud Serical cable replacement over any distance Serial Port Tunnelling allows serial cable replacement- no software required Removable terminal blocks fo easy wiringRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンバータ Brainboxes ASCII, イーサネット, Modbus BRAINBOXES

    コンバータ Brainboxes ASCII, イーサネット, Modbus

    BRAINBOXES
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様併用可能製品:ASCII, イーサネット, Modbus 、 出力タイプ:アナログ 、 出力数:4 、 バスタイプ:DCON ASCII, Modbus TCP, RS-485 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ED-560イーサネット-アナログコンバータ、RS485ゲートウェイ. ED-560は、イーサネット-アナログ(4入力)コンバータで、RS485拡張ユニットを搭載ED-560の出力は、電圧又は電流の高精度制御に適しています。このコンバータは過酷な環境向けに設計されています。代表的な用途には、AC / DCモータ、ファン、ポンプ、電圧、レギュレータなどの制御やスイッチングがあります。. 特長 / 利点. 4つのアナログ出力 - 電流又は電圧を個別に選択可能. 高精度の0-10 V出力及び4-20 mA出力. Webブラウザから即時に制御可能. 動作温度範囲: -30 → +80 ℃. Modbus又はASCIIコマンドと併用RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ Brainboxes イーサネットネットワーク BRAINBOXES

    イーサネットスイッチ Brainboxes イーサネットネットワーク

    BRAINBOXES
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 入力数:2 、 出力数:5 、 バスタイプ:イーサネット, RJ45, USB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 SW-505 - 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ、5ポート. SW-505は、10 / 100 Mbps対応の5つのガルバニック絶縁イーサネットポートが付いた産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 広範な電圧範囲のデュアル入力冗長化電源を備え、USB又は工場フロアの24 Vコンセントから電源を供給できます。 SW-505は、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. 5ポートイーサネットスイッチ ガルバニック絶縁ポート アース付き内蔵DINレール取り付け 冗長化デュアル電源入力: 5-30 V dc 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 小設置面積ケース 工場フロア、車両、海洋用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • デバイスサーバ Brainbo×es PoEスイッチ BRAINBOXES

    デバイスサーバ Brainbo×es PoEスイッチ

    BRAINBOXES
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • US-320 BRAINBOXES

    US-320

    BRAINBOXES
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • US-257 BRAINBOXES

    US-257

    BRAINBOXES
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • US-235 BRAINBOXES

    US-235

    BRAINBOXES
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • US-159 BRAINBOXES

    US-159

    BRAINBOXES
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UC-324 BRAINBOXES

    UC-324

    BRAINBOXES
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SW-504 BRAINBOXES

    SW-504

    BRAINBOXES
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SW-005 BRAINBOXES

    SW-005

    BRAINBOXES
    ¥7,205税込¥7,926
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MK-048 BRAINBOXES

    MK-048

    BRAINBOXES
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES-457 BRAINBOXES

    ES-457

    BRAINBOXES
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES-446 BRAINBOXES

    ES-446

    BRAINBOXES
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES-357 BRAINBOXES

    ES-357

    BRAINBOXES
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES-257 BRAINBOXES

    ES-257

    BRAINBOXES
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ES-246 BRAINBOXES

    ES-246

    BRAINBOXES
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ED-549 BRAINBOXES

    ED-549

    BRAINBOXES
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器