絞り込み
ブランド
- CINCH
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,552)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,153)
- Panasonic(パナソニック)(6,953)
- AMPHENOL(5,436)
- VISHAY(4,774)
- フエニックス・コンタクト(4,099)
- WURTH ELEKTRONIK(3,987)
- omron(オムロン)(3,794)
- 日本モレックス(molex)(3,457)
- SIEMENS(3,347)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,582)
- KEMET(2,284)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(2,005)
- SAMTEC(1,955)
- MICROCHIP(1,913)
- onsemi(1,870)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941
CINCH¥2,498税込¥2,7481個当日出荷SMA コネクタアダプタ. Cinch Connectivity SMA-SMA RF 同軸アダプタは、ステンレススチール本体と金めっきセンターコンタクトを備えています。SMA-SMA RF 同軸アダプタコネクタは、幅広い用途向けに様々な構成が揃っています。. 最大周波数:12 GHz インピーダンス:50 Ω 使用温度: -65 ℃ → +165 ℃仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58バルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = 銅めっきにニッケル / 金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金シリーズ番号 = 142RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0701-801
CINCH¥649税込¥7141個当日出荷SMA ケーブルコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレード圧着/はんだケーブル取り付けSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。このSMAコネクタは多様な構成により、あらゆる用途に適用できます。. 幅広い動作周波数範囲 - 使用可能なGHz範囲についてはメーカーのデータシートを参照してください 圧着又ははんだから選択可能 インピーダンス - 50 Ω 動作温度:-65 → +165 ℃仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = ネジ種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0711-841
CINCH¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷SMA ケーブルコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレード圧着/はんだケーブル取り付けSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。このSMAコネクタは多様な構成により、あらゆる用途に適用できます。. 幅広い動作周波数範囲 - 使用可能なGHz範囲についてはメーカーのデータシートを参照してください 圧着又ははんだから選択可能 インピーダンス - 50 Ω 動作温度:-65 → +165 ℃仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = クイックコネクト種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch バナナソケット メス 赤 真鍮, 108-0902-001
CINCH¥7,598税込¥8,3581袋(50個)7日以内出荷ナイロン絶縁バナナジャック. Cinch Connectivityの絶縁バナナジャックテストプラグは、ナイロン製絶縁ボディとニッケルめっき黄銅コンタクトで構成されています。 16ゲージまでのワイヤサイズに対応しているほか、埋め込みヘッドによって感電の衝撃を軽減します。. 絶縁破壊電圧: 1500 VRMS 電流: 15 A UL認定自消性ナイロン仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 3500V定格電流 = 15Aコンタクト仕上げ = 錫長さ = 23.83mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0701-881
CINCH¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = ネジ種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, 142-0701-401
CINCH¥979税込¥1,0771個翌々日出荷SMA ケーブルコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレード圧着/はんだケーブル取り付けSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。このSMAコネクタは多様な構成により、あらゆる用途に適用できます。. 幅広い動作周波数範囲 - 使用可能なGHz範囲についてはメーカーのデータシートを参照してください 圧着又ははんだから選択可能 インピーダンス - 50 Ω 動作温度:-65 → +165 ℃仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 142-0701-301
CINCH¥989税込¥1,0881個7日以内出荷SMA 基板用コネクタ. Cinch Connectivity の業務用グレード SMA シリーズ RF 同軸基板ジャック及びプラグは、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。SMA シリーズ RF 同軸基板ジャック及びプラグコネクタは、多様な構成により、あらゆる用途に対応できます。. 最大周波数:12 GHz インピーダンス:50 Ω 使用温度: -65 ℃ → +165 ℃仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58バルクヘッド = なし動作周波数 = 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = クイックコネクトRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0711-821
CINCH¥869税込¥9561個欠品中SMA ケーブルコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレード圧着/はんだケーブル取り付けSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。このSMAコネクタは多様な構成により、あらゆる用途に適用できます。. 幅広い動作周波数範囲 - 使用可能なGHz範囲についてはメーカーのデータシートを参照してください 圧着又ははんだから選択可能 インピーダンス - 50 Ω 動作温度:-65 → +165 ℃仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = クイックコネクト種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, DEUH-9S-FO
CINCH¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷D*UシリーズD-Subコネクタ. Cinch Connectivity D*UシリーズD-Sub金属シェルコネクタです。 D*Uシリーズコネクタは、亜鉛めっきが施されたスチールシェルと黒色のガラス繊維入りナイロン絶縁体を備え、高い耐熱性と優れた耐衝撃性を実現しています。 D*Uシリーズ圧着コンタクトは、金フラッシュめっきが施された銅合金機械加工コンタクトです。. 9、15、25、37、50極のタイプを用意 耐衝撃性(ピーク): 50 G 20-24 AWG機械加工コンタクト 圧着工具は別売り仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 10.92mm深さ = 12.55mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュ、ニッケルめっき上に金めっきmm動作温度 Min = -65.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 自動車用コネクタ メス 5A パネルマウント
CINCH¥669~税込¥736~1個7日以内出荷仕様カバーシェルには固定ねじ、ケーブルクランプ、固定スプリングが付属 金属部品は耐腐食性(コンタクトを除く). 標準多極コネクタ. 低損失成形、光沢すずめっきコンタクト付き 最大動作電圧 636 Vac / 900 Vdc (5 A) (密閉使用のみ。オープンアクセス可能で工具を使用せずに脱着できる場合は35 Vac rms / 50 Vdc) プラグ及びソケットはシャーシ取り付け可能 相互交換可能な成形カバーシェル(反転不可)とケーブル取付け用の固定クリップを別途用意色緑高さ(mm)35タイプコネクタ取付方式パネルマウント定格電流(A)5深さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Cinch 自動車用コネクタ オス 5A パネルマウント
CINCH¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様カバーシェルには固定ねじ、ケーブルクランプ、固定スプリングが付属 金属部品は耐腐食性(コンタクトを除く). 標準多極コネクタ. 低損失成形、光沢すずめっきコンタクト付き 最大動作電圧 636 Vac / 900 Vdc (5 A) (密閉使用のみ。オープンアクセス可能で工具を使用せずに脱着できる場合は35 Vac rms / 50 Vdc) プラグ及びソケットはシャーシ取り付け可能 相互交換可能な成形カバーシェル(反転不可)とケーブル取付け用の固定クリップを別途用意高さ(mm)35タイプコネクタ取付方式パネルマウント定格電流(A)5深さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Cinch D-subコネクタ用バックシェル ライトアングル
CINCH¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷仕様45°エントリカバー、リテーナー付き. 固定ねじ、ケーブルクランプ、リテーナー、保持スプリング付属RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフありボディ向きライトアングル
Cinch 2.54mmピッチ 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ
CINCH¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷仕様0.1インチ(2.54mm)基板エッジコネクタ(IBM PC AT). 18、31、18 + 31極0.1インチ エッジコネクタ IBM PC AT互換 30μ、金めっき2列コンタクト UL94V-0仕様ポリエステル絶縁 0.156インチ(3.96mm)ディップはんだテール 極性キー付き取付方式PCBマウントピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法あり動作温度範囲(℃)-55~105ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 メス ケーブルマウント
CINCH¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷タイプコネクタ取付方式ケーブルマウントシリーズModice端子種別圧着行数3コンタクト数30RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 48極 オス スルーホール
CINCH¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷幅(mm)144.8高さ(mm)47タイプ角型コネクタ取付方式スルーホールシリーズModice端子種別はんだ行数3コンタクト数48RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっきニッケルの上に錫
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 オス 10A スルーホール
CINCH¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷タイプヘッダ取付方式スルーホールシリーズModice定格電流(A)10コンタクト数30オス・メスオス
Cinch 自動車用コネクタ エンクロージャ ModICEシリーズ
CINCH¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷シリーズModICERoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンクロージャ併用可能製品自動車用コネクタ
Cinch コネクタシール 標準ECUヘッダコネクタ ナチュラル シールプラグ
CINCH¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷材質ガラス繊維強化ポリマー色ナチュラルタイプシールプラグシリーズSHSコネクタ形状標準ECUヘッダコネクタコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 Cinch
CINCH¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様ラチェット 手動 クリップツールRS品番(< 481-516') 481-516 挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 圧着/はんだ コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980