絞り込み
ブランド
  • DIGILENT
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,039)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,716)
  • Panasonic(パナソニック)(7,415)
  • AMPHENOL(5,692)
  • VISHAY(5,190)
  • フエニックス・コンタクト(4,259)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,664)
  • SIEMENS(3,381)
  • omron(オムロン)(3,357)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,770)
  • KEMET(2,527)
  • BOURNS(2,096)
  • MICROCHIP(2,087)
  • SAMTEC(2,052)
  • onsemi(2,051)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pmodケーブルキット DIGILENTPmodケーブルキットDIGILENT
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
この延長ケーブルを使用すると、12ピンPmodをホストボードから離して配置したり、6ピンPmodヘッダーが2つしかないシステムボードで12ピンPmodを使用したりができます。また、システムボードとプロトタイプボードへの接続を容易にするためのオスメス変換器も付属しています。 12ピンPmodをホストボードに接続する際の柔軟性を向上 標準100mil間隔の25milスクエアコネクタを使用
セット内容12ピンケーブル(15cm) ×1、12ピン-デュアル6ピンケーブル(15cm) ×1、6ピンオスメス変換器 ×2、直角オスヘッダー ×1、12ピンオスメス変換器 ×1長さ(cm)15
USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio DIGILENTUSRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive RadioDIGILENT
1個
欠品中
GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード 低コストでの実験用に設計 最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ 再プログラム可能なSpartan-6 FPGA 高速SuperSpeed USB 3.0 接続
仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1寸法(mm)97×155×15質量(g)350電源DC入力:6V/4A (DC電源含む)周波数範囲70MHz~6GHz環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス雑音指数(dB)受信/8動作温度範囲(℃)0~45チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス
Zmod SDR DIGILENTZmod SDRDIGILENT
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
ソフトウェア無線開発用のSYZYGY互換A/Dコンバータモジュール 広い入力帯域幅 アンダーサンプリングに対応(サンプルレートより高い周波数の信号をキャプチャ可能) オンボードの低ジッタークロック ジェネレータ 低ノイズ設計 GNU Radioに対応
仕様【アナログ帯域幅】35kHz~470MHz @-12dB、100kHz~200MHz @-3dB【基準クロック】オンボードまたはSYZYGYホストボードセット内容Zmod SDR、Zmodを互換性のあるホストボードに固定するためのネジ(4 M3×5mm)、保護フォーム付きDigilentカスタムパッケージ分解能(絶対)61μV入力インピーダンス(Ω)50@10MHz解像度14ビットサンプルレート最大122.88MS/s入力レンジ±1Vチャネル数2チャンネルタイプシングルエンド
Pmod USBUARTモジュール DIGILENTPmod USBUARTモジュールDIGILENT
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
USBとUARTを相互に接続できるモジュール FTDI製のFT232Rを使用したUSBからUARTへの相互変換モジュールです。PmodコネクタとmicroUSBコネクタ間でどちらの方向にも3Mbaud以上の転送速度でデータを送受信できます。microUSBコネクタからは3.3VレベルのUART信号を出力します。 microUSBコネクタを搭載 FTDIチップを介してシステムボードに電力を供給 UARTインターフェース付き6ピンPmodコネクタ Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ4に準拠
寸法(cm)小型基板/2.5×2.0
Digilent DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-294-A DIGILENTDigilent DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-294-ADIGILENT
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 2.2W入力電圧公称 5 dc出力電流 -200 mA, 250mA実装タイプ スルーホール分離式 なし出力数 2出力電圧調整範囲 4.8 5.2Vシリーズ PowerBRICKPowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
Digilent DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-293-A DIGILENTDigilent DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-293-ADIGILENT
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 2.2W入力電圧公称 5 dc出力電流 100mA実装タイプ スルーホール分離式 なし出力数 2出力電圧調整範囲 11.52 12.48Vシリーズ PowerBRICKPowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
Digilent DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-293-B DIGILENTDigilent DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-293-BDIGILENT
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±9V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 2.2W入力電圧公称 5 dc出力電流 130mA実装タイプ スルーホール分離式 なし出力数 2出力電圧調整範囲 8.64 9.36Vシリーズ PowerBRICKPowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
Digilent AMOLED 有機EL ディスプレイ 青 128 x 32 DIGILENTDigilent AMOLED 有機EL ディスプレイ 青 128 x 32DIGILENT
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様Pmod OLED 128×32ピクセルモノクロOLEDディスプレイ. Pmod OLED は、Solomon SystechのSSD1306コントローラとUnivision Technology Inc.のUG-2832HSWEG04ディスプレイを搭載した128×32ピクセルモノクロ有機LED (OLED)パネルです。. 128×32ピクセルグラフィックモノクロOLEDディスプレイ ディスプレイバッファ内蔵 輝度設定×16 ホスト通信 シリアルSPIバス 12ピンPmodコネクタ(SPIインターフェイス搭載) 寸法: 45.7×20.3mmタイプ【マトリックス】アクティブインターフェース【ポート】SPIディスプレイ【色】青解像度128×32pixelsRoHS指令(10物質対応)対応
Digilent DCモータコントローラ 3.5 V DIGILENTDigilent DCモータコントローラ 3.5 VDIGILENT
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様【制御入力】電圧長さ610 mmの2.5 mm塩化ビニールチューブ. 乾燥した空気の圧力測定にのみ使用してください。液体には適していません。. Pmod DPG1差動圧力ゲージ. Pmod DPG 1 は、NXP MP3V5010DPピエゾ抵抗トランスデューサ及びTexas InstrumentsのADCS7476 12ビットADC搭載の差動圧力ゲージモジュールです。. 絶対圧力範囲 0 ~ 10 kPa 温度補償及び較正済み ホスト通信: SPIバス Digilent Pmodインターフェイス仕様のタイプ2に適合 寸法: 25×20mm長さ(mm)20幅(mm)25.4定格電圧(V)3.5電源電圧(V)3.125~5.5VRoHS指令(10物質対応)対応許容電流10mA
410-294-A DIGILENT410-294-ADIGILENT
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
410-293-B DIGILENT410-293-BDIGILENT
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
410-293-A DIGILENT410-293-ADIGILENT
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器