絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • ダイヤトレンド(150)
  • NORCOMP(126)
  • RS PRO(89)
  • AMPHENOL(87)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(87)
  • フエニックス・コンタクト(62)
  • ハーティング(37)
  • MH CONNECTORS(30)
  • JAE(日本航空電子工業)(19)
  • omron(オムロン)(13)
  • ASSMANN WSW(13)
  • 三菱電機(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • CONTEC(コンテック)(7)
  • ITT CANNON(7)
  • ERNI(7)
  • CVILUX(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「D SUB 25」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • d-sub25 コネクタ
  • d-sub25 ケーブル
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ 9極 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極FCT - A MOLEX COMPANY
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオス
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7396アズワン品番65-7483-61
D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
169,800税込186,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5939アズワン品番65-7609-20
D-subコネクタ 25極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5936アズワン品番65-7607-26
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
899税込989
1個
7日以内出荷
FCT - はんだカップD-SubコネクタD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6169極数25アズワン品番65-7666-26
D-Sub バックシェエル FMH シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMH シリーズ 25 極 B シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Nickel-platedSolid metal hoods with short and long jack screws and anti-kink sleeving The two halves of the hood lock into one another Jack screws can be retrofitted Option of fitting hoods universally using locking mechanisms ( ; 1007490 1007490 ) O 6.5 cable 14 mm for flat cable and round-flat cable
仕様●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMH●コード番号:100-7412極数25アズワン品番65-7786-14
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
バックパネル D コネクタ、はんだタグこれらの防水バックパネル D コネクタ及びジャックは、IP67 保護等級に適合し、O リングシールを使用して、プラグ接続がパネルから突出した部分を最小限に抑えます。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:防水D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:195-7389アズワン品番65-7791-22
D-subコネクタ 17極 オス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 17極 オス PCBマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
98,980税込108,878
1箱(25個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ
仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5065アズワン品番65-7523-89
D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
119,800税込131,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5073アズワン品番65-7519-83
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5938アズワン品番65-7603-89
D-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
319,800税込351,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5928アズワン品番65-7684-75
D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
55,980税込61,578
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5097アズワン品番65-7527-13
D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 メス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4922アズワン品番65-7523-79
D-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
FCT - IDC D-Subコネクタリボンケーブル用IDCピン / ソケットD-Subコネクタです。ストレインリリーフスプリングを備えています。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタに適したケーブルサイズは、28 AWG 0.08 mm2、1.27 mmピッチです。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタのコンタクトは、厚さが0.2 μmで金めっきが施されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このIDC D-Subピン / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の黒色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:12.5mm●深さ:15.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6179アズワン品番65-7598-30
D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 オス パネルマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
98,980税込108,878
1箱(25個)
7日以内出荷
黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えている FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングです。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5923アズワン品番65-7606-49
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
FCT - 基板実装D-Subコネクタ垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F15S1●コード番号:812-6166アズワン品番65-7598-25
D-subコネクタ 9極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5916アズワン品番65-7614-04
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
229,800税込252,780
1箱(25個)
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5884アズワン品番65-7615-63
D-subコネクタ 25極 オス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス スルーホール 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
179,800税込197,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5935アズワン品番65-7619-08
D-subコネクタ 15極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 オス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5922アズワン品番65-7611-24
D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
39,980税込43,978
1箱(25個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4921アズワン品番65-7520-92
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1セット 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1セット 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
3,698税込4,068
1セット(25個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(25個入り)●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5177アズワン品番65-7525-40
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
129,800税込142,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5937アズワン品番65-7605-69
D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 37 極 C 黒 FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FKI シリーズ 37 極 C 黒FCT - A MOLEX COMPANY
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
FCT - 50°エントリ低プロファイルプラスチックフード、D-Subコネクタ用FCTのこれらのシールドなしD-Subフードはシェルサイズ1~4用です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、D-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。9極フード品番 ; 764-9719 764-9719 のケーブル径: 3.5~7.5 mm 15極フード品番 ; 764-9712 764-9712 のケーブル径: ケーブル径6.5~9 mm 25極フード品番 ; 764-9716 764-9716 のケーブル径: 6.5~11 mm 37極フード品番 ; 764-9725 764-9725 のケーブル径: 6.5~11 mm
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:黒●シリーズ:FKI●コード番号:764-9725アズワン品番65-7761-30
D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 25 極 B 黒 FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FWA シリーズ 25 極 B 黒FCT - A MOLEX COMPANY
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
FCT - D-Sub IP67防水フードFCT製D-Sub IP67防水フード製品です。
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWA●コード番号:812-6450アズワン品番65-7775-49
D-subコネクタ 25極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5934アズワン品番65-7617-18
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMK シリーズ 25 極 B シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6323アズワン品番65-7507-72
ネジ 用途 M3 / M3 標準ねじサイズ 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANYネジ 用途 M3 / M3 標準ねじサイズ 1袋 200個入FCT - A MOLEX COMPANY
26,980税込29,678
1袋(200個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:M3 / M3 標準ねじサイズ●コード番号:213-4954アズワン品番65-7526-25
D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
129,800税込142,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5872アズワン品番65-7611-25
D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント 1セット 40個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 44極 メス パネルマウント 1セット 40個入FCT - A MOLEX COMPANY
78,980税込86,878
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5807アズワン品番65-7609-72
D-subコネクタ 15極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-Sub メスコネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5929アズワン品番65-7612-65
D-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
669税込736
1個
7日以内出荷
FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタFCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6371アズワン品番65-7775-46
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
129,800税込142,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5075アズワン品番65-7527-01
D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
39,980税込43,978
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5053アズワン品番65-7531-15
D-subコネクタ 15極 オス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 オス スルーホール 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
159,800税込175,780
1箱(25個)
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5921アズワン品番65-7614-90
D-subコネクタ 15極 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極FCT - A MOLEX COMPANY
4,498税込4,948
1個
63日以内出荷
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7398アズワン品番65-7674-59

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器