絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- モノタロウ(37)
- AMPHENOL(5,370)
- BOURNS(1,985)
- IDEC(和泉電気)(2,196)
- KEMET(2,212)
- MICROCHIP(1,869)
- omron(オムロン)(3,803)
- onsemi(1,856)
- Panasonic(パナソニック)(7,113)
- RS PRO(13,488)
- SAMTEC(1,966)
- SIEMENS(3,342)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,960)
- VISHAY(4,656)
- WURTH ELEKTRONIK(3,857)
- YAGEO(2,662)
- シュナイダーエレクトリック(2,678)
- フエニックス・コンタクト(4,101)
- 日本モレックス(molex)(3,355)
- 河村電器産業(3,035)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(81)

Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - プラグ
HUBER & SUHNER¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から7日以内出荷仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。タイプ(A)N型、(B)N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
同軸変換アダプタ - Nジャック プラグ - ジャック
HUBER & SUHNER¥14,980税込¥16,4781個欠品中Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-18 GH仕様●アダプタタイプB:Nジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9156アズワン品番65-7580-64
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - プラグ
HUBER & SUHNER¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8927アズワン品番65-7539-64
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷長さ(mm)38タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートボディめっき白銅
Huber & Suhner RFアッテネータ, 12.4GHz, N プラグ to N ソケット
HUBER & SUHNER¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷仕様低電力:ありコネクタ形状NインターフェースN プラグ to N ソケット動作周波数(GHz)12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, 32_SMA-50-0-1/111_NE
HUBER & SUHNER¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷IEC60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110 のインターフェイス規格に適合 IEC60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110 に準拠した精密インターフェイス ; ( 品番716-4940) ( 品番716-4940). Huber+Suhner 50 Ω SMA RF 同軸アダプタ. ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMA プラグ - SMA プラグ、SMAジャック - SMAジャック、SMAプラグ - SMAジャックなど、様々な構成が用意された50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタ製品です。この50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの周波数範囲と、 ; IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ (品番:716-4940 )が含まれています。品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック - SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。また、最大26.5 GHzの周波数範囲と、SMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHzインターフェース規格を備えています。 IP68保護等級の入力保護を備えた、密閉式のSMAジャック - SMAジャックアダプタも用意しています。 ; (品番: (品番: 716-4798)。仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, 37_N-50-0-1/133_NE
HUBER & SUHNER¥9,598税込¥10,5581個当日出荷接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50Ω Nシリーズ RF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN型精密対N型精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。仕様アダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 38mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ 4.3-10 - 7/16 プラグ - プラグ, 32_4310-716-50-X1/133_WE
HUBER & SUHNER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Huber+ Suhner 4.3-10 7/16 Betweenシリーズアダプタ. Huber Suhnerの50 4.3/10 7/16 Betweenシリーズアダプタです。このRF同軸アダプタは、黄銅製のボディとカップリングナット、及びPTFE絶縁体を備えています。このシリーズの同軸アダプタには、オス-オス構成とオス-メス構成があります。. 特長と利点. 低パッシブ相互変調(PIM) 動作温度範囲: -55 90 ℃. 用途. 計測器仕様アダプタタイプ = 4.3-10プラグ-7/16プラグアダプタタイプA = 4.3-10アダプタタイプB = 41106オス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ホワイトブロンズの上に金長さ = 44.55mm表面処理:本体 = Sucoplateコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, 33_BNC-SMA-50-1/1--_UE
HUBER & SUHNER¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.9mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ BetweenシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥6,198税込¥6,8181個欠品中Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 7.5 GHz で、ボディは黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 7.5 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz 2.5 → 3 GHz 反射損失:30 dB:27 dB 相互変調:静的 -155 dBc ( 2 x 43 dBm キャリア) センターコンタクトが接続されました 外部コンタクトクランプ付き 重量: 0.1264 kg 動作温度仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_716-50-9-9/033_-E●コード番号:205-9059アズワン品番65-7577-08
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック
HUBER & SUHNER¥21,980税込¥24,1781個当日出荷。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8946アズワン品番65-7516-64
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル N型 プラグ - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。長さ(mm)36.8タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→8RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック
HUBER & SUHNER¥9,598税込¥10,5581個当日出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)24.3タイプ(A)SMA、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金, 白色青銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QN プラグ - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)31.5タイプ(A)QN、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QMA プラグ - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.65タイプ(A)QMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきパラジウムニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグ
HUBER & SUHNER¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)43.3タイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Huber & Suhner RFアッテネータ, DC to 6GHz, SMAプラグーソケット
HUBER & SUHNER¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷仕様低電力:ありコネクタ形状SMAインターフェースSMAプラグ-ソケット動作周波数(GHz)DCto6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
Huber & Suhner RFアッテネータ, 18GHz, N プラグ to N ソケット
HUBER & SUHNER¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷から7日以内出荷仕様低電力:ありコネクタ形状NインターフェースN プラグ to N ソケット動作周波数(GHz)18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
Huber+Suhner 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 11_N-50-3-5/133_NE
HUBER & SUHNER¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様同軸コネクタタイプ = Nコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートシリーズ = 11_NRoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック, 33_N-SMA-50-1/113_UE
HUBER & SUHNER¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷仕様アダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 27.5mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ BetweenシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ 7/16 - N型 プラグ - ジャック, 33_716-N-50-1/---_UE
HUBER & SUHNER¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Huber+Suhner アダプタ Betweenシリーズ仕様アダプタタイプ = 7 / 16プラグ to NソケットアダプタタイプA = 41106アダプタタイプB = Nオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金, 銀, ホワイトブロンズ長さ = 41.5mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅ニッケル合金Huber+Suhner アダプタ BetweenシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, 31_BNC-50-0-1/133_NE
HUBER & SUHNER¥3,998税込¥4,3981個当日出荷接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 / 75 Ω BNC RF同軸アダプタは、ストレート / エルボー / T / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなど、様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4776 716-4776 は、 ジャック - ジャック - プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ - ジャック - ジャック構成の非対称BNC Tアダプタです。 このBNCシリーズRF同軸アダプタは、絶縁取り付け用のBNCジャック - BNCジャックアダプタを含めています(品番 ; 716-4836 716-4836 )。仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 33.8mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ プラグ - プラグ
HUBER & SUHNER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 6 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz 周波数範囲: DC → 1.5 GHz、1.5 → 6 GHz 反射損失:30 dB:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0015 kg 動作温度: -55 → 155 ℃仕様●アダプタタイプ:MCXプラグ-MCXプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:6MHz●コード番号:205-9205アズワン品番65-7580-28
同軸変換アダプタ ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 18 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0043 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9068アズワン品番65-7581-36
同軸変換アダプタ ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタの 1.4 GHz インピーダンス周波数です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インターフェイスの最大周波数 1.4 GHz マティング数 10000 重量: 0.0042 kg 動作温度: -55 → 150 ℃仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:1.4GHz●コード番号:205-8982アズワン品番65-7578-98
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック 1箱 100個入
HUBER & SUHNER¥579,800税込¥637,7801箱(100個)7日以内出荷仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50 O●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9106アズワン品番65-7575-80
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:チーズ●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8932アズワン品番65-7535-99
同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - ジャック
HUBER & SUHNER¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0269 kg仕様●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9058アズワン品番65-7581-27
同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック
HUBER & SUHNER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-6 GHz =1.03 + 0.05 f ( GHz ) 周波数範囲: 6 → 11 GHz 反射損失:17 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0087 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9025アズワン品番65-7581-58
同軸変換アダプタ - SMA ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8942アズワン品番65-7540-06
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入
HUBER & SUHNER¥86,980税込¥95,6781箱(100個)7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0039 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-3-46/133_NH●コード番号:205-9017アズワン品番65-7577-23
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0035 kg 動作温度: -65 → 125 ℃仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●極性:ノーマル●シリーズ:14_BMA-50-2-2/111_NE●コード番号:205-9189アズワン品番65-7581-01
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.000773 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:16_MCX-50-1-11/111_NE●コード番号:205-8899アズワン品番65-7575-76
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz 機械データ センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0009 kg仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_MMCX-50-1-1/111_OH●コード番号:205-8840アズワン品番65-7577-68
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 15 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 15 GHz 周波数範囲: DC → 11 GHz、11 → 15 GHz 反射損失: 20 dB 18 dB センターコンタクトが接続されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0191 kg 動作温度: -65 → 125 ℃仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_TNC-50-4-52/133_NE●コード番号:205-8988アズワン品番65-7576-50
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 動作温度: -55 → 155 ℃仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_MMCX-50-2-13/111_OE●コード番号:205-9154アズワン品番65-7702-35
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 7.5 GHz で、ボディは黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 7.5 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0842 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_716-50-7-2/003_-E●コード番号:205-8966アズワン品番65-7577-81
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品