絞り込み
ブランド
- RADIALL
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,532)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,131)
- Panasonic(パナソニック)(6,951)
- AMPHENOL(5,445)
- VISHAY(4,747)
- フエニックス・コンタクト(4,100)
- WURTH ELEKTRONIK(3,983)
- omron(オムロン)(3,649)
- 日本モレックス(molex)(3,453)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,639)
- シュナイダーエレクトリック(2,582)
- KEMET(2,286)
- IDEC(和泉電気)(2,206)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,950)
- MICROCHIP(1,898)
- onsemi(1,875)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(163)

Radiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028
RADIALL¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMB●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.79mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.64 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●BNC/SMB 同軸リード. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス SMB コネクタを備えた同軸リード
同軸 変換アダプタ Radiall ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル
RADIALL¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:ソケット●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ライトアングル●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:27mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 6dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411806124
RADIALL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 基板用同軸コネクタ
RADIALL¥229税込¥2521個当日出荷仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:ミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Radiall MML基板実装レセプタクル. RadiallのMML超小型50Ω基板実装レセプタクルシリーズです。このMMLコネクタは、金めっきの青銅ボディと金めっきの黄銅センターコンタクトを備えています。W.FLシリーズやU.FLシリーズのコネクタの代替品として使用することができます。特長と利点. 金めっきのボディ及びセンターコンタクト 最大周波数 GHz スナップ式機構. 用途. 基板相互接続 WiFiアクセスポイント GPS モバイル機器 携帯型無線機RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ Radiall ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル
RADIALL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:プラグ●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 1.5GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:31.7mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ Radiall ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック ニッケル
RADIALL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:ソケット●ジェンダーB:ソケット●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:金●長さ:32.5mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, R143325000
RADIALL¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ケーブルグランド付きストレートメス TNC プラグ. ケーブルグランド付きストレートメス TNC プラグ。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。 このプラグには、標準タイプ、角型フランジタイプ、ねじタイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124510000W
RADIALL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017
RADIALL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG59●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.54 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リードRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R316553000
RADIALL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : あり●動作周波数 : 0 to 2GHz●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●シリーズ : BNC●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●バルクヘッドジャック( H.V ). Radiall 高電圧同軸コネクタは、パネル取り付けで耐久性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143156000
RADIALL¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き. ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351007
RADIALL¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG58●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 2.84 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 6m, R284C0351023
RADIALL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : KX6A●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.10mm●特性インピーダンス : 75 Ω●長さ : 6m●外被色 : 緑●動作温度 Max : +70℃●BNC 同軸リード. 両端に BNC オスコネクタを備えた KX6A ケーブルから構成される同軸リードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ BNC - N型 ジャック - プラグ, R191421000
RADIALL¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 34mm●表面処理:本体 : ニッケル●Radiall製品. すべてBNC - Nアダプタ、スタイルは多様RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351054
RADIALL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●コネクタ1 : SMA●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 1m●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351057
RADIALL¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG316●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 1m, R284C0351005
RADIALL¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : BNC●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.01 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ 2B4 - BNC プラグ - ジャック, R191455000
RADIALL¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ : BNCソケットに2 x 4-mmプラグ●アダプタタイプA : 2B4●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 0GHz●長さ : 49mm●表面処理:本体 : ニッケル●BNC アダプタ 4 mm ソケット. シリーズ間同軸アダプタは、同軸接続とバナナプラグ間の接続用に設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 6dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412406124
RADIALL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●インタフェースタイプ : BNC プラグ to BNC ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●Radiall 50 Ω RF 同軸 BNC. PTFE 誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた、 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器です。この 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器は、動作周波数範囲が 3 GHz 、平均電力定格が 1 W ( 25 ° C )ですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R141308000
RADIALL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG58●バルクヘッド : あり●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●標準バルクヘッドソケット. インピーダンスは50Ωです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1m, R284C0351041
RADIALL¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.80mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 0.63 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - プラグ, R191209000
RADIALL¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。長さ(mm)29材質(シェル)/処理真鍮/ニッケルの上に金動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBオス接続方向ストレート
Radiall RFアッテネータ, 10dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411810121
RADIALL¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : DC → 18GHz●表面処理:本体 : ニッケル●適合ケーブル : 同軸●表面処理:コンタクト : 金●コンタクト材質 : ベリリウム銅●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - ジャック, R191212000
RADIALL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。長さ(mm)25材質(シェル)/処理ベリリウム銅/ニッケルの上に金動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBメス接続方向ストレート
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351006
RADIALL¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG58●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.92 dB●長さ : 2m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R286301073
RADIALL¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.20mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.90 dB●長さ : 1m●動作温度 Min : -55℃●SMA ハイパー周波数同軸リード. これらのケーブルは、質量とケーブル径が小さい最小の減衰を実現します。 同径の従来の低漏洩ケーブルと比較して、減衰比のゲインは約 30 % です。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 20dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411820121
RADIALL¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 18GHz●コンタクト材質 : ステンレス鋼●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125252000
RADIALL¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG405●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +105℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ストレート SMA プラグ. 半硬質 RG405 ケーブルへのはんだ付け用ストレートプラグです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R316007000
RADIALL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +155℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124464000W
RADIALL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品