絞り込み
ブランド
  • SENSIRION
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,532)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,257)
  • Panasonic(パナソニック)(6,976)
  • AMPHENOL(5,440)
  • VISHAY(4,792)
  • フエニックス・コンタクト(4,097)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,989)
  • omron(オムロン)(3,813)
  • 日本モレックス(molex)(3,464)
  • SIEMENS(3,352)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,638)
  • シュナイダーエレクトリック(2,584)
  • KEMET(2,295)
  • IDEC(和泉電気)(2,205)
  • BOURNS(2,010)
  • SAMTEC(1,952)
  • MICROCHIP(1,929)
  • onsemi(1,894)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sensirion 差圧センサ SENSIRION

    Sensirion 差圧センサ

    SENSIRION
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズ SENSIRION

    Sensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズ

    SENSIRION
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    仕様監視対象:ガス 検出タイプ:低圧力降下最小流量:-200 slm最大流量:200 slm電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:22 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:1.3バール最低対象温度:-20 ℃最高対象温度:+80℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM3000Sensirion SFM3000低圧力降下デジタル流量計. Sensirion SFM3000デジタル流量計は、空気、非刺激性ガスなどを正確に測定することができ、大容量の用途向けに設計されています。 センサ本体を流れるときの圧力降下が非常に低いため、ラボ用途、医療換気装置、呼吸器用途などの過酷な状況での使用に最適です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 測定結果はすべて内部で線形化と温度補償が行われます。 SFM3000流量計には、保護キャップ / カバーあり又はなしのタイプを用意: ; 123-7150 123-7150 1-100934-01 SFM3000-200 (保護キャップ / カバーなし) ; 123-7149 123-7149 1-100932-01 SFM3000-200C (保護キャップ / カバーあり). 動作電源: 5 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス 低圧力降下 流量範囲: ±200 slm (双方向) 標準精度: 測定値の±1.5 % 高速更新時間: 0.5 ms ゼロオフセット、ドリフトなし 22 mm ISO5356-1:2004円錐継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHT31-DIS-B SENSIRION

    SHT31-DIS-B

    SENSIRION
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHT31-ARP-B SENSIRION

    SHT31-ARP-B

    SENSIRION
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続キット SENSIRION

    接続キット

    SENSIRION
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    このデバイスは流量計用の追加アクセサリで、Sensirion の環境センサをすばやく簡単に評価できます。独自の評価キットをカスタマイズできます。次に、測定する環境パラメータを選択し、それぞれの SEK 評価サンプルを注文します。最後に、SEK - Control Center ソフトウェアをダウンロードして、評価を開始しましょう。高い信頼性と長期安定性 15 年以上の実績を持つ、業界で実証済みのテクノロジー
    仕様●コード番号:201-2078アズワン品番65-7298-92
  • Sensirion 流量計 ガス SFM4100シリーズ SENSIRION

    Sensirion 流量計 ガス SFM4100シリーズ

    SENSIRION
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 検出タイプ:デジタル質量最小流量:0 slm最大流量:20 slm電源電圧:3.5.→ 9 Vパイプの直径範囲:15.35 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:6 bar, 10 (Over Pressure) bar最低対象温度:0 ℃最高対象温度:+50℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM4100Sensirion SFM4100デジタル質量流量計. Sensirion SFM4100は、空気や非刺激性ガスの流量を測定するように設計された、大規模なOEM用途向けの製品です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 このデバイスは、広いダイナミックレンジで優れた精度を発揮します。また、流量信号は内部で線形化と温度補償が行われます。. 流量範囲: 0 → 20 slm 標準精度: 測定値の±3 % 作動圧力: 0 → 6 bar 許容過圧: 10 bar 動作電源: 5 → 9 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス フロー継手: Legris Carstick 6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ SENSIRION

    Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ

    SENSIRION
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensirion 温度, 湿度センサ SENSIRION

    Sensirion 温度, 湿度センサ

    SENSIRION
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • STS21 SENSIRION

    STS21

    SENSIRION
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
  • SHT25 SENSIRION

    SHT25

    SENSIRION
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHT21 SENSIRION

    SHT21

    SENSIRION
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDP610-125PA SENSIRION

    SDP610-125PA

    SENSIRION
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDP1000-L05 SENSIRION

    SDP1000-L05

    SENSIRION
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LG01-2000A005 SENSIRION

    LG01-2000A005

    SENSIRION
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器