ユニット種別出力ユニット
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
タイプアナログ入力/電圧・電流入力
出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000
ユニット種別A/D変換ユニット
接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数4
入力(DC)-10~10V、0~20mA
分解能0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000
変換速度80μs/チャンネル
アナログ入力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応
電源出力を自在にコントロール
多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源
形状カバー付き
周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)
定格入力電圧(V)AC85~144
信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)
準拠規格VCCI classA、FCC classA
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
塗装色グレー
力率(入力)0.95以上(定格負荷時)
充電時間(時間)8(充電量90%)
歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)
コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)
定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%
バックアップ時間(切換)無瞬断
許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒
バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)
相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
ユニット種別入出力混合ユニット
応答時間【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下
定格負荷電圧(V)DC12~24(+20/-15%)
入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
ユニット種別温度調整ユニット
チャンネル数4
入力点数(温度)4チャンネル/ユニット
制御出力トランジスタ出力
制御モード標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御
サンプリング周期(ms)500/4チャンネル
絶縁方式チャンネル間絶縁あり
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
仕様●通信ケーブル:ISO11898に準拠したCANバスケーブル
質量(kg)0.14
タイプ送信タイプ:CANバスネットワーク(RS-485、CSMA/CR)
ケーブル長(m)最大:5000(10kbps使用時)・2500(20kbps使用時)・1000(50kbps使用時)・600(100kbps使用時)・500(125kbps使用時)・250(250kbps使用時)・100(500kbps使用時)・50(800kbps使用時)・25(1Mbps使用時)
接続方式ツーピース突込み端子台(外部配線)
機能(対応機能)CANopenノード・CANノード
消費電流(A)(DC5V内部)0.33
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×118.5
入出力占有点数32点
仕様●開閉負荷:最小:DC5V、1mA●定格開閉電圧・電流:DC24V、0.5A
適合機種MELSEC-L CPUユニット
質量(kg)0.11
接続方式外部配線:スプリングクランプ端子台
適合電線(mm2)0.3~2.0(AWG22~14)(より線/単線)
応答時間OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:12ms以下
消費電流(A)(DC5V内部)0.06
機械的寿命(万回)2000以上
電気的寿命(万回)定格開閉電圧・電流10以上
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
コネクタタイプの基本ユニット(FX1NC、FX2NC、FX3UC)や、増設ブロックのコネクタ⇒端子台変換が行え、入出力配線工数の省力化が図れます。
適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
質量(kg)0.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×55×45
ユニット種別割り込み入力ユニット
接続方式外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)
定格入力電圧(V)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)
入力方式16点 1コモン
入力点数16点
応答時間0.1/0.2/0.4/0.6/1ms
入力形式割込み入力
定格入力電流(mA)約6
タイプアナログ入力/ロードセル入力
出力(分解能)0~10000
ユニット種別ロードセル入力ユニット
接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数1
入力(ロードセル出力)0.0~3.3mV/V
入力点数1点(1チャンネル)
変換速度10ms
アナログ入力(ロードセル出力)0.0~3.3mV/V
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
仕様最大8支線のスター配線、各支線ごとに伝送速度に応じた最大長の配線が可能、リピータ機能付き8ポートスター配線ハブユニット、スプリングクランプ端子台タイプ
保護等級IP2X
伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)
CC-Linkバージョン1.10
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
質量(kg)0.22
接続方式外部配線:18点端子台
チャンネル数2ch(アナログ入力)
分解能1/12000(アナログ入出力)
消費電流(A)(DC5V内部)0.17
絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ入出力チャンネル間:トランス絶縁
変換速度80μs/ch(アナログ入出力)
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
タイプアナログ入力/CT入力
出力0~10000
ユニット種別CT入力ユニット
接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数8
入力CT AC0~5A、AC0~50A、AC0~100A、AC0~200A、AC0~400A、AC0~600A
入力点数8点(8チャンネル)
絶縁方式チャンネル間絶縁あり
サンプリング周期(ms)10/8CH、20/8CH、50/8CH、100/8CH
入力レンジ(A)CT AC0~5、 AC0~50、 AC0~100、 AC0~200、 AC0~400、 AC0~600
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
接続方式外部配線:18点端子台
チャンネル数4ch(アナログ入力)
消費電流(A)(DC5V内部)0.49
絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁
変換速度50ms/ch
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式
絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)、電流:20mA
接続方式(外部配線)出力部、外部供給電源部:40点2ピーススプリングクランプ端子台
出力点数8点(単一配線時)、4点(二重配線時)
保護等級IP2X
絶縁方式(出力)フォトカプラ絶縁
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×23×111.5
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V、絶縁抵抗計にて10以上
保護機能出力過負荷保護機能
定格負荷電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8)
突入電流(A)最大:1.0/10ms以下
設置場所制御盤内
耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてXYZ/3方向各3回)
耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)【断続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数8.4~150Hz、定加速度9.8(m/s2)、掃引回数X/Y/Z各方向10回、【連続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅1.75mm、周波数8.4~150Hz、定加速度4.9(m/s2)
負荷電流(mA)最大:500/1点、4000/1コモン(正面取付け時)、正面取付け時以外はディレーティング図参照
出力形式ソース+ソースタイプ
電圧降下(V)(ON時最大)DC1.0以下
絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500
漏洩電流(mA)(OFF時)0.5以下
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。豊富な外部入出力信号によるUPS管理・負荷の状態監視が可能。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波
質量(kg)約108
タイプ(製品)端子台・コンセント仕様
電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2%
入力容量5.0kVA
出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力)
起動形式商用起動/バッテリ起動
運転方式常時インバータ給電方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×672×600
周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード)
騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)
冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)
インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○
出力容量5.0kVA/4.0kW
相数(交流入力・交流出力)単相2線式
相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)
塗装色グレー
力率入力:0.95以上(定格負荷時)
端子台(交流入力・交流出力)M6端子台
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30
発熱量(W)390
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒
据付方式タワー/ラック兼用
バックアップ切換時間無瞬断
交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
5日以内出荷
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波
質量(kg)約61
タイプ(製品)端子台・コンセント仕様
電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2%
入力容量3.0kVA
出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力)
起動形式商用起動/バッテリ起動
運転方式常時インバータ給電方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×430×650(4U)
周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード)
騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)
冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)
インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○
出力容量3.0kVA/2.4kW
相数(交流入力・交流出力)単相2線式
相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)
塗装色グレー
力率入力:0.95以上(定格負荷時)
端子台(交流入力・交流出力)M4端子台
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30
発熱量(W)235
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒
据付方式タワー/ラック兼用
バックアップ切換時間無瞬断
交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
1台
¥769,800
税込¥846,780
5日以内出荷
停電保証時間10分対応
出力電圧を自在に設定
商用起動・バッテリ起動の双方に対応
形状カバー付き
シリーズ常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ
定格入力電圧(V)AC85~144
起動形式商用起動/バッテリ起動
信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等
騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)
準拠規格VCCI classA、FCC classA
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)
塗装色グレー
力率(入力)0.95以上(定格負荷時)
充電時間(時間)8(充電量90%)
歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)
コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)
スロット(外部インターフェース)オプションボード用
定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%
バックアップ時間(切換)無瞬断
許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒
バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
質量(kg)約1
取付方式パネル取付け、床取付け
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)105×170×125
電源(V)入力:AC100~240、出力:張力検出器用DC5・ボリューム用DC5・接点入力用DC24
配線接続電源入力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱不可、パウダクラッチ/ブレーキ出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱不可、信号入出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱可
表示液晶:320 dot×128 dot TFTモノクロ、7セグメントLED(モニタ用):4桁(1組)、単位表示用LED:4種(1組)、状態表示用LED:6点
入力張力検出器入力:LX形張力検出器用、歪ゲージ用 (レンジ切替)
信号形式接点信号入力:汎用 6点 シンク/ソース切替可出力:汎用 2点アナログ信号入力:汎用 3点出力:汎用 2点
制御出力DC24 V系クラッチ/ブレーキ用出力:制御用 DC0~24 V 定格電流:2.7 A 定電圧/定電流制御切替可、プリドライブ/旧軸停止用 DC0~24 V 定格電流:制御用との合計が2.7 A以下サーボアンプインバータ用電圧出力:DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V 切替可、プリドライブ/旧軸停止用DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V切替可電空変換器用電流出力:DC0~20 mA、4~20 mA切替可
絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により5以上・・・全端子一括とアース端子間で測定
操作タッチパネル:アナログ抵抗膜式、ジョグダイヤル:プッシュオンスイッチ付き、キースイッチ:8点
保存温度範囲(℃)-20~60
通信機能Ethernet通信:CC-Link IEフィールドネットワークBasic、SLMP、MODBUS/TCP(スレーブ)、GT Designer3USB通信:パソコン通信 (GT Designer3、データ転送ツール)RS-485通信:簡易PC間リンク、MODBUS/RTU、ASCII(スレーブ)
設置場所制御盤内
耐衝撃(m/s2)147 作用時間11ms正弦半波パルスにてX・Y・Z各双方向3回
雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと
耐振動パネル取付:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]1.75mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]4.9m/s2、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)床取付け:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]3.5mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]9.8m/s2、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)
RoHS指令(10物質対応)対応
接地D種接地(100Ω以下、強電系との共通接地は不可)
耐電圧(V/min)AC1500 全端子一括とアース端子間で測定
保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
ノイズ耐量ノイズ電圧1000Vp-pノイズ幅1μsec周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
1個
¥259,800
税込¥285,780
89日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。