制御機器 :「rs-232c」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC 質量(kg)約0.08 定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電) 耐電圧D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応 消費電流(mA)[内部給電]30(DC5V/DC24V) 絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間) 絶縁抵抗(MΩ)D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 伝送規格RS-232C規格準拠 外部接続D-sub 9pin(オス)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR ユニット種別機能拡張ボード(RS-232C通信用) 接続方法(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス) 通信方式全二重双方向 表示LEDRD、SD 入出力点数入出力占有なし 入出力占有点数入出力占有なし 伝送規格RS-232C規格準拠 通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信 伝送距離(m)最大15
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.08 電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電) 耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間 表示RD、SD、POWER 通信方式全二重双方向 絶縁方式ホトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 表示LEDRD、SD、POWER 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分) 周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75 通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps) 伝送規格RS-232C準拠 適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応] 外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス) 伝送距離(m)最大15 相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時) 使用高度(m)2000以下
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U 質量(kg)約0.02 定格電圧(V)DC5 適合ユニット型式FX5U CPUユニット 消費電流(mA)20 絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間) 通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 伝送規格RS-232C規格準拠 外部接続D-sub 9pin(オス)
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。
適合機種FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 適合規格CE(EMC)KC 対応OSWindows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista 電源電圧(V)DC5 シーケンサから給電 消費電流(mA)120以下 伝送速度(bps)115.2k以下(シーケンサにより異なる) シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps 位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsFX-10GM、FX-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下 信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Mitsubishi PLC CPUMitsubishi FX シリーズ第 3 世代基本コンパクト互換プログラマブルロジックコントローラ( PLC )は、12 個のデジタル入力(タイプ 24 V dc シンク / ソース)と 8 個のリレー出力を備えています。RS-232C / RS-422 / USB プログラミング通信と、イーサネット / Modbus ネットワーキングもあります。最大 30 I/O を必要とするスペースとコスト重視の用途に適した、最適な forgets PLC ソリューションを提供しますこの最小の拡張性とバッテリレスのメンテナンスフリーコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンス作業を行わずに場所を特定できます。特長と利点最小限のサイズで高性能を発揮します 内蔵電源( AC 電源) メンテナンスフリーの EEPROM メモリ 24 V dc の電源 十分なメモリ容量( 4000 ステップ)とデバイス範囲 内蔵可変アナログポテンショメータ プログラミング通信機能用の USB ポートを内蔵し、12 Mbps の高速通信が可能です 位置決め制御機能内蔵 内蔵リアルタイムクロック 拡張ボードと特殊アダプタを使用して機能を強化 GX Works2 または GX Works2 FX によるプログラミング 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
仕様●併用可能製品:FX3シリーズ●メーカーシリーズ:FX3S●入力数:12 (シンク / ソース)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus●通信ポートタイプ:RS422、USB●プログラム容量:4000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:16000 (EEPROM)ステップ●コード番号:123-5963 アズワン品番65-7319-43
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 付属品デバイスドライバ(CD-ROM) 適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V 消費電流(mA)120以下 適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下 位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源 形状カバー付き 周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード) 定格入力電圧(V)AC85~144 信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 準拠規格VCCI classA、FCC classA 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 塗装色グレー 力率(入力)0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)8(充電量90%) 歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷) コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) 定格出力電圧(V)AC100~120 ±2% バックアップ時間(切換)無瞬断 許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0) 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃) 相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
1個ほか
98,980 税込108,878
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース
用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器 形状カバー付き 周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8% 定格入力電圧(V)AC81~124 起動形式バッテリ起動 運転方式ラインインタラクティブ方式 騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性) 準拠規格VCCI classA 出力波形正弦波 インターフェースUSB(タイプB) バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相数単相2線式(アース付) 相対湿度25~85%(結露しないこと) 塗装色 力率(入力)接続する負荷に依存 充電時間(時間)5以内(充電量90%) コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 標高(m)1000以下 端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) スロット(外部インターフェース)オプションボード用 定格出力電圧(V)AC100 ±5% バックアップ時間(切換)4ms以内(高速リレー切換方式) 停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃) 許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値) 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
1個
81,980 税込90,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル長(m)3 種別RS-232Cケーブル(QCPU直接接続ケーブル) 主な用途QCPU⇔GOT接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

相線式単相2線式(アース付) 質量(kg)約4 規格RoHS シリーズFW-Fシリーズ 信号形式オープンコレクタ出力、バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカブラ入力:UPSシャットダウン 運転方式常時商用給電方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275 定格入力交流電圧(V)AC100±10% 冷却方式自冷 出力周波数(Hz)50/60 インターフェースRS-232C(D-Sub9ピン・オスコネクタ)、USB(タイプB)[外部] バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 入力周波数(Hz)50/60±5% 起動様式パッテリ起動
1個
29,980 税込32,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機無停電電源装置(UPS)
エコ商品
規格RoHS/VCCI classA 準拠 出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能) 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制風冷 出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能) バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)バッテリ:8以内 歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時) 標高(m)1500以下(0~40℃) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) 起動様式商用起動/バッテリ起動 入力電圧範囲(V)AC85~144 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)25~85 外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値]) 交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転 交流出力(電圧波形)正弦波 交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断
1個
199,800 税込219,780
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対象パソコンMicrosoft(R) Windows(R) 7 Pentium 1GHz 以上のCPU・8 Pentium 1GHz 以上のCPU・8.1 Pentium 1GHz 以上のCPU・10 Pentium 1GHz 以上のCPU 対応機種FX3U-20SSC-H、SSCNET III対応サーボアンプ(2台まで) メモリーMicrosoft(R) Windows(R) 7 1GB 以上・8 1GB 以上・8.1 1GB 以上・10 1GB 以上 ディスクCD-ROMドライブ ディスプレイ解像度1024×768ドット以上を推奨 OS【32ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional,Home PremiumまたはStarter) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education) 日本語版【64ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional または Home Premium) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education, loT Enterprise 2016 LTSB) 日本語版 ハードディスク65MB以上の空き容量 通信インターフェースRS-232C,またはUSBポート
1個
13,980 税込15,378
60日以内出荷

仕様Windows環境下で使用可能な日本語入力システム 対象パソコンMicrosoft(R) Windows(R) 7 Pentium 1GHz 以上のCPU・8 Pentium 1GHz 以上のCPU・8.1 Pentium 1GHz 以上のCPU・10 Pentium 1GHz 以上のCPU 対応機種FX3U-20SSC-H、SSCNET III対応サーボアンプ(2台まで) メモリーMicrosoft(R) Windows(R) 7 1GB 以上・8 1GB 以上・8.1 1GB 以上・10 1GB 以上 ディスクCD-ROMドライブ ディスプレイ解像度1024×768ドット以上を推奨 OS【32ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional,Home PremiumまたはStarter) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education) 日本語版【64ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional または Home Premium) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education, loT Enterprise 2016 LTSB) 日本語版 ハードディスク65MB以上の空き容量 通信インターフェースRS-232C,またはUSBポート
1個
13,980 税込15,378
60日以内出荷

PFC電源搭載機器のバックアップに最適なアッパーベーシックモデル
質量(kg)約4.4 周波数(Hz)(交流入力)50/60±5%、(交流出力)50/60 電圧(V)(交流入力)AC100±10、(交流出力)100±6 出力【100Vコンセント】2P15Aアース付 NEMA 5-15R 3個(1系統、3出力) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275 接続(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P 運転方式常時商用給電方式 騒音値(dB)40以下(前方1m、A特性) 冷却方式自冷 準拠規格VCCI classA インターフェース【外部】RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)、USB(タイプB)、【外部信号】オープンコレクタ出力:バッテリ運転・バッテリ容量低下フォトカプラ入力:UPSシャットダウン バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相数(交流入力)単相2線式(アース付)、(交流出力)単相2線式(アース付) 塗装色 力率(入力)接続する負荷に依存 充電時間(時間)9以内(充電量90%) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) 起動様式商用起動 発熱量(W)12 出力容量(VA/W)500/300 相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと) 電池寿命(年)5(周囲温度20℃) バックアップ切換時間(バックアップ)10以内/高速リレー切換方式 交流出力(インバータ許容ピーク電流)突入電流許容値15A以下 交流出力(過負荷保護)110% 30秒/140% 3秒 交流出力(電圧波形)正弦波 停電補償時間(分)3.5(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃) 入力容量(kVA)600
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

三菱電機FW-Sシリーズ・UPS
エコ商品
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波 質量(kg)約61 タイプ(製品)端子台・コンセント仕様 電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2% 入力容量3.0kVA 出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力) 起動形式商用起動/バッテリ起動 運転方式常時インバータ給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×430×650(4U) 周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード) 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要) インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○ 出力容量3.0kVA/2.4kW 相数(交流入力・交流出力)単相2線式 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 端子台(交流入力・交流出力)M4端子台 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30 発熱量(W)235 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 据付方式タワー/ラック兼用 バックアップ切換時間無瞬断 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
1台
769,800 税込846,780
5日以内出荷

三菱電機FW-Sシリーズ・UPS
エコ商品
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。豊富な外部入出力信号によるUPS管理・負荷の状態監視が可能。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波 質量(kg)約108 タイプ(製品)端子台・コンセント仕様 電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2% 入力容量5.0kVA 出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力) 起動形式商用起動/バッテリ起動 運転方式常時インバータ給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×672×600 周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード) 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要) インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○ 出力容量5.0kVA/4.0kW 相数(交流入力・交流出力)単相2線式 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 端子台(交流入力・交流出力)M6端子台 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30 発熱量(W)390 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 据付方式タワー/ラック兼用 バックアップ切換時間無瞬断 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷

停電保証時間10分対応 出力電圧を自在に設定 商用起動・バッテリ起動の双方に対応
形状カバー付き シリーズ常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ 定格入力電圧(V)AC85~144 起動形式商用起動/バッテリ起動 信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 準拠規格VCCI classA、FCC classA 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 力率(入力)0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)8(充電量90%) 歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷) コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) スロット(外部インターフェース)オプションボード用 定格出力電圧(V)AC100~120 ±2% バックアップ時間(切換)無瞬断 許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0) 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります