絞り込み
ブランド
- ライン精機
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,420)
- RS PRO(3,812)
- omron(オムロン)(3,443)
- IDEC(和泉電気)(2,118)
- Panasonic(パナソニック)(1,885)
- VISHAY(1,656)
- AMPHENOL(1,016)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(935)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(864)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(848)
- BOURNS(672)
- エスコ(637)
- MICROCHIP(636)
- ワゴジャパン(633)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
グリーン購入法適合(7)
特価

セルフ電源トータルカウンタ
ライン精機(10件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から5日以内出荷パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対ミニチュアコネクター
ライン精機(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
電磁カウンター(リセットツキ)4桁
ライン精機(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から3日以内出荷加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。用途製品生産数のカウント。質量(g)100
アワメータ
ライン精機¥8,798税込¥9,6781個当日出荷信頼性の高い高品質アワーメータ。各種装置の稼働時間管理に最適取付方式アルミクランプ使用温度範囲(℃)-25 - +80(氷結しないこと)桁数7桁 (整数 : 5桁 小数 : 2桁)モーター同期モーター接続ネジ端子測定時間99999.99時間文字高(mm)4分解能1/100時間(36秒毎に0.01増数)保護等級IP65(表面パネル)消費電流(mA)8使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセット無し表示内容<整数>黒地に白文字 <小数>50Hz / 黒地に赤文字 <60Hz>白地に赤文字許容電圧変動-10 - +10%
電磁カウンター(リセットツキ)6桁
ライン精機(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。用途製品生産数のカウント。表示文字サイズ4.0×2.4mm表示文字数6文字色黒字白文字リセット方式押ボタン式最高計数速度10Hz計数方式加算質量(g)120取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ)使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)接続方式リード線使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)2018年トラスコ掲載ページ1 1826
セルフ電源アワーメータ
ライン精機¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。用途機械の稼働時間の監視等。電池寿命7年(交換可能)表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm配線接続ネジ端子使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)パネルカット寸法(mm)50×25質量(g)60(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応
電磁トータルカウンタ
ライン精機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。周波数(Hz)50/60共用取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5)リセット方式手動リセット押釦式取付方式パネル取付ねじ止め接続方式半田付け端子、リード線両用最高計数速度15Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
電磁トータルカウンタ
ライン精機¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷から61日以内出荷エコノミータイプ|小型リセット付き加算型トータルカウンタ。シンプル機構。工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機器等の計数管理用にご使用いただけますRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ
ライン精機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から92日以内出荷高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30
長さ計測用カウンター 5桁 10cm単位
ライン精機¥16,980税込¥18,6781個当日出荷10センチメートル単位計測です。用途フィルム、シート、紙などの長さ計測。最高計数速度30mpmRoHS指令(10物質対応)対応
中型表示トータルカウンタ
ライン精機¥88,980税込¥97,8781個当日出荷表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7327質量(kg)1.5入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)
ライン精機¥52,980~税込¥58,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
電磁トータルカウンタ
ライン精機¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から52日以内出荷表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。許容電圧変動±10%最高計測速度15Hzリセット手動リセット押しボタン式
小型電磁トータルカウンタ
ライン精機(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。許容電圧変動-15~+10%
メカニカルカウンター
ライン精機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ラチェット式です。用途製品生産数のカウント。仕様右軸・左回転トラスコ品番838-3825表示5桁 4.8×2.4mmリセットダイヤル式
安全スイッチ
ライン精機¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷単体でPLcに対応 / 二重化。小型タイプで取り付けやすい仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-P接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)ポリアミド66(P66)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年
セルフ電源アワーメータ
ライン精機¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCD文字高(mm)8分解能1/10時間(6分毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能アワーメータ計数範囲0.0 - 999999.9
セルフ電源セコンドメータ GR2-Sシリーズ
ライン精機¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷から46日以内出荷信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCD文字高(mm)8分解能1/10秒(0.1秒毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能セコンドメータ計数範囲0.0 - 999999.9
電磁トータルカウンタ
ライン精機¥4,798~税込¥5,278~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷0戻しなし加算型トータルカウンタ。事務機器、自動販売機、印刷機器、遊技機械、各種リース機器等の駆動回数の記録用に多数使用されています。小型・軽量・低価格です桁数6RoHS指令(10物質対応)対応
アンドンセンサ
ライン精機¥7,298税込¥8,0281台61日以内出荷設置機器の表示灯の点灯/点滅を感知する光センサ。点灯/点滅を感知しそれぞれ信号を出力。・ステータス記録計+センサ入力機器と組み合わせ。 設備の状態変化をモニタリング。・カウンタと組み合わせ設備の故障回数等を記録仕様状態検知:点灯 / 点滅周波数(Hz)(検出可能)0.5-4出力NPNオープンコレクタ (DC25 V、100 mA)電源DC12 V-24 V使用温度範囲0-50℃ (氷結しないこと)角度(°)センサ感応範囲:14以内接続4芯シールド線(1500 mm、AWG 24)波長(nm)センサ感応範囲 :350-970保存温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)消費電力(mW)最大230グリーン購入法適合検出時間(ms)最小100使用湿度範囲(%RH)35-85(結露しないこと)
安全スイッチ
ライン精機¥20,900税込¥22,9901台5日以内出荷単体でPLcに対応 / 二重化。小型タイプで取り付けやすい。堅牢なステンレスタイプ仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-O×接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年
小型電磁トータルカウンタ
ライン精機¥64,980~税込¥71,478~1セット(10個)翌々日出荷従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。取付方式パネル取付クリップバネ式リセット手動リセット押しボタン式最高計測速度10Hz表示文字サイズ6桁・4.0×2.4(黒地に白文字)許容電圧変動-15~+10%RoHS指令(10物質対応)対応
電子プリセットカウンタ
ライン精機¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力、出力共、有接点、無接点両用です。動作方式が裏面端子により選択できます。動作中の設定変更が可能です。表示桁数4桁質量(g)560寸法DIN規格72×72×107.5出力<リレー出力>1C接点AC230V/2.5A(抵抗負荷)<オープンコレクタ出力>DC30V/100mA/MAX電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと耐電圧AC1500V1分間表示出力動作中点灯接続方式M3ネジ端子最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZセンサ用電源DC12V 30mA使用湿度範囲45~85%RHメモリー有り絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)消費電力(VA)4入力インピーダンス5kΩリセット外部リセット 100ms以上 自動リセット 瞬時リセット型(出力リレー0.2s又は1s後リセット)設定段数1設定桁数1設定範囲1~9999計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力計数方式加算パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)出力時間瞬時リセット型動作0.2s、又は1s、オーバーラン型動作、自己保持RoHS指令(10物質対応)対応
電子トータルカウンタ
ライン精機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力は、有接点、無接点両用です。表示桁数4桁質量(g)510寸法DIN規格72×72×107.5電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと耐電圧AC1500V1分間接続方式M3ネジ端子リセット方式押ボタンリセット(パネルリセット)外部リセット100ms以上最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZセンサ用電源DC12V 30mV使用湿度範囲45~85%RHメモリー有り絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)消費電力(VA)2.5入力インピーダンス5kΩ計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力計数方式加算パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ CEシリーズ
ライン精機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷高性能、小型軽量、低消費電流のエンコーダ。外形:30mm、取付:PCD22、軸径:Φ4mm。電圧出力タイプ。産業用アプリケーションに最適質量(g)約100(ケーブル0.5m含)使用温度範囲-10~+70(氷結しないこと)出力電圧理論1=DC4 - 11V(電源電圧-1V以上) 理論0=DC0.5V以下出力容量シンク電流:20mA以下出力信号電圧出力 / 90° 位相差出力 x 2 (A,B)最大応答周波数(kHz)60供給電圧(V)DC5 - 12許容入力回転数(min-1[r.p.m])6000
軸連結用カップリング(ロータリーエンコーダ用アクセサリ)
ライン精機¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から6日以内出荷軸連結用のカップリングです。(形式別にΦ4 - 8mmまで対応)色黒使用温度範囲(℃)-20~+60許容偏角(°)最大5
セルフ電源アワーメータ GR2-Hシリーズ
ライン精機¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCDリセット方式リモート入力無電圧接点/オープンコレクタ/電圧(NPNトランジスタ)入力文字高(mm)8分解能1/10時間(6分毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能アワーメータ計数範囲0.0 - 999999.9
セルフ電源ミニッツメータ GR2-Mシリーズ
ライン精機¥6,398~税込¥7,038~1台46日以内出荷信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCD文字高(mm)8分解能1/10時間(6秒毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能ミニツメータ計数範囲0.0 - 999999.9
センサ入力デバイスキット (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)
ライン精機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷DK-5000に外部入力端子を追加。1~5の入力キーの替わりに。・外部スイッチ。・近接センサ等。を配線して外部入力をカウントします使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)電源センサ入力 : DC12V(100mA)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)入力無接点 / オープンコレクタ入力、流出電流 /1.5mA L : <1.4V、接点入力/リレー、 マイクロスイッチ他、流出電流 : 1.5mA入力方式オープンコレクタ入力 / 接点入力機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5003シリーズ)】なし、【外部センサ入力】あり使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法なし入力端子【センサ】入力: ネジ端子保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)計数速度カウント入力/ 10Hz (メーク比 1 : 1)、ステータス入力/パルス幅 最小1秒( 1)
DK5000用ワイヤレス・センサ入力デバイス/無線LAN (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)
ライン精機¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷DK-5000に外部入力端子と無線LAN通信機能を追加。【外部入力端子】。1~5の入力キーの替わりに。・外部スイッチ。・近接センサ等。を配線して外部入力をカウントします。【無線LAN通信】。無料ソフトウェア+PC+汎用無線LANルーターが必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WLAN SOFTWARE付属品取扱説明書x1、 OTGケーブルx1、 MicroUSBケーブルx1、 AC/DCアダプタx1使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)電源センサ入力 : DC12V(100mA)チャンネル数13(自動)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)入力無接点 / オープンコレクタ入力、流出電流 /1.5mA L : <1.4V、接点入力/リレー、 マイクロスイッチ他、流出電流 : 1.5mA入力方式オープンコレクタ入力 / 接点入力周波数2.4GHz機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5004シリーズ)】あり、【外部センサ入力】あり使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法無線LAN入力端子【センサ】入力: ネジ端子保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)無線規格IEEE802.11b/g/n変調方式DS-SS 方式(IEEE802.11b) DS-SS 方式、OFDM 方式(IEEE802.11g/n)計数速度カウント入力/ 10Hz (メーク比 1 : 1)、ステータス入力/パルス幅 最小1秒( 1)無線距離(m)30(見通しの良い直線において)
DK5000用ワイヤレス・センサ入力デバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)
ライン精機¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷DK-5000に外部入力端子とワイヤレス通信機能を追加。【外部入力端子】。1~5の入力キーの替わりに。・外部スイッチ。・近接センサ等。を配線して外部入力をカウントします。【ワイヤレス通信】。無料ソフトウェア+PC+M16-303が必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WIRELESS SOFTWARE使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)電源センサ入力 : DC12V(100mA)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)入力無接点 / オープンコレクタ入力、流出電流 /1.5mA L : <1.4V、接点入力/リレー、 マイクロスイッチ他、流出電流 : 1.5mA入力方式オープンコレクタ入力 / 接点入力機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5005シリーズ)】あり、【外部センサ入力】あり使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法ワイヤレス(802.15.4)入力端子【センサ】入力: ネジ端子保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)計数速度カウント入力/ 10Hz (メーク比 1 : 1)、ステータス入力/パルス幅 最小1秒( 1)
DK5000用ワイヤレスエンドデバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)
ライン精機¥40,980税込¥45,0781台5日以内出荷DK-5000にワイヤレス通信機能を追加。無料ソフトウェア+PC+M16-303が必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WIRELESS SOFTWARE付属品取扱説明書x1、 OTGケーブルx1、 Micro USBケーブルx1、 AC/DCアダプタ使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)チャンネル数16 (CH.11~26)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)周波数2.4GHz機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5001シリーズ)】あり、【外部センサ入力】なし使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法ワイヤレス(802.15.4)保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)無線規格IEEE802.15.4変調方式DS-SS 方式無線距離(m)30(見通しの良い直線において)
M16-302/602用ワイヤレス・コーディネータ (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)
ライン精機¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷DK-5000にワイヤレス通信機能を追加。無料ソフトウェア+PC+M16-302/602が必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WIRELESS SOFTWARE使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)チャンネル数16 (CH.11~26)周波数2.4GHz機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5002シリーズ)】あり、【外部センサ入力】なし使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法ワイヤレス(802.15.4)保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給USB 5V( 消費電流 約55mA)無線規格IEEE802.15.4変調方式DS-SS 方式無線距離(m)30(見通しの良い直線において)
電子プリセットカウンタ E21シリーズ(RS485通信対応)
ライン精機¥71,980~税込¥79,178~1台5日以内出荷72 x 72mm加減算プリセットカウンタ。見やすいLED表示。簡単操作(桁別キー方式)。プリスケール/キープロテクト/小数点位置指定/書き込み機能。分周・逓倍両方のプリスケール設定が可能。タコメータ/バッチカウンタ/トータルカウンタ切替表示。RS485シリアルインターフェイス付。プリセット出力を標準/予報/バッチから選択可(E21-201/211のみ)。最高計数速度8kHzその他【初期値設定(リセット時)】-99999 - +999999、【キープロテクト】リセット、 プリセット値変更、 モード変更の有効/無効、【リモートリセット】1ms または 20ms(選択可)、【小数点位置設定】0.0、 0.00、 0.000、 0.0000、 0.00000、 または小数点なし出力E21-101・E21-201・E21-401、リレー出力 (1C接点) : AC250V 3A / DC30V 3A 抵抗負荷(※ 出力中は出力ランプが点灯します)E21-111・E21-211・E21-411 、オープンコレクタ出力 : DC30V 100mA max.(※ 出力中は出力ランプが点灯します)電源AC100~240V動作方式オーバーラン、 オートリセット、 一致、 上限、 下限桁数6表示上段 : 7セグメント 赤色LED 文字寸法 10.0mm(H) x 5.5mm(W) / 下段 : 7セグメント 緑色LED 文字寸法 8.0mm(H) x 4.0mm(W)入力方式接点/オープンコレクタ、電圧入力(選択可)機能【タコメータ】周期演算方式(測定精度 : ±0.1%) / プリスケール / 小数点位置指定 / 書き込み(リセット時の初期値の設定) / キープロテクト / トータルカウンタ / バッチカウンタ / タコメーター入力信号オープンコレクタ入力(流出電流 : 約10mA max.)L : 4V max.、電圧入力(入力インピーダンス7KΩ)L : 0 - 4V H : 6 - 30V 直流2線式センサ直結可メモリーE2PROM ( 20年、記憶回数100000回)リセットフロントパネルリセット(RESETキー)、リモートリセット(リセット端子)、オートリセット( ※リセット項目は選択可)計数方式加算/減算 (加算/減算個別入力、90°位相差入力)計数範囲-99999 - +999999計数速度30Hz (パルス幅 : 16 msec)、 1kHz (パルス幅 : 500 μsec)、 5kHz(パルス幅 : 100 μsec)、 8kHz (パルス幅 : 62.5 μsec) / 選択可 ※ メーク比 1:1プリスケール逓倍 : 0.00001 - 999.999 / 分周 : 1 - 9999 ( 0 設定は不可)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品