絞り込み
ブランド
- Sifam Tinsley
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,532)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,257)
- Panasonic(パナソニック)(6,976)
- AMPHENOL(5,440)
- VISHAY(4,792)
- フエニックス・コンタクト(4,097)
- WURTH ELEKTRONIK(3,989)
- omron(オムロン)(3,813)
- 日本モレックス(molex)(3,464)
- SIEMENS(3,352)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,584)
- KEMET(2,295)
- IDEC(和泉電気)(2,205)
- BOURNS(2,010)
- SAMTEC(1,952)
- MICROCHIP(1,929)
- onsemi(1,894)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

変流器 5:1 DINレール
Sifam Tinsley¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Theta Hzプログラマブル電流トランスデューサ。Sifam Tinsley Theta Hzプログラマブルトランスデューサは、周波数測定に使用します。出力信号は、測定した周波数に比例し、DC電流又はDC電圧の負荷に依存しません。特長と利点。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧。出力応答時間: ; 400 m/秒。精度クラス0.2 (IEC / EN60688)。7セグメントLCDディスプレイ。RS485 (ModBus)通信仕様●巻数比:5:1●電源電圧:24 → 60 V ac/dc, 60 → 300 V ac/dc●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:65.5mm●全体の幅:43.75mm●全体的な深さ:106.5mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+45℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:136-5727アズワン品番65-7290-95
デジタルパネルメータ LED NA5シリーズ
Sifam Tinsley¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 測定された信号を、記録された時間間隔( 800 サンプル)で記録します。 ユニバーサル測定入力 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の変化率によってトリガーされるアラーム。 算術関数 x 2、√ x Scada システムでの通信( RS485 / modbus インターフェース)。 任意の測定値を電流又は電圧のアナログ信号に変換します。仕様●特性測定:電流、抵抗、温度、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:137.5mm●幅:44mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:7 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●コード番号:186-5336アズワン品番65-7327-23
変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール
Sifam Tinsley¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサです。Sifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。特長と利点。True RMS測定。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧。出力応答時間: ; 400 m/秒。精度クラス0.2 (IEC / EN60688)。7セグメントLCDディスプレイ。RS485 (ModBus)通信
デジタルパネルメータ LED NA5シリーズ
Sifam Tinsley¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 測定された信号を、記録された時間間隔( 800 サンプル)で記録します。 ユニバーサル測定入力 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の変化率によってトリガーされるアラーム。 算術関数 x 2、√ x Scada システムでの通信( RS485 / modbus インターフェース)。 任意の測定値を電流又は電圧のアナログ信号に変換します。仕様●特性測定:電流、抵抗、温度、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:137.5mm●幅:44mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:7 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●コード番号:186-5337アズワン品番65-7327-24
変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール
Sifam Tinsley¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサです。Sifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。特長と利点。True RMS測定。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出仕様●巻数比:5:1●電源電圧:60 → 300 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:65.5mm●全体の幅:43.75mm●全体的な深さ:106.5mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+45℃●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7290-88
デジタルパネルメータ LED NA6シリーズ
Sifam Tinsley¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 l - 測定された信号の記録を、記録された時間間隔 (800 サンプル ) で記録します。 ユニバーサル入力付きの 2 つの独立した測定チャンネル。 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の
デジタルパネルメータ 2 行 LCD ディスプレイ
Sifam Tinsley¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Sifam Tinsley N32U 多目的デジタルパネルメータは、オートメーションで使用される標準アナログ信号の測定用に設計されていて、標準化された電圧 / 電流信号、RTD 及び熱電対センサからの信号の測定を可能にします。さらに、このメータは、遅延作動 / 非作動機能とアラームイベントのメモリを備えているので、プログラム可能なアラームをサポートします。仕様●特性測定:抵抗、標準信号、温度●ディスプレイのタイプ:2 行 LCD ディスプレイ●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:1 Row 6-digits, 2 Rows 5-digitsアズワン品番65-7312-58
デジタルパネルメータ 2 行 LCD ディスプレイ
Sifam Tinsley¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Sifam Tinsley N32H 多機能デジタルパネルメータは、電圧、電流、電力、容量、エネルギーなど、さまざまな d.c 回路パラメータの測定用に設計されています。IP65 等級のコンパクトなサイズで提供されます。N32H メータには、さまざまなプログラム可能なパラメータがあり、このメータを用途の要件に適合させることができます。測定信号の高サンプリング周波仕様●特性測定:容量、電流、エネルギー、電源、電圧●ディスプレイのタイプ:2 行 LCD ディスプレイ●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:1 Row 6-digits, 2 Rows 5-digits
Bezel for front panel mount,124x93mm
Sifam Tinsley¥289税込¥3181個7日以内出荷仕様PresentorシリーズDCメータ. 6 mmタグ端子による電気接続 精度クラスBS89、IEC51、EN60051 動作温度範囲: -25 to +55 ℃ 前面取り付け時のパネル切抜き - 直径27 mm、パネルの最大厚4 mm 背面取り付け時のパネル切抜き(ベゼル付きの状態) - パネルの最大厚6 mm 固定スタッドサイズ: M2 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.0 mm (43.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 37.9 mm)、M2.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.0 mm (他のサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 Sifam Tinsley LCD 16桁 ND20LITEシリーズ
Sifam Tinsley¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様カットアウト高さ:92.5mm●カットアウト幅:92.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:16●深さ:7.7mm●最小温度:-25℃●最大温度:+55℃●シリーズ:ND20LITE●Sifam Tinsley ND20LITEデジタル電力計. ND20LITEはデジタルプログラム可能な電力計で、単相電力ネットワークのパラメータと3相、3 / 4線式ネットワークのパラメータを測定するように設計されています。 平衡システムと非平衡システムの両方のネットワークが測定されます。 電力計のLCDディスプレイに測定値が表示されます。 ND20LITE電力計を使用すれば、パワーエレクトロニクス機器、システム、産業用設備の制御と最適化が可能になります。. 特長と利点:. 大型、バックライト付き3.5インチLCDディスプレイ 高精度: 測定値によっては0.2 %の精度 プログラム済みの比率を考慮した表示 設定可能なVT比 / CT比で中 / 低電圧用途に対応 ユーザープログラマブルなシステムタイプ ユニバーサル補助電源 15、30、60分電源のプロファイル RS485 Modbusインターフェイス パネル取り付け 設定可能なアラーム / パルス出力(エネルギー) 表示ページの設定 無償の構成 / 監視ソフトウェアを用意(1メータ用ライセンス)RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品