絞り込み
ブランド
- TT Electronics/BI
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,528)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,264)
- Panasonic(パナソニック)(6,976)
- AMPHENOL(5,441)
- VISHAY(4,794)
- フエニックス・コンタクト(4,097)
- WURTH ELEKTRONIK(3,992)
- omron(オムロン)(3,807)
- 日本モレックス(molex)(3,467)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,034)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,580)
- KEMET(2,296)
- IDEC(和泉電気)(2,206)
- BOURNS(2,006)
- SAMTEC(1,951)
- MICROCHIP(1,929)
- onsemi(1,892)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)

TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 20回転型 67WR500LF
TT Electronics/BI¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 20回転型 67WR1KLF
TT Electronics/BI¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 20回転型 67WR5KLF
TT Electronics/BI¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc長さ = 11.11mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 20回転型 67YR5KLF
TT Electronics/BI¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 12回転型 64WR20KLF
TT Electronics/BI¥15,980税込¥17,5781セット(50個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 20回転型 67WR10KLF
TT Electronics/BI¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 12回転型 64WR10KLF
TT Electronics/BI¥16,980税込¥18,6781セット(50個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 20回転型 67WR100KLF
TT Electronics/BI¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 9回転型 44WR10KLFT7
TT Electronics/BI¥179,800税込¥197,7801セット(250個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 9方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 44終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 300 V dc軸径 = 1.42 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 12回転型 64WR1KLF
TT Electronics/BI¥16,980税込¥18,6781セット(50個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 20回転型 67YR10KLF
TT Electronics/BI¥9,898税込¥10,8881箱(50個)7日以内出荷多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT Electronics/BI , レオスタットダイヤル用 (アダプタ)
TT Electronics/BI¥1,998税込¥2,1981個欠品中仕様アクセサリタイプ:巻線カウントダイヤル●併用:1/4インチシャフトRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品