絞り込み
ブランド
  • Fischer Elektronik
  • モノタロウ(37)
  • AMPHENOL(5,373)
  • BOURNS(1,977)
  • IDEC(和泉電気)(2,196)
  • KEMET(2,212)
  • MICROCHIP(1,867)
  • omron(オムロン)(3,804)
  • onsemi(1,857)
  • Panasonic(パナソニック)(7,118)
  • RS PRO(13,468)
  • SAMTEC(1,957)
  • SIEMENS(3,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,963)
  • VISHAY(4,657)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,857)
  • YAGEO(2,660)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • フエニックス・コンタクト(4,101)
  • 日本モレックス(molex)(3,354)
  • 河村電器産業(3,035)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィッシャー ヒートシンク Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク

    Fischer Elektronik
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用

    Fischer Elektronik(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク DIP用 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク DIP用

    Fischer Elektronik
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様併用可能製品:DIP、PLCC●長さ:10mm●幅:8mm●高さ:6mm●寸法:10 x 8 x 6mm●熱抵抗:71K/W●カラー:黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク, ネジ止め式 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク, ネジ止め式

    Fischer Elektronik(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク PGA用 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク PGA用

    Fischer Elektronik
    ¥529~税込¥582~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク 高さ:50mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 高さ:50mm

    Fischer Elektronik
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    LED 丸型ユニバーサルヒートシンク。黒色陽極酸化処理仕上げ 自由対流又は強制対流に最適 高出力 LED タイプ用の汎用ヒートシンクです 熱伝導性接着ホイル、接着剤、又はねじによる取り付けが簡単です
    仕様●併用可能製品:Universal Round Alu●高さ:50mm●寸法:60 (Dia.) x 50mm●熱抵抗:1.5K/W●取り付け:ネジ●直径:60mm●カラー:黒●パッケージタイプ:LED●コード番号:722-6811アズワン品番65-8061-64
  • フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式

    Fischer Elektronik
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク 200x200x25mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 200x200x25mm

    Fischer Elektronik
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    SK 42 extrusion heatsink From Fischer Elektronik, the SK 42 standard extrusion heatsink ismAde from anodised aluminium in a grilled shape Extruded heatsinks are the most common form of heatsink and are suitable for a range of medium power applications The SK42 Heatsink is available in the following lengths: Stock number ; 189-8599 189-8599 is 100mm long Stock number ; 189-8606 189-8606 is 150mm long Stock number ; 189-8612 189-8612 is 200mm long Stock number ; 189-8628 189-8628 is 75mm long.
    仕様●長さ:200mm●幅:200mm●高さ:25mm●寸法:200×200×25mm●熱抵抗:1.65 → 0.7K/W●カラー:黒●材料:アルミ●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:189-8612アズワン品番68-4149-71
  • Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング ,留めばね ,THFU 3 Fischer Elektronik

    Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング ,留めばね ,THFU 3

    Fischer Elektronik
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 留めばね。スナップイントランジスタホルダスプリングです. ユニバーサルスナップイントランジスタホルダスプリングは、最大 218 、 220 、 TO-247 、 H.264 タイプのトランジスタスタイルハウジングに対応しています ヒートシンクで特殊なフルート形状を使用すると、組み立てが簡単でしっかりとしたグリップが得られます コンポーネントと冷却エレメント間の最大熱伝達
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:26mm 幅:13mm 高さ:10mm, FK 244 13 D2 PAK Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:26mm 幅:13mm 高さ:10mm, FK 244 13 D2 PAK

    Fischer Elektronik
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ = 26mm。幅 = 13mm。高さ = 10mm。寸法 = 26 x 13 x 10mm。熱抵抗 = 22.8K/W。取り付け = ソルダー。カラー = シルバー。D PAK 用銅製ヒートシンク. Fischer Elektronik のこの銅ヒートシンクは、熱伝導性に優れており、はんだ付け可能な表面仕上げで基板に直接取り付けることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:6mm, ICK BGA 14x14 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:6mm, ICK BGA 14x14

    Fischer Elektronik
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル。長さ = 14mm。幅 = 14mm。高さ = 6mm。寸法 = 14 x 14 x 6mm。熱抵抗 = 29K/W。取り付け = 接着ホイル, 導電性ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。Pentium および PGA 用の ICK シリーズヒートシンク. 黒色陽極酸化処理仕上げ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:40mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:40mm

    Fischer Elektronik
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    SK 434 です。SK 434 ヒートシンクは、50 mm 及び 75 mm の長さで使用できます。
    仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:40mm●寸法:50 x 50 x 40mm●熱抵抗:3.1K/W●カラー:黒●コード番号:255-8523アズワン品番65-8091-16
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:21.45mm 高さ:19mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:21.45mm 高さ:19mm

    Fischer Elektronik
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。フラットバック、幅21.45 mm x 高さ19 mm
    仕様●長さ:100mm●幅:21.45mm●高さ:19mm●寸法:100 x 21.45 x 19mm●熱抵抗:6K/W●カラー:黒●コード番号:674-4712アズワン品番65-8093-96
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mm

    Fischer Elektronik
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    TO-220、21、及び 25 K/W 用の取り付け可能なヒートシンク。着脱可能なヒートシンクはすべて黒色陽極酸化ダイキャストアルミ製です。 FK 237 シリーズのヒートシンクには、次の機能があります。非常にスリムな設計で、スペースを節約できます ヒートシンクを TO220 ハウジングにスライドさせて簡単に組み込み可能 TO-220 ハウジングの固定クリップがヒートシンクにしっかりと押し付けられるため、熱伝導が最適化されます 水平及び垂直のどちらの取り付け位置でも放熱性能が高くなっています。バージョン:。FK 220-SA-220 はんだタグがなく、トランジスタ保持スプリングで TO-220 ハウジングに簡単に取り付けられます FK 237-SA-220 H スズめっきはんだタグを使用すると、基板に水平位置で直接はんだ付けできます FK 237-SA-220 O はんだタグなし FK 237-SA-220V スズめっきはんだタグを使用すると、基板に垂直位置で直接はんだ付けできます
    仕様●長さ:19.05mm●幅:14.5mm●高さ:12.7mm●寸法:19.05 x 14.5 x 12.7mm●熱抵抗:21K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●パッケージタイプ:TO-220●コード番号:189-9081アズワン品番65-8097-61
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:32mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:32mm

    Fischer Elektronik
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    Fischer SK03 押出ヒートシンク。SK 03 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属しています。
    仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:32mm●寸法:100 x 120 x 32mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:189-8791アズワン品番65-8095-81
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:36mm 幅:36mm 高さ:12.3mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:36mm 幅:36mm 高さ:12.3mm

    Fischer Elektronik
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Pentium および PGA 用の ICK シリーズヒートシンク。黒色陽極酸化処理仕上げ
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:36mm●幅:36mm●高さ:12.3mm●寸法:36 x 36 x 12.3mm●熱抵抗:9.8K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●カラー:黒●パッケージタイプ:PGA●コード番号:698-8094アズワン品番65-8080-47
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:62mm 高さ:74mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:62mm 高さ:74mm

    Fischer Elektronik
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    。フィッシャーエレクトロニック 軸流ファン付きヒートミンク。Fischer Elektronik 中空フィン型の冷却システムには、軸流ファンが取り付けられています。強制対流のみで熱放散が可能な高出力用途向けに、汎用性と効率性に優れた冷却ソリューションを提供します。Fischer Elektronik ヒートミンクは、さまざまな要件に合わせて各種のサイズを取り揃えています。エアフローを最適化する中空フィンの形状 効果的な放熱 コンパクトな構造 ミル加工されたフラットな半導体取り付け面
    仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ、ファン付き●長さ:100mm●幅:62mm●高さ:74mm●寸法:100 x 62 x 74mm●熱抵抗:0.2K/W●材料:アルミ●コード番号:692-0663アズワン品番65-8054-79
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:80mm 高さ:78.6mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:80mm 高さ:78.6mm

    Fischer Elektronik
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    SK 89 押出ヒートシンク。SK 89 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属し、長さは 75 mm と 100 mm です。SSR タイプは 35 mm DIN レールに直接はめ込み可能で、ねじ穴もコンポーネント取り付け用に用意されています。
    仕様●長さ:100mm●幅:80mm●高さ:78.6mm●寸法:100 x 80 x 78.6mm●熱抵抗:1K/W●カラー:黒●コード番号:189-8252アズワン品番65-8097-60
  • Fischer Elektronik ヒートシンク取り付けクリップ  DINレール用 Fischer Elektronik

    Fischer Elektronik ヒートシンク取り付けクリップ DINレール用

    Fischer Elektronik
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクリップ
  • Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング Fischer Elektronik

    Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング

    Fischer Elektronik
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:留めばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, 基板実装 タイプ Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, 基板実装 タイプ

    Fischer Elektronik
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器