絞り込み
ブランド
  • Kudom
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,419)
  • RS PRO(3,812)
  • omron(オムロン)(3,443)
  • IDEC(和泉電気)(2,119)
  • Panasonic(パナソニック)(1,885)
  • VISHAY(1,656)
  • AMPHENOL(1,016)
  • フエニックス・コンタクト(940)
  • シュナイダーエレクトリック(935)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(880)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(848)
  • BOURNS(672)
  • エスコ(637)
  • MICROCHIP(636)
  • ワゴジャパン(633)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 80 A Panel Mount Zero Switching Kudom

    80 A Panel Mount Zero Switching

    Kudom
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kudom ソリッドステートリレー DIN Rail Kudom

    Kudom ソリッドステートリレー DIN Rail

    Kudom
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様RoHS. KHS-150Cシリーズヒートシンク、パネル取り付け. 単相 / 三相ソリッドステートリレー用のヒートシンクです。アルミニウム製 単相 / 三相ソリッドステートリレー用 パネル取り付け.質量(g)560(ファンなし)、830(ファン付き)取付方式DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗KHS 150C:0.9 oC/W、KHS-150CF:0.4 oC/Wアクセサリタイプヒートシンク併用可能製品単相SSR
  • ソリッドステートリレー KSI Kudom

    ソリッドステートリレー KSI

    Kudom
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6mm Non-Latching SSR Kudom

    6mm Non-Latching SSR

    Kudom
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • Panel Mount Zero Switching Triac Kudom

    Panel Mount Zero Switching Triac

    Kudom
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panel Mount 3pH Zero Crossing Kudom

    Panel Mount 3pH Zero Crossing

    Kudom
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流:60 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (1/2 ACサイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC Kudom

    Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC

    Kudom
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini Panel Zero Sw Triac SSR 4-32VDC Kudom

    Mini Panel Zero Sw Triac SSR 4-32VDC

    Kudom
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panel Mount Zero Switching Kudom

    Panel Mount Zero Switching

    Kudom
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80A Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC Kudom

    80A Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC

    Kudom
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流:80 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●リレータイプ:三相RoHS指令(10物質対応)対応
  • Solid State Relay Thermal Transfer Pad Kudom

    Solid State Relay Thermal Transfer Pad

    Kudom
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm特殊機能:UL94-V0難燃性等級準拠、KSI、KSJ単相に使用、重量9.3 gKTPシリーズ熱パッド. このソリッドステートリレー用の熱パッドは、片側が接着式で、シリコン樹脂 / グラスファイバ製です。 KTP-0(A)は、KSI / KSJ単相リレー用。 KPT-1(A)は、KMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ三相リレー用です。. 低熱抵抗 KTP-0(A)、単相リレーKSI / KSJシリーズ用 KTP-1(A)、三相リレーKMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ用 片側を接着 シリコン樹脂 / グラスファイバ製 難燃性: V-O 色 - 黒色. Kudom熱パッド、KTPシリーズソリッドステートリレー用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Solid State Relay Thermal Transfer Kudom

    Solid State Relay Thermal Transfer

    Kudom
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm長さ:57.5mmKTPシリーズ熱パッド. このソリッドステートリレー用の熱パッドは、片側が接着式で、シリコン樹脂 / グラスファイバ製です。 KTP-0(A)は、KSI / KSJ単相リレー用。 KPT-1(A)は、KMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ三相リレー用です。. 低熱抵抗 KTP-0(A)、単相リレーKSI / KSJシリーズ用 KTP-1(A)、三相リレーKMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ用 片側を接着 シリコン樹脂 / グラスファイバ製 難燃性: V-O 色 - 黒色. Kudom熱パッド、KTPシリーズソリッドステートリレー用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Solid State Relay Cover Kudom

    Solid State Relay Cover

    Kudom
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm特殊機能:UL94-V0難燃性等級準拠、KSI、KSJ単相に使用、重量9.3 gRoHS. KPCシリーズ保護カバー、ソリッドステートリレー用. KSI / KSJシリーズの単相ソリッドステートリレー用の保護カバーです。 UL94-V0難燃性等級に適合し、RoHS対応です。. 単相ソリッドステートリレー KSI及びKSJシリーズ 重量: 9.3 g UL94-V0難燃性等級に適合 RoHS対応. Kudom保護カバー、ソリッドステートリレー用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器