接続・省配線(制御機器) (3) 産業用PC用品 (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: Seeed Studioすべて解除
50cm length - SMA male to SMA female RF pigtail Coxial Cable RG316 Seeed Studio 33日以内出荷
RF Explorer を他の機器またはデバイスに接続する場合は、RFケーブルが必要です。この50cmケーブルは、3GHzまでのあらゆる周波数に適しており、RF Explorer をあらゆる外部 SMAオスデバイスまたはアンテナに適合させることができます。接続に余分な長さが必要な場合は、これらのケーブルを2本以上直列に組み立てることで対応できます。
仕様 ●ピグテイルケーブル RG316●ケーブル長:50cm●公称インピーダンス:50Ω●周波数:DC~3GHz●金メッキ アズワン品番 67-0477-40
SMA M/M 6GHz Semi-Flexible cable RG402 - 10cm Seeed Studio 33日以内出荷
このSMA オス-オス は、非常に低い減衰で6GHzを処理できる高品質のケーブルです。これは、RF Explorer 信号発生器をデバイスに接続したり、追跡発生器として機能したりするのに適したケーブルです。
仕様 ●周波数範囲:DC~6GHz●公称インピーダンス:50Ω●減衰:6GHzで最大0.3dB●長さ:10cm アズワン品番 67-0452-19
SMA M/F 6GHz Semi-Flexible cable RG402 - 10cm Seeed Studio 33日以内出荷
このSMA オス-メス は、非常に低い減衰で6GHzを処理できる高品質のケーブルです。これは、RF Explorer 信号発生器をデバイスに接続したり、追跡発生器として機能したりするのに適したケーブルです。
仕様 ●周波数範囲:DC~6GHz●公称インピーダンス:50Ω●減衰:6GHzで最大0.3dB●長さ:10cm アズワン品番 67-0452-20
Wio-E5 mini Dev Board Seeed Studio 5日以内出荷
長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード
IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。
・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス
・最大10kmの長距離伝送が可能
・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現
・RESETボタン、BOOTボタンを搭載
・FCC、CE、IC、Telec認証取得済み
その他 【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSK セット内容 Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2 寸法(mm) 50×23 出力 最大+20.8dBm @3.3V 感度 -116.5dBm~-136dBm 周波数 【動作】868/915MHz インターフェース USB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEX プロトコル Long Range RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 2.1μA (WOR mode) 動作温度範囲(℃) -40~+85 入力電圧 3.7~5.0V
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ