絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • エスコ(3)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • VISHAY(2)
  • 富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「M5 P0.5」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NMB トルクヘンカンキ NMB(ミネベア)NMB トルクヘンカンキNMB(ミネベア)
2,598,000税込2,857,800
1個
120日以内出荷
薄型フランジ・小径構造による省スペース構造/ベアリングレス構造による高回転/光伝送方式、 デジタル信号伝達による低ノイズ化仕様。 最高回転数:10,000 rpm 検量精度:±0.05% R.O.の高精度を達成(専用アンプ(CSA-562B)との組合せによる) 特許の光伝送方式によるデジタル信号伝達、高精度低ノイズを実現(USA 特許 PAT No.US6.472.656.B2、日本特許 第 3448738 号、第 3453654 号) ステーター(アンテナ部)の分割構造採用により取り付け、取り外しが容易。
材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼温度範囲(℃)許容:-10 ~60保護等級IP54相当定格出力電圧(V)±10応答周波数(kHz)1RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷240 %R.C.限界過負荷400 %R.C.
NMB トルクヘンカンキ NMB(ミネベア)NMB トルクヘンカンキNMB(ミネベア)
2,398,000税込2,637,800
1個
120日以内出荷
薄型フランジ・小径構造による省スペース構造/ベアリングレス構造による高回転/光伝送方式、 デジタル信号伝達による低ノイズ化仕様。 最高回転数:15,000 rpm 検量精度:±0.05% R.O.の高精度を達成(専用アンプ(CSA-562B)との組合せによる) 特許の光伝送方式によるデジタル信号伝達、高精度低ノイズを実現(USA 特許 PAT No.US6.472.656.B2、日本特許 第 3448738 号、第 3453654 号) ステーター(アンテナ部)の分割構造採用により取り付け、取り外しが容易。
材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼温度範囲(℃)許容:-10 ~60保護等級IP54相当定格出力電圧(V)±10RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷240 %R.C.限界過負荷400 %R.C.
NMB トルクヘンカンキ NMB(ミネベア)NMB トルクヘンカンキNMB(ミネベア)
339,800税込373,780
1個
90日以内出荷
TMNR型トルク変換器は、トルク受感部の検出した電気信号の伝達に高効率のロータリートランスフォーマーを採用しています。従って、駆動側と測定側は非接触ですから、長時間の測定でも安定した性能がえられます。測定用のみでなく計装制御用としても用いられます。 高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみではなく計装制御分野、例えば食品化学工業などにおける攪拌力、練り力の制御に使用可能です。 回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機等の馬力計測も行うことが可能です。
温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 )保護等級IP40相当ケーブルΦ10、4 芯シールド付 5 m、両端コネクタ付 (型式:CAC-160-5M)コネクタ1108-12A10-7M10.0,PRC03-12A10-7M10.5絶縁抵抗500 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)許容過負荷120 %R.C.限界過負荷200 %R.C.

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器