絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(192)
  • SICK(128)
  • オムロンヘルスケア(65)
  • omron(オムロン)(59)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(49)
  • SIEMENS(47)
  • VISHAY(35)
  • DiodesZetex(33)
  • コーセル(31)
  • STMicro(27)
  • BALLUFF(26)
  • onsemi(26)
  • ABRACON(23)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(23)
  • WURTH ELEKTRONIK(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • Baumer(20)
  • KEMET(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「30mm幅」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から56日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
換気 グリル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック換気 グリル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP2Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP2Kシリーズシュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
7,798税込8,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 安全ブレーカシュナイダーエレクトリック
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ZB5AZ105 シュナイダーエレクトリックZB5AZ105シュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
当日出荷
仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)30高さ(mm)42タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB5接点構成1NO+1NC深さ(mm)32保護等級IP20 IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックセレクトスイッチ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッドシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から76日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mmシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:72.05mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mmシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC拡張モジュール シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC拡張モジュールシュナイダーエレクトリック
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックエンクロージャーアクセサリ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
タイププロダクト:取り付けプレート各種認証Better World 認証:Green Premium
LA1KN11 シュナイダーエレクトリックLA1KN11シュナイダーエレクトリック
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
仕様●取付位置:前●環境特性:通常環境●製品群:TeSys K質量(kg)0.045規格EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.5、JIS C8201-5-1、UL 60335-2-40:Annex JJ接点構成1NO+1NC定格絶縁電圧(V)690V 従い IEC 60947-5-1、600V 従い UL 60947-5-1、600V 従い CSA C22.2 No 60947-5-1保護等級IP20 従いIEC 60529絶縁抵抗(MΩ)>10接続端子screw clamp terminals標高(m)2000以下周囲温度(℃)-50~80保護TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068開放熱電流(A)10(at 50 ℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×38×35各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、CE、UKCA製品分類区分Auxiliary contact block定格使用電圧(V)690AC 25~400Hzスイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17デバイスLA1
押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 緑 赤 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 緑 赤シュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
仕様【送信機】2個材質プラスチック幅(mm)30緑/赤高さ(mm)50種類プラスチックヘッド x2 (照光)深さ(mm)30取付寸法(mm)22対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】○保証期間18ヶ月
照光式押しボタンスイッチ Harmony XB4シリーズ 22mm 緑 シュナイダーエレクトリック照光式押しボタンスイッチ Harmony XB4シリーズ 22mm 緑シュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric / Harmony XB4 Series / 押しボタンスイッチSchneider Electric のプッシュボタンスイッチ製品は、作業環境を完全に制御します。プッシュボタンを使用すると、安全コントロールパネルに簡単に追加でき、すべてのユーザーが簡単に識別および操作できます。Schneider は、さまざまなシナリオで信頼性を提供する XB4 プッシュボタンのテストに成功しました。特長と利点シンプルレンズで内蔵 LED 光源を保護。プッシュボタンには、赤、緑、青など、さまざまな色があります。ボタンはフラッシュ設計で、従来のプッシュボタンよりも突出しにくく、コントロールボード / パネル内にきちんと収まる。 Durable and Easy to maintain Chromium めっき金属仕上げ。 Zamak ベースの固定カラーを使用しています。 取り付け径が22 mmと小型コンパクトで、特にスペースの限られたパネル取り付けに最適です。 1,000,000回の優れた機械耐久性により、信頼性を常に維持します。 -40 ~ 70 ℃ の温度範囲での使用に適しています スクリュークランプ接続付きの NO+NC コンタクトタイプ 1 個。 保護等級と安全機能 ( 詳細についてはデータシートを参照してください )- IP67、69、IP69k 定格により、高圧の水の流れや蒸気清浄に対する耐性がさらに強化されています。高圧ワッシャに対する定格保護は、55 ℃ で 7,000,000 PA、0.1 m 以内にあります。 NEMA 13 ;4x の定格保護レベルで、オイルやグリースなどからの保護を強化します EN/IEC 60947-5-1、UL 508 および CSA C22.2 No14 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護 耐振動性: 5 gn、IEC60068-2-6適合用途:非常停止シナリオで使用される Control Station/Panel 自動車産業、工場、オートメーションライン 倉庫などの商用ユニット
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:372-9108●押しボタン完全ユニット:プッシュボタン一体型ユニット●イルミネーション:あり材質Fixing collar:Zamak幅(mm)30質量(kg)0.097高さ(mm)47タイプProduct or Component:Illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズXB4定格電圧(V)AC/DC24、(最大)AC/DC600接点構成1NO+1NC作動方式モーメンタリ深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round消費電流(mA)18操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル操作部形状Green flushアズワン品番65-7791-46クラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal実装タイプパネルマウント材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
ZB5AS834 シュナイダーエレクトリックZB5AS834シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
幅(mm)30質量(kg)0.042直径(Φmm)30高さ(mm)30タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60364-5-53、IEC 60947-5-5、GB 14048.5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-1、ISO 13850、UL 508、IEC 60204-1、IEC 60947-5-1、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1シリーズZB5深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mmシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 黒 白 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 黒 白シュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
仕様【送信機】2個材質プラスチック幅(mm)30白(↑)/黒(↓)高さ(mm)50種類プラスチックヘッド x2 (照光)深さ(mm)30取付寸法(mm)22対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】○保証期間18ヶ月
ソフトスタータ シュナイダーエレクトリックソフトスタータシュナイダーエレクトリック
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
Altistart ATS 22ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 黒 白 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 黒 白シュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
仕様【送信機】2個材質プラスチック幅(mm)30白(黒I)/黒(白〇)高さ(mm)50種類プラスチックヘッド x2 (照光)深さ(mm)30取付寸法(mm)22対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】○保証期間18ヶ月
ZB5AT844 シュナイダーエレクトリックZB5AT844シュナイダーエレクトリック
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
幅(mm)30質量(kg)0.05直径(Φmm)30高さ(mm)30タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5シリーズZB5深さ(mm)56保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットPush-pull保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarkedクラスClass II IEC 60536RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
ZB4BZ141 シュナイダーエレクトリックZB4BZ141シュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak幅(mm)30質量(kg)0.072高さ(mm)47タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、CSA C22.2 No 14、UL 508、JIS C8201-1シリーズZB4接点構成1NO+2NC深さ(mm)37保護等級IP20 IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性5000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
Schneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 170AD シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 170ADシュナイダーエレクトリック
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:170AD入力数:16出力数:16入力タイプ:ディスクリート出力タイプ:ディスクリート入力/出力数:16電圧カテゴリ:3 → 30 V出力電流:4 A (グループ)、500 mA (ポイント)、8 A (モジュール)モジュールタイプ:ディスクリートソリッドステートI/OベースDC長さ:60mm幅:141.5mm深さ:125mm寸法:141.5 x 125 x 60 mm動作温度 Max:+60℃Schneider Modicon MomentumディスクリートI/Oモジュール. 170ADM35010は、Modicon Momentumオートメーションプラットフォームで使用する、高性能の16入力 / 16出力ベースモジュールです。フィールド検出デバイスからの情報を解釈し、ディスクリートのフィールド作動デバイスを制御します。内蔵インターフェイスコネクタ、接地ねじ、ロック及び接地コンタクト、LEDステータスディスプレイ、パネル取り付け用穴、DINレール取り付け用ロックタブを備えています。. 特長と利点. 16個のディスクリート入力が1グルーブに、16個のディスクリート出力が8個組の2グループに. LEDステータスインジケータ. パネル又はDINレール取り付け可能. ソリッドステートスイッチ出力. ポジティブロジックRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュールシュナイダーエレクトリック
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ HMIS シュナイダーエレクトリックSchneider Electric タッチパネル ディスプレイ HMISシュナイダーエレクトリック
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:HMIS製品レンジ:Magelis SCUディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:3.5 インチディスプレイの解像度:320 x 240pixelsディスプレイの色:色バックライト:あり幅:80mmHMISCU - HMIコントローラ. Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。 特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm) - 背面モジュール、安価で強力な電子組み込みI/O及びフルセットの通信ポートが付属. 最先端のディスプレイ 優れた通信機能 機械のメンテナンスとアップグレードが簡単
Harmony監視リレー RM17シリーズ シュナイダーエレクトリックHarmony監視リレー RM17シリーズシュナイダーエレクトリック
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズシュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:BMX入力数:6出力数:2入力タイプ:Encoder出力タイプ:Configurable併用可能製品:Modicon M340入力/出力数:6/2電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:2 A長さ:503.2mm幅:100mm深さ:150mm寸法:503.2 x 100 x 150 mm電源電圧:10 → 30 VModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputsRoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックエンクロージャーアクセサリ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様Better World 製品:ありタイププロダクト:取り付けプレート各種認証Better World 認証:Green Premium
シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LC2Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LC2Kシリーズシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器