制御機器 :「エレメント」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1,216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7500個)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル RoHS指令(10物質対応)10物質対応 1チップ当たりのエレメント数1
1箱(10個)
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイオード構成 シングル。1チップ当たりのエレメント数 1。パッケージタイプ DO-41。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。ピン数 2V。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃。高さ 5.2mm。寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm。直径 2.7mm。ON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

ダイオード構成 シングル。1チップ当たりのエレメント数 1。パッケージタイプ DO-41。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。ピン数 2V。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃。高さ 5.2mm。寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm。直径 2.7mm。ON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成 : コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数 : 2●パッケージタイプ : SOT-23●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 2.9mm●幅 : 1.3mm●高さ : 0.94mm●寸法 : 0.94 x 2.9 x 1.3mm●メーカー品番がS-から始まる製品は●AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ダイオード構成 = コモンカソード。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 3.04mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.01mm。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
979 税込1,077
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-41。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。高さ = 9.5mm。直径 = 5.3mm。メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-201AD。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。高さ = 9.5mm。寸法 = 5.3 (Dia.) x 9.5mm。直径 = 5.3mm。メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
翌々日出荷

仕様●ダイオード構成 : シリーズ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●最大順方向降下電圧 : 1.25V●動作温度 Min : -65 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 2.9mm●幅 : 1.3mm●高さ : 0.94mm●寸法 : 0.94 x 2.9 x 1.3mm●メーカー品番がS-から始まる製品は●AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-201AD。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 9.5mm。寸法 = 5.3 (Dia.) x 9.5mm。直径 = 5.3mm。メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1200個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 6.86mm。幅 = 5.84mm。高さ = 2.13mm。寸法 = 2.13 x 6.86 x 5.84mm。メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-41。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2mV。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。高さ = 9.5mm。直径 = 5.3mm。メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ダイオード構成 = コモンカソード。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.9mm。幅 = 1.3mm。高さ = 0.94mm。寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mm。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2mV。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 4.6mm。幅 = 3.95mm。高さ = 2.27mm。寸法 = 4.6 x 3.95 x 2.27mm。メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

最大順方向電流 = 200mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 3.04mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.01mm。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。自動車規格 = AEC-Q101mW。このスイッチングダイオードは、高速スイッチング用途向けに設計されています。このデバイスは、自動挿入に最適な SOT-23 表面実装パッケージに収容されています。鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

最大順方向電流 = 215mA。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = SC-70。ピン数 = 3。最大ダイオードキャパシタンス = 1.5pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.2mm。幅 = 1.35mm。高さ = 1mm。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。パワー消費 = 300mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor 長さ(mm)7.11 幅(mm)6.22 寸法(mm)7.11×6.22×2.62 高さ(mm)2.62 ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 動作温度(℃)-50~+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装
1箱(10個)
819 税込901
5日以内出荷

仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A 長さ(mm)4.75 幅(mm)2.95 寸法(mm)4.75×2.95×2.2 高さ(mm)2.2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.1
1箱(50個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ダイオード構成 = コモンカソード。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 6.73mm。幅 = 6.22mm。高さ = 2.38mm。寸法 = 2.38 x 6.73 x 6.22mm。メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

最大順方向電流 = 200mA。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大逆電圧 = 70V。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。最大ダイオードキャパシタンス = 2.5pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 3.04mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.01mm。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。パワー消費 = 300mW。コモンカソードスイッチングダイオードは、超高速スイッチング用途向けに設計されています。このデバイスは、低消費電力の表面実装用途向けに設計された SOT-23 パッケージで提供されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1.18V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 4.32mm。幅 = 2.6mm。高さ = 2mm。寸法 = 2 x 4.32 x 2.6mm。メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2mV。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 4.32mm。幅 = 3.56mm。高さ = 2.13mm。寸法 = 2.13 x 4.32 x 3.56mm。メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88 税込97
5日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-35。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +200 ℃。長さ = 4.06mm。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.06mm。直径 = 1.91mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
999 税込1,099
5日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-123。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.84mm。幅 = 1.8mm。高さ = 1.25mm。寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-123。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.69mm。幅 = 1.6mm。高さ = 1.12mm。寸法 = 1.12 x 2.69 x 1.6mm。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
239 税込263
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 長さ(mm)4.06 直径(Φmm)1.91 寸法1.91 (Dia.) x 4.06mm ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-65 、(Max)+200 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 1チップ当たりのエレメント数1
1セット(100個)
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 長さ(mm)1.7 幅(mm)1.25 寸法(mm)0.9×1.7×1.25 高さ(mm)0.9 ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 1チップ当たりのエレメント数1
1箱(25個)
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイオード構成 シングル。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-41。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 1.1V。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃。高さ 5.2mm。寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm。直径 2.7mm。ON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
翌々日出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-41。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2mV。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。高さ = 5.2mm。直径 = 2.7mm。メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ダイオード構成 シングル。1チップ当たりのエレメント数 1。パッケージタイプ DO-41。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 1.1V。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃。高さ 5.2mm。寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm。直径 2.7mm。ON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイオード構成 シングル。1チップ当たりのエレメント数 1。パッケージタイプ DO-41。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。ピン数 2V。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃。高さ 5.2mm。直径 2.7mm。ON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-523。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.3mm。幅 = 0.9mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1.25V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.9mm。幅 = 1.3mm。高さ = 0.94mm。寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mm。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイオード構成 シングル。1チップ当たりのエレメント数 1。パッケージタイプ ケース 59-10。ピン数 2V。直径 2.7mm。ON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = TO-220AC。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 10.29mm。幅 = 4.82mm。高さ = 9.27mm。寸法 = 9.27 x 10.29 x 4.82mm。メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2mV。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 4.57mm。幅 = 2.92mm。高さ = 2.05mm。寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.05mm。メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 4.6mm。幅 = 3.95mm。高さ = 2.27mm。寸法 = 4.6 x 3.95 x 2.27mm。メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ダイオード構成 = コモンカソード。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3mV。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 10.29mm。幅 = 9.65mm。高さ = 4.83mm。寸法 = 4.83 x 10.29 x 9.65mm。メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A 長さ(mm)4.6 幅(mm)2.9 寸法(mm)4.6×2.9×2.44 高さ(mm)2.44 ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 1チップ当たりのエレメント数1
1箱(25個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A 長さ(mm)4.75 幅(mm)2.95 寸法(mm)4.75×2.95×2.2 高さ(mm)2.2 ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 1チップ当たりのエレメント数1
1箱(50個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります