制御機器 :「プフ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様論理回路:HC
寸法(mm)8.75×4×1.5
高さ(mm)1.5
タイプロジック:D タイプ
入力種類シングルエンド
ピン数(ピン)14
出力信号差動
トリガー正エッジ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
最大伝播遅延時間@最大CL225 ns @ 50 pF
出力タイプDタイプフリップフロップ
1箱(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
論理回路 = HC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = Dタイプフリップフロップ。出力信号タイプ = 差動。トリガータイプ = 正エッジ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 225 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。MM74HC74A は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用し、同等の LS-TTL 部品と同様の動作速度を実現します。標準的な CMOS 集積回路で高いノイズ耐性と低電力消費を Ability で、 10 の LS-TTL 負荷を駆動します。このフリップフロップは、独立したデータ、プリセット、クリア、クロック入力、及び Q / Q # 出力を備えています。データ入力に存在するロジックレベルは、クロックパルスの立ち上がり遷移中に出力に転送されます。プリセットとクリアは、クロックに依存せず、適切な入力で低レベルに実現されます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 20 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 40 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = Dフリップフロップ。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = CMOS、LSTTL、NMOS、TTL。出力信号タイプ = Dタイプフリップフロップ。トリガータイプ = 正エッジ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。セット/リセット = セット / リセット。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = Dフリップフロップ。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = CMOS、LSTTL、NMOS、TTL。出力信号タイプ = Dタイプフリップフロップ。トリガータイプ = 正エッジ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。セット/リセット = セット / リセット。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。幅 = 4mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●論理回路 : HC●ロジックタイプ : D タイプ●出力タイプ : CMOS●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 220 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Max : 6 Vmm●高さ : 2.4mm●高性能シリコンゲート CMOS : MC74HC273A は● LS273 とピン配列が同一です。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。このデバイスは●コモンクロック入力とリセット入力を備えた 8 個の D フリップフロップで構成されています。各フリップフロップには●クロック入力の低 - 高遷移がロードされています。リセットは非同期でアクティブローです。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL への直接インターフェイス出力 動作電圧範囲: 2.0 ~ 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 264 FET または 66 等価 Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(38個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
論理回路 = AC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = TTL。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。セット/リセット = マスターリセット。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。幅 = 7.6mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = LSTTL。出力信号タイプ = シングルエンド。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。1チップ当たりのエレメント数 = 8。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 28 ns @ 45 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 7.5mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(36個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
論理回路 = HCT。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = TTL。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 36 ns @ 50 pF。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。幅 = 4mm。74HCTファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●論理回路 : CMOS●ロジックタイプ : D タイプ●出力タイプ : TTL●トリガータイプ : 正エッジ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●セット/リセット : リセット●1チップ当たりのエレメント数 : 4●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 400ns●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●幅 : 4mm●4000シリーズフリップフロップ及びラッチ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
論理回路 = AC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = TTL。出力信号タイプ = シングルエンド。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。セット/リセット = マスターリセット。1チップ当たりのエレメント数 = 8。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns@ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4.5mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = LSTTL。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。セット/リセット = リセット。1チップ当たりのエレメント数 = 8。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 170ns。寸法 = 13.005 x 7.595 x 2.642mm。幅 = 7.595mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●セット/リセット:リセット●論理回路:74HC
タイプロジック:D タイプ
入力CMOS
ピン数(ピン)20
トリガー正エッジ
極性非反転
動作温度(℃)(Max)+85
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)6
1チップ当たりのエレメント数8
最大伝播遅延時間@最大CL170ns
出力タイプLSTTL
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
論理回路 = AC。ロジックタイプ = OR。入力タイプ = TTL。出力タイプ = TTL。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。1チップ当たりのエレメント数 = 4。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns@ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。高さ = 1.5mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(55個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
論理回路 = LCX。ロジックタイプ = D タイプ。出力タイプ = 3ステート。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 反転, 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。セット/リセット = Yes。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8ns。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 4.4mm。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
論理回路 = ECL。ロジックタイプ = D タイプ。出力タイプ = ECL。出力信号タイプ = 差動。トリガータイプ = 正エッジ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。セット/リセット = Yes。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 645ps。動作供給電圧 Max = ±5.7 Vmm。幅 = 4mm。ECLフリップフロップ / ラッチ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
論理回路 = ECL。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = 差動、シングルエンド。出力タイプ = ECL。出力信号タイプ = 差動。トリガータイプ = ネガティブエッジ、ポジティブエッジ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 8。セット/リセット = Yes。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 410ps。動作供給電圧 Max = ±5.5 Vmm。高さ = 0.95mm。ECLフリップフロップ / ラッチ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
論理回路 = 4000。ラッチモード = 透明。ラッチエレメント = SRタイプ。ビット数 = 4bit。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。セット/リセット = Yes。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。長さ = 10mm。動作供給電圧 Max = 18 Vmm。4000シリーズフリップフロップ及びラッチ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。