絞り込み
ブランド
  • ORing
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,039)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,716)
  • Panasonic(パナソニック)(7,415)
  • AMPHENOL(5,692)
  • VISHAY(5,190)
  • フエニックス・コンタクト(4,259)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,664)
  • SIEMENS(3,381)
  • omron(オムロン)(3,357)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,770)
  • KEMET(2,527)
  • BOURNS(2,096)
  • MICROCHIP(2,087)
  • SAMTEC(2,052)
  • onsemi(2,051)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ORing 産業用8ポート スリムタイプ非管理型ギガ対応イーサネットスイッチ IGS-1080A ORingORing 産業用8ポート スリムタイプ非管理型ギガ対応イーサネットスイッチ IGS-1080AORing
42,980税込47,278
1本
41日以内出荷
【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control【電源入力】デュアル電源入力対応、12~48V DC入力(6ピン端子台)【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm【動作温度】-40 to 70℃【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration
ORing 産業用5ポート小型ギガビットイーサネットスイッチ IGS-150B ORingORing 産業用5ポート小型ギガビットイーサネットスイッチ IGS-150BORing
31,980税込35,178
1本
11日以内出荷
【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)【消費電力】最大3.2W(平均)【使用温度範囲】-40~70℃【重量】222g【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
ORing 産業用8ポート非管理型ギガPoEイーサネットスイッチ 24V対応 10/100/1000Base-T(X) P.S.E.×8  IGPS-1080-24V ORingORing 産業用8ポート非管理型ギガPoEイーサネットスイッチ 24V対応 10/100/1000Base-T(X) P.S.E.×8 IGPS-1080-24VORing
91,980税込101,178
1本
41日以内出荷
【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)【消費電力】7.8W(平均)【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)【重量】452 g【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器