絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(1,012)
  • BOURNS(659)
  • IDEC(和泉電気)(2,106)
  • MICROCHIP(617)
  • omron(オムロン)(3,303)
  • Panasonic(パナソニック)(1,896)
  • RS PRO(3,814)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,329)
  • VISHAY(1,629)
  • エスコ(621)
  • シュナイダーエレクトリック(999)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(616)
  • ハーティング(846)
  • フエニックス・コンタクト(940)
  • ワゴジャパン(622)
  • 三菱電機(857)
  • 富士電機(884)
  • 日本モレックス(molex)(878)
  • 河村電器産業(856)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(9件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • ファン用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ファン用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(35件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
    種別温度スイッチa接点色ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
  • フィンガーガード オリエンタルモーター

    フィンガーガード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
    用途プロペラファン用
  • 電源接続用プラグコード オリエンタルモーター

    電源接続用プラグコード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
    種別フィルター規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
  • ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状角形特性大風量/可変速
  • フィルター オリエンタルモーター

    フィルター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
  • DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDSシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種類DCファン
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
  • ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーター

    ACクロスフローファン MFシリーズ

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
    仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
  • ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ セット品

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    タイプセット品電源AC
  • ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ヒーター用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(28件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
    種別温度スイッチb接点色ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
  • フィルター用フィルターメディア オリエンタルモーター

    フィルター用フィルターメディア

    オリエンタルモーター
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(5枚)
    当日出荷
    種別フィルター
  • DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンガード オリエンタルモーター

    ファンガード

    オリエンタルモーター
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    種別セット品
  • AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーター

    AC軸流ファン・MRシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    形状角形
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1組
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形特性標準/小型/薄型
  • ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形タイプセット品材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)80×80材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1組
    当日出荷から11日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
  • ACファン・EMUシリーズ(セット品) オリエンタルモーター

    ACファン・EMUシリーズ(セット品)

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
    付属品電源接続用プラグフレーム厚さ(mm)38
  • 制御盤ファンユニット オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
  • ACファン・EMUシリーズ オリエンタルモーター

    ACファン・EMUシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
    付属品電源接続用プラグ仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
  • ダクト継ぎ手 オリエンタルモーター

    ダクト継ぎ手

    オリエンタルモーター
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
    種別ダクト継手材質鋼板色ダークグレー
  • クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品) オリエンタルモーター

    クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品)

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    種別FG(フィンガーガード)
  • MDシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズSタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性スタンダード
  • 回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター

    回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類DCファン特性アラーム付
  • ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ

    オリエンタルモーター
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    10日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズスピードタイプスタンダードスピード機能アラーム:なし付加機能防湿タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ ファン オリエンタルモーター

    ファンスピードコントローラ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    適合ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm種別ファンスピードコントローラ単体質量(g)回路部:65制御電源DC24V -10~+15% 0.04A以下
  • 交換用フィルターメディア オリエンタルモーター

    交換用フィルターメディア

    オリエンタルモーター
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    種別FL(ファンフィルター)
  • ロータリーエンコーダ オリエンタルモーター

    ロータリーエンコーダ

    オリエンタルモーター
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン付スペースヒーター オリエンタルモーター

    ファン付スペースヒーター

    オリエンタルモーター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    付属品ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書材質(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】厚さ(mm)【搭載ファン】25色(ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒タイプファン付スペースヒーター使用環境温度(℃)-30~+30保存環境(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露)過熱保護装置(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト使用環境湿度(%)85以下(非結露)適合電線サイズAWG18~14(0.75~2.5mm2)軸受種類ボールベアリング
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    厚さ(mm)(ランナー)40直径(Φmm)(ランナー)100タイプファン単体電圧(V)単相200/220/230電源AC
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)62×62材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
  • 吸込口用ダクト継ぎ手 オリエンタルモーター

    吸込口用ダクト継ぎ手

    オリエンタルモーター
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種別ダクト継手

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器