絞り込み
ブランド
  • 島田電子工業
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,042)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,716)
  • Panasonic(パナソニック)(7,410)
  • AMPHENOL(5,700)
  • VISHAY(5,198)
  • フエニックス・コンタクト(4,262)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,665)
  • SIEMENS(3,381)
  • omron(オムロン)(3,357)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,775)
  • KEMET(2,528)
  • BOURNS(2,098)
  • MICROCHIP(2,087)
  • SAMTEC(2,053)
  • onsemi(2,053)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型フォトトランジスタ DSLN250002 島田電子工業薄型フォトトランジスタ DSLN250002島田電子工業
119税込131
1個
5日以内出荷
パラジウムめっきフレームを使用し、高い耐久性を実現したフォトトランジスタです。低温速硬化ダイボンドにより、チップ/フレーム/樹脂の高密着性を実現しています。また、フレームの酸化防止、不純物の析出低減による高いボンディング品質により、部材酸化による品質劣化がありません。高信頼性モールド樹脂、低圧でボイドレスのモールド、2重構造による劣化防止パッケージで、品質劣化を防止しています。
電圧(V)コレクタ-エミッタ間:30(max)、エミッタ-コレクタ間:5(max)波長(nm)ピーク感度:870(typ)電流(mA)コレクタ:50(x)許容損失(mW)コレクタ:75(max)動作温度範囲(℃)-30~+95
ねじ止め型フォトインタラプタ OJS-2213-N86 島田電子工業ねじ止め型フォトインタラプタ OJS-2213-N86島田電子工業
229税込252
1個
5日以内出荷
電源電圧12Vのフォトインタラプタです。ロック付きコネクタを採用し、2点でねじ止め固定します。発光部と受光部のギャップは5mmで, スリットは0.5mmです。用途はアミューズメント機器や位置検出に適します。
電圧(V)受光側コレクタ-エミッタ間:30(max)、受光側エミッタ-コレクタ間:5(max)電源電圧(V)13(max)波長(nm)ピーク感度:870(typ)電流(mA)受光側コレクタ:40(x)順電流(mA)発光側直流:50(max)許容損失(mW)受光側コレクタ:90(max)動作温度範囲(℃)-25~+80最大逆電圧(V)発光側直流:5(max)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器