絞り込み
ブランド
- LINDY
- モノタロウ(36)
- AMPHENOL(5,559)
- BOURNS(2,371)
- IDEC(和泉電気)(2,190)
- KEMET(2,511)
- KOA(2,163)
- MICROCHIP(2,468)
- omron(オムロン)(3,685)
- onsemi(2,970)
- Panasonic(パナソニック)(7,331)
- RS PRO(16,396)
- SAMTEC(2,113)
- SIEMENS(3,200)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,316)
- VISHAY(5,769)
- WURTH ELEKTRONIK(3,590)
- シュナイダーエレクトリック(2,683)
- フエニックス・コンタクト(4,055)
- 日本モレックス(molex)(3,181)
- 河村電器産業(3,034)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

DisplayPort 1.4 EDID エミュレータ
LINDY¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷学習機能とシミュレーション機能をサポート。リセット機能に対応し、元の工場出荷時の設定を復元可能。ボタンを介して学習機能を開始し、ケーブルの抜き差しによる誤った学習機能の開始を回避します。仮想スクリーンとして使用可能。HDCPに対応。追加給電は不要で、接続機器のDisplayPort端子から電力を供給します。学習モードのEDIDを上書き保存。(最後に学習したEDID情報のみを保存)各機能はホームページをご参照ください。仕様バージョン:DisplayPort 1.4セット内容本体、説明書色ブラック出力DisplayPort メス電源必要無し使用温度(℃)0~50入力DisplayPort オス保存温度(℃)-20~70最大解像度7680×4320@60Hz(4:2:2、8bit)RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)32.4材質(シェル)ABS
HDMI 8K@60Hz リピーター
LINDY¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷プラグ・アンド・プレイ対応で、簡単に設置可能。HDMI2.1信号の延長に対応し、8K@60Hzの高解像度をサポート。4K@60Hz、1080p信号の延長に対応。DynamicHDR(動的ハイダイナミックレンジ)に対応。VRR(可変リフレッシュレート)に対応。ALLM(自動低遅延モード)に対応。LANケーブルや光ファイバーへの変換を必要とせず、HDMI信号を直接延長可能。電力不足による動作不良を防ぐため、補助電源入力ポートを装備。仕様Dynamic:HDR/VRR/ALLMに対応、HDCP:2.3/2.2/1.4に対応セット内容本体×1、取扱説明書×1、USB Type-A to Type-C ケーブル×1出力HDMI Type-A メス電源USB Type-C メス(※本製品に電源アダプター(ACアダプター)は付属しておりません)適合規格HDMI 2.1温度(℃)0~70入力HDMI Type-A メス最大解像度7680×4320@60Hz(4:4:4、8bit)保管温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)48
HDMI 2.0 EDID エミュレータ
LINDY¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷学習機能とエミュレータ機能に対応。リセット機能に対応し、元の設定に戻ります。ボタンを押して、学習機能を開始し、ケーブルの抜き差しによる学習機能の誤作動を回避します。3D、HDCP2.2、CEC、HDRに対応。HDMI端子があるデバイスから給電、外部電源不要。EDIDは上書き保存されます(最後に学習したEDID情報のみを保存します)。本製品はMacOSには対応しておりませんので、Mac環境ではご使用いただけませんのでご注意ください。各機能はホームページをご参照ください。セット内容本体色ブラック出力HDMI メス電源必要無し使用温度(℃)0~60入力HDMI オス保存温度(℃)-10~70解像度最高:3840×2160@60Hz(4:4:4 8bit)基準規格HDMI 2.0RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)18材質(シェル)ABS
HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ
LINDY¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷HDMI2.1規格をサポート。エミュレータ機能と学習機能に対応。内蔵EDIDでは最大4K@60Hzまで対応しますが、外部ディスプレイのEDIDを学習することで最大8K@60Hzまでの解像度に対応可能。セット機能をサポートし、初期設定に戻せます。仮想モニターとして使用可能。ボタン操作で学習機能を起動し、ケーブルの抜き差しによる学習機能の誤作動を回避します。3D、HDCP、CEC、HDRに対応。追加の電源は不要、HDMI対応機器から電源供給。EDIDは上書き保存されます。(最後に学習したEDID情報のみを保存します)ご使用方法の詳細はLINDYの公式サイトにご参照ください。本製品はMacOSには対応しておりませんので、Mac環境ではご使用いただけませんのでご注意ください。各機能はホームページをご参照ください。セット内容本体色ブラック出力HDMI Type-A メス電源必要無し使用温度(℃)0~60入力HDMI Type-A オス保存温度(℃)-10~70解像度デフォルト:1920×1080p@60Hz、最大対応:7680×4320@60Hz基準規格HDMI 2.1RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)48材質(シェル)ABS
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥494¥449 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら