絞り込み
ブランド
  • LINDY
  • Advantech(アドバンテック)(15)
  • azbil(旧:山武)(21)
  • CONTEC(コンテック)(16)
  • CROUZET(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • Lovato(14)
  • MG(旧エム・システム技研)(11)
  • MOXA(286)
  • omron(オムロン)(143)
  • SIEMENS(81)
  • WatchGuard(157)
  • アライドテレシス(90)
  • オムロンヘルスケア(73)
  • シュナイダーエレクトリック(99)
  • ハーティング(17)
  • フエニックス・コンタクト(239)
  • ワゴジャパン(13)
  • 三菱電機(39)
  • 北陽電機(43)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DisplayPort 1.4 EDID エミュレータ LINDY

    DisplayPort 1.4 EDID エミュレータ

    LINDY
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    学習機能とシミュレーション機能をサポート。リセット機能に対応し、元の工場出荷時の設定を復元可能。ボタンを介して学習機能を開始し、ケーブルの抜き差しによる誤った学習機能の開始を回避します。仮想スクリーンとして使用可能。HDCPに対応。追加給電は不要で、接続機器のDisplayPort端子から電力を供給します。学習モードのEDIDを上書き保存。(最後に学習したEDID情報のみを保存)各機能はホームページをご参照ください。
    仕様バージョン:DisplayPort 1.4セット内容本体、説明書色ブラック出力DisplayPort メス電源必要無し使用温度(℃)0~50入力DisplayPort オス保存温度(℃)-20~70最大解像度7680×4320@60Hz(4:2:2、8bit)RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)32.4材質(シェル)ABS
  • HDMI 8K@60Hz リピーター LINDY

    HDMI 8K@60Hz リピーター

    LINDY
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    6日以内出荷
    プラグ・アンド・プレイ対応で、簡単に設置可能。HDMI2.1信号の延長に対応し、8K@60Hzの高解像度をサポート。4K@60Hz、1080p信号の延長に対応。DynamicHDR(動的ハイダイナミックレンジ)に対応。VRR(可変リフレッシュレート)に対応。ALLM(自動低遅延モード)に対応。LANケーブルや光ファイバーへの変換を必要とせず、HDMI信号を直接延長可能。電力不足による動作不良を防ぐため、補助電源入力ポートを装備。
    仕様Dynamic:HDR/VRR/ALLMに対応、HDCP:2.3/2.2/1.4に対応セット内容本体×1、取扱説明書×1、USB Type-A to Type-C ケーブル×1出力HDMI Type-A メス電源USB Type-C メス(※本製品に電源アダプター(ACアダプター)は付属しておりません)適合規格HDMI 2.1温度(℃)0~70入力HDMI Type-A メス最大解像度7680×4320@60Hz(4:4:4、8bit)保管温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)48
  • HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY

    HDMI 2.0 EDID エミュレータ

    LINDY
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    学習機能とエミュレータ機能に対応。リセット機能に対応し、元の設定に戻ります。ボタンを押して、学習機能を開始し、ケーブルの抜き差しによる学習機能の誤作動を回避します。3D、HDCP2.2、CEC、HDRに対応。HDMI端子があるデバイスから給電、外部電源不要。EDIDは上書き保存されます(最後に学習したEDID情報のみを保存します)。本製品はMacOSには対応しておりませんので、Mac環境ではご使用いただけませんのでご注意ください。各機能はホームページをご参照ください。
    セット内容本体色ブラック出力HDMI メス電源必要無し使用温度(℃)0~60入力HDMI オス保存温度(℃)-10~70解像度最高:3840×2160@60Hz(4:4:4 8bit)基準規格HDMI 2.0RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)18材質(シェル)ABS
  • HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ LINDY

    HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ

    LINDY
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    6日以内出荷
    HDMI2.1規格をサポート。エミュレータ機能と学習機能に対応。内蔵EDIDでは最大4K@60Hzまで対応しますが、外部ディスプレイのEDIDを学習することで最大8K@60Hzまでの解像度に対応可能。セット機能をサポートし、初期設定に戻せます。仮想モニターとして使用可能。ボタン操作で学習機能を起動し、ケーブルの抜き差しによる学習機能の誤作動を回避します。3D、HDCP、CEC、HDRに対応。追加の電源は不要、HDMI対応機器から電源供給。EDIDは上書き保存されます。(最後に学習したEDID情報のみを保存します)ご使用方法の詳細はLINDYの公式サイトにご参照ください。本製品はMacOSには対応しておりませんので、Mac環境ではご使用いただけませんのでご注意ください。各機能はホームページをご参照ください。
    セット内容本体色ブラック出力HDMI Type-A メス電源必要無し使用温度(℃)0~60入力HDMI Type-A オス保存温度(℃)-10~70解像度デフォルト:1920×1080p@60Hz、最大対応:7680×4320@60Hz基準規格HDMI 2.1RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)48材質(シェル)ABS
通信(制御機器)
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
LINDYの通信(制御機器) 【通販モノタロウ】