絞り込み
ブランド
  • ケル
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,527)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,279)
  • Panasonic(パナソニック)(7,000)
  • AMPHENOL(5,445)
  • VISHAY(4,794)
  • フエニックス・コンタクト(4,094)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,987)
  • omron(オムロン)(3,781)
  • 日本モレックス(molex)(3,467)
  • SIEMENS(3,352)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,640)
  • シュナイダーエレクトリック(2,585)
  • KEMET(2,294)
  • IDEC(和泉電気)(2,208)
  • BOURNS(2,015)
  • SAMTEC(1,953)
  • MICROCHIP(1,930)
  • onsemi(1,899)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイドレール ケル

    ガイドレール

    ケル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
    材質PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)ブルー仕様RoHS対応適合(ラック)RK使用温度範囲(℃)-40~+80規格RoHS対応取付穴径(Φmm)(シャーシ板)4.3~4.4取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6適合プリント基板厚さ(mm)1.6適合ラックRK series(50-6010、50-6030のみ使用可能)
  • 5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」共通圧着端子 ケル

    5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」共通圧着端子

    ケル(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1パック(100個)
    当日出荷
    ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用の共通圧着端子。雌雄同型端子による3点接触で常に安定した接触を実現しています。雌雄同型端子のため、圧着アプリケータ/ハンドツールの共有化が可能で、作業性を向上しています。
    用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質銅合金仕上(コンタクト)ニッケルめっき下地、錫めっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ ケル

    5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ

    ケル(1件のレビュー)
    509税込560
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
    用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)タイププラグ(ケーブル中継用)ピッチ(mm)5.0使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1700、1分間適合電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)10(以下)適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22挿抜回数50
  • 5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル ケル

    5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル

    ケル
    629税込692
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
    用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)タイプレセプタクル(ケーブル中継用)ピッチ(mm)5.0使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1700、1分間適合電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)10(以下)適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50
  • 5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」ダミーピン ケル

    5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」ダミーピン

    ケル
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷
    ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用のダミーピン。使用しないケーブル挿入穴に差し込む事で、防水性を維持しながら簡単にケーブル挿入穴を塞ぐことができます。
    用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質PBT(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドレール ケル

    ガイドレール

    ケル(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1パック(100個)
    4日以内出荷
    ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。 取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
    材質(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)(フック)ナイロン(UL94V-0材)(ガイドレール)グレー(フック)黒仕様RoHS対応適合(ラック)RUGGED取付穴径(Φmm)(シャーシ板)3.6取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • ディップショートプラグ ケル

    ディップショートプラグ

    ケル
    7,398税込8,138
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器