絞り込み
ブランド
  • 興和化成
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,542)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,114)
  • Panasonic(パナソニック)(6,956)
  • AMPHENOL(5,439)
  • VISHAY(4,719)
  • フエニックス・コンタクト(4,101)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,980)
  • omron(オムロン)(3,690)
  • 日本モレックス(molex)(3,451)
  • SIEMENS(3,349)
  • 河村電器産業(3,035)
  • シュナイダーエレクトリック(2,650)
  • YAGEO(2,637)
  • KEMET(2,285)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,997)
  • SAMTEC(1,957)
  • MICROCHIP(1,897)
  • onsemi(1,875)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースレール 興和化成

    ベースレール

    興和化成(4件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
    材質アルミニウム表面処理アルマイト処理定尺(mm)1000
  • バーディーカッター 興和化成

    バーディーカッター

    興和化成
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
    用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。トラスコ品番322-0818全長(mm)270質量(g)436刃長(mm)115
  • ノンハロ難燃PPダクト 興和化成

    ノンハロ難燃PPダクト

    興和化成
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷
    環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。
    仕様フタと本体で1セット材質ノンハロ難燃ポリプロピレン長さ(mm)2000アイボリー2018年トラスコ掲載ページ3 0905
  • ベースレール 興和化成

    ベースレール

    興和化成
    1,098税込1,208
    1本ほか
    翌日出荷から18日以内出荷
  • フェライトコア(NF) 興和化成

    フェライトコア(NF)

    興和化成
    6,498税込7,148
    1箱(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
    使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースレールカッター 興和化成

    ベースレールカッター

    興和化成
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    ・安全で簡単にメーカー製ベースレール(DINレール)の切断が出来ます。・切断時間が短縮され省力化が計れます。切断面にバリが出ない為、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。・専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断する事が可能です。
  • 面取り機能付DINレールカッター 興和化成

    面取り機能付DINレールカッター

    興和化成
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    DINレールをカットしたらカット面が見える 切断力大幅アップ カットから面取り加工までこれ一台で完結
  • 配線ブラケット 興和化成

    配線ブラケット

    興和化成
    23,980税込26,378
    1箱(14本)
    6日以内出荷
    電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。 電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。 電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。 配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。 配線孔は面取り加工がされています。 表面はアルマイト処理しております。
    材質アルミニウム(表面アルマイト処理)使用温度(℃)-30~100寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
  • ベースレールカッター 興和化成

    ベースレールカッター

    興和化成
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。 切断時間が短縮されて省力化が図れます。 取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。 専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。
    用途興和化成製ベースレールの切断。全長(mm)650質量(kg)5.5

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器