絞り込み
ブランド
  • オーム電機[配線パーツ]
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,419)
  • RS PRO(3,812)
  • omron(オムロン)(3,443)
  • IDEC(和泉電気)(2,119)
  • Panasonic(パナソニック)(1,885)
  • VISHAY(1,656)
  • AMPHENOL(1,016)
  • フエニックス・コンタクト(940)
  • シュナイダーエレクトリック(935)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(880)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(848)
  • BOURNS(672)
  • エスコ(637)
  • MICROCHIP(636)
  • ワゴジャパン(633)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レスロック オーム電機[配線パーツ]

    レスロック

    オーム電機[配線パーツ](4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(30個)
    当日出荷
    場所を選ばず簡単取付。溶接加工のできないところや狭い場所にも部分の取付が可能。 扉などの孔あけタップ、溶接加工のできないところにも部品取付が可能。 接着剤で固定。簡単に使用できます。 取付部品の絶縁性と耐震性が向上します。
    用途制御盤・配電盤・分離盤、その他機器への部品取付に。その他接着剤は瞬間強力接着剤 粘性2CPをご使用ください。材質CR(クロロブレンゴム)取付方式瞬間接着剤適合ねじM4使用周囲温度(℃)-20~70色(本体)接着強度(N[kgf])横/290[30]、下/585~760[60~78]
  • ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]

    ゴムブッシュ(標準タイプ)

    オーム電機[配線パーツ]
    579税込637
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
  • 防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン セパレート型

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    保護等級IP67タイプ耐油性・セパレート
  • ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]

    ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
    用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油
  • 防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐侯 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。保護等級IP67タイプ耐候油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
  • レスロック オーム電機[配線パーツ]

    レスロック

    オーム電機[配線パーツ]
    899税込989
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • マイクロスイッチ用カバー オーム電機[配線パーツ]

    マイクロスイッチ用カバー

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(20個)
    当日出荷
    最大発注数100
    適合電線径1段目:Φ4~5mm2段目:Φ5~8mm3段目:Φ8~10mm使用温度範囲-25℃~70℃取付ピッチP=25.4 のマイクロスイッチに使用可能適合電線径(Φmm)1段目:4~5、2段目:5~8、3段目:8~10
  • 防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐油 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
  • ロックナット オーム電機[配線パーツ]

    ロックナット

    オーム電機[配線パーツ]
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • ジョイボックス ブラインドキャップ オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス ブラインドキャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様CTG16めねじ用材質(本体)ナイロン66質量(g)約7使用周囲温度(℃)-25~+80防水性IP67 (水深1m 30分)
  • 防塵カバー オーム電機[配線パーツ]

    防塵カバー

    オーム電機[配線パーツ]
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    欠品中
    適合適合キャブタイヤ外径Φ0~7.0mm適合機種スリーエム プラグ側:37103-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37303-□□□□-000 FL,スリーエム プラグ側:37104-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37304-□□□□-000 FL,オムロン プラグ側:XN2A-1430・XN2A-1470,オムロン ソケット側:XN2B-1430・XN2B-1470,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-3,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-3,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-4,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-4質量(g)約6材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)保護等級IP54相当使用周囲温度(℃)-20~+80材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)
  • 防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス耐油ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
  • ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]

    ゴムブッシュ(マルチタイプ)

    オーム電機[配線パーツ]
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス耐侯ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
  • 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐油・耐候

    オーム電機[配線パーツ]
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。保護等級IP67材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性
  • サーモスタット オーム電機[配線パーツ]

    サーモスタット

    オーム電機[配線パーツ]
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    消費電力の削減に。 オイルミスト環境でも使用可能 温度設定可変 バイメタルプローブ式
  • ジョイボックス ショートバー オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス ショートバー

    オーム電機[配線パーツ]
    859税込945
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質真ちゅう(ニッケルメッキ)(ナイロンコーティング)
  • 防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐侯性 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    9,698税込10,668
    1箱(20個)
    11日以内出荷
    保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • ジョイボックス 変換アダプター オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス 変換アダプター

    オーム電機[配線パーツ]
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様CTG22めねじ用材質(本体)ナイロン66質量(g)約7使用周囲温度(℃)-25~+80防水性IP67 (水深1m 30分)
  • 防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐侯性グレー

    オーム電機[配線パーツ]
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    ライトグレー保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • 防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐侯ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    11日以内出荷
    ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • 防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐油性グレー

    オーム電機[配線パーツ]
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    ライトグレー保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • 防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐油ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • 防水キャプコン 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐油性 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    8,898税込9,788
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • OCJ-M060-AW用 据え置き取付金具 オーム電機[配線パーツ]

    OCJ-M060-AW用 据え置き取付金具

    オーム電機[配線パーツ]
    4,698税込5,168
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
  • OCJ-M030-AW用 据え置き取付金具 オーム電機[配線パーツ]

    OCJ-M030-AW用 据え置き取付金具

    オーム電機[配線パーツ]
    4,698税込5,168
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
  • ドアロック オーム電機[配線パーツ]

    ドアロック

    オーム電機[配線パーツ]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • JB-WLQ 中板 オーム電機[配線パーツ]

    JB-WLQ 中板

    オーム電機[配線パーツ]
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品タッピングねじ(4個)材質ガルバリウム鋼板
  • 集塵機 オーム電機[配線パーツ]

    集塵機

    オーム電機[配線パーツ]
    309,800税込340,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    使用場所クリーンルーム用定格電圧(V)単相AC100使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)吸気温度(℃)最高+40
  • 一般環境用小型集塵機 オーム電機[配線パーツ]

    一般環境用小型集塵機

    オーム電機[配線パーツ]
    179,800税込197,780
    1台
    10日以内出荷
    使用場所一般環境用タイプ風量型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)吸気温度(℃)最高+40

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器