絞り込み
ブランド
  • 3M
  • モノタロウ(37)
  • AMPHENOL(5,369)
  • BOURNS(1,985)
  • IDEC(和泉電気)(2,196)
  • KEMET(2,212)
  • MICROCHIP(1,869)
  • omron(オムロン)(3,804)
  • onsemi(1,856)
  • Panasonic(パナソニック)(7,113)
  • RS PRO(13,488)
  • SAMTEC(1,966)
  • SIEMENS(3,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,963)
  • VISHAY(4,656)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,857)
  • YAGEO(2,662)
  • シュナイダーエレクトリック(2,678)
  • フエニックス・コンタクト(4,101)
  • 日本モレックス(molex)(3,355)
  • 河村電器産業(3,035)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
126件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GHz帯用ノイズ抑制シート 210X297 3M

    GHz帯用ノイズ抑制シート 210X297

    3M
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
    用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
  • ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP 3M

    ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP

    3M
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷
    ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 本製品は5MHz以上の範囲で有効であり、特に100 MHz-3 GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
    用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
  • 3M ワイヤスプライスコネクタ 青 SCOTCHLOK 314 3M

    3M ワイヤスプライスコネクタ 青 SCOTCHLOK 314

    3M
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様直径 = 3.8mm色 = 青シリーズ = Scotchlokコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X297 3M

    ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X297

    3M
    ¥6,398税込¥7,038
    1枚
    当日出荷
    ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
    用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
  • 3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ 3M

    3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ

    3M
    ¥589~税込¥648~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極 オス 3M

    3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極 オス

    3M
    ¥669~税込¥736~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 89110-0101HA 3M

    89110-0101HA

    3M
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ891定格電圧AC1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • ミニDリボンIDCコネクタ 3M, Plug 3M

    ミニDリボンIDCコネクタ 3M, Plug

    3M
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • アンフェノールハーフピッチコネクタ(圧着式)68ピン 3M

    アンフェノールハーフピッチコネクタ(圧着式)68ピン

    3M
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)68極適合電線AWG28撚線RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン 3M

    アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン

    3M
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)50極RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)36ピン 3M

    アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)36ピン

    3M
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)36極RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 14極 3M

    スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 14極

    3M
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの標準的なコネクターです。 フラットケーブルの接続に広く使われているタイプです。 多くの類似品があり互換できることが多いようですがロックの有無や方法など異なることもあります。 詳細は説明しにくいのでデーターシートで比較してください。
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応
  • N2514-6002RB 3M

    N2514-6002RB

    3M
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ2500定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • 89120-0101HA 3M

    89120-0101HA

    3M
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ891定格電圧AC1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • 89116-0101HA 3M

    89116-0101HA

    3M
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数16シリーズ891定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • 3M スコッチロック セルフストリッピング電気コネクタ 絶縁 Tap 青 560B シュラウド 3M

    3M スコッチロック セルフストリッピング電気コネクタ 絶縁 Tap 青 560B シュラウド

    3M
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 18 → 16 AWG全長 = 20.32mm直径 = 13.46mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = PPシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫
  • 3M SCSIコネクタ 50 極 スルーホール 3M

    3M SCSIコネクタ 50 極 スルーホール

    3M
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 52.4mm動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M SCSIコネクタ 36 極 スルーホール 3M

    3M SCSIコネクタ 36 極 スルーホール

    3M
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 36ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 43.5mm動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M IDCコネクタ 373シリーズ 4極 メス 2mmピッチ 3M

    3M IDCコネクタ 373シリーズ 4極 メス 2mmピッチ

    3M
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M IDCコネクタ 371シリーズ 3極 オス 3M

    3M IDCコネクタ 371シリーズ 3極 オス

    3M
    ¥559~税込¥615~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Micro D-Subコネクタ 3M

    Micro D-Subコネクタ

    3M
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ソケットコネクタ 50極 3M

    ソケットコネクタ 50極

    3M
    ¥519税込¥571
    1個
    欠品中
    フラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。オープンエンド型粘着剤付きカバーです。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。電極付きのボディとカバーでケーブルを挟んで圧着します。ストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め)は別売です。
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)50極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)14ピン 3M

    アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)14ピン

    3M
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードソケットロープロヘッダー直線型 26極 3M

    スタンダードソケットロープロヘッダー直線型 26極

    3M
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)26極RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 50極 3M

    スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 50極

    3M
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)50極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 14極 3M

    スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 14極

    3M
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 50極 3M

    スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 50極

    3M
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54許容電流(A)(max)1.0ピン数(ピン)50極性スロット数1個(3518J規格)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプホール
  • スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 16極 3M

    スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 16極

    3M
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54許容電流(A)(max)1.0ピン数(ピン)16極性スロット数1個(3518J規格)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプホール
  • ソケットコネクタ 26極 3M

    ソケットコネクタ 26極

    3M
    ¥539税込¥593
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)26極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 50極 3M

    ソケットコネクタ 50極

    3M
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)50極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 10極 3M

    ソケットコネクタ 10極

    3M
    ¥239~税込¥263~
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)10極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 16極 3M

    ソケットコネクタ 16極

    3M
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)16極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 34極 3M

    ソケットコネクタ 34極

    3M
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)34極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 40極 3M

    ソケットコネクタ 40極

    3M
    ¥469~税込¥516~
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)40極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 14極 3M

    ソケットコネクタ 14極

    3M
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極極性ガイド中央1つ極性キー溝1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • パフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック 3M

    パフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック

    3M
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    高粘度塗料塗装用の拡張キットです。プレッシャーカップと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。パフォーマンススプレーガンに加圧機能を追加する事で、高粘度塗料の吐出能力を高めます。
    用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。仕様●動作圧力範囲:0.5 bar-2.4 bar/ 7 psi-35 psi●最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24 bar/ 18 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.38 bar/ 20 psi●空気消費量:370 SLPM [13 SCFM]トラスコ品番563-1707適合スプレーガン26832最大動作温度(℃)50
  • プレッシャーカップ 3M

    プレッシャーカップ

    3M
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    高粘度塗料塗装用の加圧カップです。コンバージョンパックと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。
    用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。適合スプレーガン26832
  • 216-7383-55-1902 3M

    216-7383-55-1902

    3M
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷
    タイプ【パッケージ】SOICピッチ(mm)1.27極数16定格電流(A)1材質(ハウジング)PSU行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅ソケット【IC】PLCCソケットRoHS指令(10物質対応)対応装着方式【ソケット】スルーホール結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • N2514-6V0C-RB-WD 3M

    N2514-6V0C-RB-WD

    3M
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器