絞り込み
ブランド
  • 3M
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,261)
  • RS PRO(8,334)
  • Panasonic(パナソニック)(5,111)
  • VISHAY(4,777)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,285)
  • MICROCHIP(1,923)
  • onsemi(1,894)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,807)
  • BOURNS(1,781)
  • AMPHENOL(1,709)
  • SAMTEC(1,635)
  • MURATA(村田製作所)(1,282)
  • 日本モレックス(molex)(1,205)
  • シュナイダーエレクトリック(1,192)
  • STMicro(1,098)
  • KOA(1,055)
  • ARCOL(OHMITE)(1,037)
  • HAMMOND(895)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GHz帯用ノイズ抑制シート 210X297 3M

    GHz帯用ノイズ抑制シート 210X297

    3M
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
    用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
  • ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP 3M

    ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP

    3M
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 本製品は5MHz以上の範囲で有効であり、特に100 MHz-3 GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
    用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
  • ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X297 3M

    ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X297

    3M
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
    用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
  • 3M ワイヤスプライスコネクタ 青 SCOTCHLOK 314 3M

    3M ワイヤスプライスコネクタ 青 SCOTCHLOK 314

    3M
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様直径 = 3.8mm色 = 青シリーズ = Scotchlokコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
  • N2514-6002RB 3M

    N2514-6002RB

    3M
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ2500定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • 3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ 3M

    3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ

    3M
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン 3M

    アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン

    3M
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)50極RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)36ピン 3M

    アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)36ピン

    3M
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)36極RoHS指令(10物質対応)対応
  • 216-7383-55-1902 3M

    216-7383-55-1902

    3M
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    タイプ【パッケージ】SOICピッチ(mm)1.27極数16定格電流(A)1材質(ハウジング)PSU行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅ソケット【IC】PLCCソケットRoHS指令(10物質対応)対応装着方式【ソケット】スルーホール結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • 37204-62A3-004PL 3M

    37204-62A3-004PL

    3M
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数4定格電圧32V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • 3M 基板接続用ヘッダ 4600シリーズ 64極, 2列 オス 2.54mmピッチ 3M

    3M 基板接続用ヘッダ 4600シリーズ 64極, 2列 オス 2.54mmピッチ

    3M
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 64行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 4600動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M SCSIコネクタ 50 極 スルーホール 3M

    3M SCSIコネクタ 50 極 スルーホール

    3M
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 52.4mm動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極 オス 3M

    3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極 オス

    3M
    669税込736
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 50極 3M

    ソケットコネクタ 50極

    3M
    519税込571
    1個
    欠品中
    フラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。オープンエンド型粘着剤付きカバーです。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。電極付きのボディとカバーでケーブルを挟んで圧着します。ストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め)は別売です。
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)50極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)14ピン 3M

    アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)14ピン

    3M
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノールハーフピッチコネクタ(圧着式)68ピン 3M

    アンフェノールハーフピッチコネクタ(圧着式)68ピン

    3M
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)68極適合電線AWG28撚線RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードソケットロープロヘッダー直線型 26極 3M

    スタンダードソケットロープロヘッダー直線型 26極

    3M
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)26極RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 50極 3M

    スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 50極

    3M
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)50極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 14極 3M

    スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 14極

    3M
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 50極 3M

    スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 50極

    3M
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54許容電流(A)(max)1.0ピン数(ピン)50極性スロット数1個(3518J規格)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプホール
  • スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 14極 3M

    スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 14極

    3M
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの標準的なコネクターです。 フラットケーブルの接続に広く使われているタイプです。 多くの類似品があり互換できることが多いようですがロックの有無や方法など異なることもあります。 詳細は説明しにくいのでデーターシートで比較してください。
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 26極 3M

    ソケットコネクタ 26極

    3M
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)26極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 50極 3M

    ソケットコネクタ 50極

    3M
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)50極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 10極 3M

    ソケットコネクタ 10極

    3M
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)10極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 16極 3M

    ソケットコネクタ 16極

    3M
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)16極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 34極 3M

    ソケットコネクタ 34極

    3M
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)34極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 40極 3M

    ソケットコネクタ 40極

    3M
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)40極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 14極 3M

    ソケットコネクタ 14極

    3M
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極極性ガイド中央1つ極性キー溝1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • N2514-6V0C-RB-WD 3M

    N2514-6V0C-RB-WD

    3M
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • 3448-3050 3M

    3448-3050

    3M
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種類ストレインリリーフクリップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品3000シリーズ
  • 3448-3040 3M

    3448-3040

    3M
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    種類ストレインリリーフクリップシリーズ3448RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品3000シリーズ
  • N2510-6V0C-RB-WD 3M

    N2510-6V0C-RB-WD

    3M
    6,698税込7,368
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ2500定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • 7850-0000PR 3M

    7850-0000PR

    3M
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数50シリーズ78XX定格電圧1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PET行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • 8510-4500PL 3M

    8510-4500PL

    3M
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    タイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数10シリーズ8500定格電圧1kV定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号8500実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケル接続方向ストレート
  • 3505-8016 3M

    3505-8016

    3M
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズ3505最大電流(A)5材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2500シリーズ表面処理(コンタクト)金,ニッケル最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65
  • 3505-8110 3M

    3505-8110

    3M
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2500シリーズ
  • 3505-8020 3M

    3505-8020

    3M
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2500シリーズ
  • 3505-8034 3M

    3505-8034

    3M
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2500シリーズ
電子部品(オンボード)