絞り込み
ブランド
- TERADA(寺田電機製作所)
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,430)
- RS PRO(3,813)
- omron(オムロン)(3,411)
- IDEC(和泉電気)(2,121)
- Panasonic(パナソニック)(1,910)
- VISHAY(1,658)
- AMPHENOL(1,019)
- シュナイダーエレクトリック(937)
- フエニックス・コンタクト(936)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(881)
- 三菱電機(864)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(850)
- BOURNS(672)
- エスコ(636)
- MICROCHIP(635)
- ワゴジャパン(632)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(621)
- ブランドをもっと見る

壁取付タイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷メディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。材質鋼質量(kg)6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95芯数8芯適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブル入力数12本
壁取付タイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥24,980~税込¥27,478~1個15日以内出荷メディアコンバーター搭載可能タイプ。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。材質鋼質量(kg)2.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×260×70適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブル入力数2本以下
壁取付タイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥119,800~税込¥131,780~1個15日以内出荷壁取付タイプで100芯まで収容可能。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。材質鋼質量(kg)12.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブル入力数6本
壁取付光成端箱用テープ芯線用
TERADA(寺田電機製作所)¥57,980~税込¥63,778~1個15日以内出荷取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。材質鋼質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブルタイプテープ芯線用ケーブル入力数2本以下
壁取付タイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥22,980~税込¥25,278~1個15日以内出荷取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。材質鋼適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)
壁取付光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥57,980~税込¥63,778~1個15日以内出荷取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。材質鋼質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブルタイプ単芯用ケーブル入力数2本以下
19インチタイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥37,980~税込¥41,778~1個15日以内出荷前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。ケーブル入力数6本以下
19インチタイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷コネクタ接続に特化したタイプです。(スプライスユニット無し)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。ケーブルタイプ単芯用ケーブル入力数6本以下
19インチタイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥109,800~税込¥120,780~1個15日以内出荷から60日以内出荷19インチタイプ2Uで100芯収容可能。(テープ芯線用)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。質量(kg)【2U】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【2U】482×88×290芯数100芯ケーブルタイプテープ芯線用
19インチタイプ光成端箱
TERADA(寺田電機製作所)¥27,980~税込¥30,778~1個15日以内出荷前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。ケーブル入力数6本以下
UNシリーズレセプタクル(赤
TERADA(寺田電機製作所)¥7,398税込¥8,1381個60日以内出荷ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。コネクタ接続により、施工の短縮と安全性を向上できます。誤配線防止機能により、施工ミスによる感電・短絡事故の防止が図れ、色識別により、目視での結線確認ができます。プラグに適合する電線サイズは14sq・22sq・38sqの3種類になります。仕様UNコネクタ レセプタクル(赤)
UNシリーズレセプタクル(青
TERADA(寺田電機製作所)¥7,398税込¥8,1381個60日以内出荷ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。コネクタ接続により、施工の短縮と安全性を向上できます。誤配線防止機能により、施工ミスによる感電・短絡事故の防止が図れ、色識別により、目視での結線確認ができます。プラグに適合する電線サイズは14sq・22sq・38sqの3種類になります。仕様UNコネクタ レセプタクル(青)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品