絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • OKW (ENCLOSURES)(66)
  • RS PRO(60)
  • HAMMOND(40)
  • CAMDENBOSS(24)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • DELTRON(6)
  • ワゴジャパン(3)
  • WISKA(3)
  • SIEMENS(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • VISHAY(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • SCHMERSAL(2)
  • SPARKFUN(2)
  • rose(1)
  • BOPLA(1)
  • PILZ(1)
  • SICK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(354)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(109)
  • 以上(119)
  • 以上(122)
  • 以上(123)
価格
  • 1,500円以下(208)
  • 1,500-10,000円(187)
  • 10,000-50,000円(114)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「ENCLOSURE」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から13日以内出荷
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズタカチ電機工業(74件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(31件のレビュー)
379税込417
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズタカチ電機工業(11件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から翌々日出荷
寸法t(mm)15材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
349税込384特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業透明プラスチックケース PBシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
92税込101
1台ほか
当日出荷
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から5日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業ベーク板 VPシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
種類その他自然色(茶)
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ タカチ電機工業SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
材質A1050Pt1.5シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズタカチ電機工業
1,298税込1,428
1台
当日出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロンノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5有効寸法(幅)(mm)67
耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F タカチ電機工業耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 Fタカチ電機工業(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(300mL)
当日出荷
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
569税込626特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業カバー付アルミシャーシタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質アルミ板A1100Pメタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業ハンドタイププラスチックケース LCシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業アルミダイキャストボックス TDシリーズタカチ電機工業(35件のレビュー)
969税込1,066
1台
当日出荷から12日以内出荷
ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ タカチ電機工業ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
感圧性接着剤:ゴム系 非移行性です。
材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 汎用型 SSシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ タカチ電機工業樹脂製外部取付足 BFLシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
389税込428
1組(4個)
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリカーボネートグラスファイバー取付方式ねじ材質(ねじ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ タカチ電機工業貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質合成ゴム寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業リン青銅板 RPシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
材質C5191P
DINレール取付板 DRAシリーズ タカチ電機工業DINレール取付板 DRAシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック材質(本体)ナイロン6GF耐荷重(kg)5材質(レバー部)ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷
ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から4日以内出荷
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
アルミパンチング板 PAシリーズ タカチ電機工業アルミパンチング板 PAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
509税込560
1枚
当日出荷から5日以内出荷
薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズタカチ電機工業
709税込780
1台
翌々日出荷
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器