絞り込み
ブランド
  • KOA
  • RS PRO(28)
  • VISHAY(15)
  • omron(オムロン)(11)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(7)
  • ノーブランド(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 発紘電機/富士電機(4)
  • MAC8(マックエイト)(3)
  • KEMET(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • TDK(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「M9 0.5」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1%, MFS1/4CC1501F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1%, MFS1/4CC1501FKOA
669税込736
1袋(20個)
翌々日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗1.5kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
金属皮膜 抵抗器 0.5W 200kΩ ±1% 1袋 50個入 KOA金属皮膜 抵抗器 0.5W 200kΩ ±1% 1袋 50個入KOA
3,298税込3,628
1袋(50個)
3日以内出荷
UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズKOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタ
仕様●抵抗:200kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MFS●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7158-95
SMDレジスタ 9mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入 KOASMDレジスタ 9mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入KOA
179,800税込197,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy materialIts applications includes current sensing, voltage division and pulse applicationsIt is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:9mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7018-61
金属皮膜 抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1袋 50個入 KOA金属皮膜 抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1袋 50個入KOA
4,398税込4,838
1袋(50個)
7日以内出荷
UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズKOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタ
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MFS●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7158-99

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器