制御機器 :「かしめ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
商品豆知識
OMシリーズ、OPシリーズ、HJシリーズ、OJシリーズを圧着及びハウジングに取付ける為の工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 22~10 AWG最小ワイヤサイズ = AWG22最大ワイヤサイズ = AWG10RS手動圧着工具、フラグ圧着端子用. 信頼できるRSブランドに導入された、このライトアングル手動圧着工具は、0.250 'F'圧着タイプのフラグ圧着端子(代表品番 ; 488-1336 488-1336 を参照)用で、対応するワイヤサイズは0.5 → 2.0 mm2です。このフラグ端子用の圧着工具は、ソフトグリップハンドルと軽量で頑丈なボディを備えているので、耐久性が高く、使いやすい圧着ペンチになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
仕様Greenlee 8000 シリーズツール. Paladin 8000 シリーズツールには、人間工学に基づいた機能がいくつか備わっており、ユーザーの利点を向上させることができます 角度付きヘッドにより、作業時の手首の湾曲を防止します ソフトな組み込みゴム製ハンドルは、圧着サイクルの繰り返しに快適です ハンドル力の比率が低い圧着力が高いため、疲労が軽減されます 安全ラチェットリリース機能を搭載しています 8000 シリーズ工具フレームは、 1300 シリーズフレームに付属するすべてのダイセットに対応し、デー
タイプ圧着工具フレーム
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
HTシリーズのカシメ用工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,540
税込¥81,994
7日以内出荷
左記の商品が各1本づつ入った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 28 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 28AWG全長 = 193mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71全長 = 198mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1袋(1個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
1袋(1個)
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = オープンバレル端子ケーブルサイズ = 0.1 → 1.5 mm2最小ワイヤサイズ = 0.1mm2最小ワイヤサイズ = 1.5mm2全長 = 198mm非絶縁オープンバレル圧着端子用の手動工具. RS Proオリジナルの手動圧着工具ラインは、非絶縁オープンバレルコネクタを圧着するための製品です。この精密手動圧着工具は、使用するたびに完全な圧着サイクルを確保するラチェット式機構を備えています。またこの工具には、万が一の誤動作があった場合のセーフティーラチェットリリース機能もあります。人間工学に基づいたハンドル及び最低50000回の耐久性を備えたこの工具は、頑強で快適に使用できます。右利きでも左利きでも、最低限の労力でB/F圧着ができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現. 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上. 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着. 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構. 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能. 各工具に一意のシリアル番号を付与してトレーサビリティを確保. 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命. スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り. 品番 ; 683-1620 683-1620 : 0.1 → 1.5 mm2の圧着用 品番 ; 683-1611 683-1611 : 0.5 → 6.0 mm2の圧着用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.1 → 1.5 mm2最小ワイヤサイズ = 0.1mm2最小ワイヤサイズ = 1.5mm2全長 = 210mm圧着工具 - 絶縁端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットRS手動圧着工具、RF同軸コネクタコンタクト用. 信頼できるRSブランドに導入された、RF同軸コネクタコンタクトを圧着するための手動圧着工具です。これらのRF同軸圧着工具は、完全圧着サイクル機構を備えているので、一貫して信頼性の高い圧着を確実に行えます。また、ラチェット解除機構により、圧着のミスや障害物を除去できます。これらの製品は硬化合金スチール製で、一貫した性能と較正機能を実現する精密な偏心調整の機能を備えています。さらに、このRF同軸圧着工具は、右利き又は左利き用に簡単にカスタマイズできます。 品番< 683-1633') 683-1633/: 6.65 mm、8.23 mm、9.70 mm / .262インチ、.324インチ、.382インチの六角圧着用 品番< 683-1639') 683-1639/: 2.54 mm、9,75 mm / .100インチ、.213インチ、.384インチの六角圧着用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = BNC, TNCケーブルサイズ = 10 mm2最小ワイヤサイズ = 1.69mm2最小ワイヤサイズ = 10.9mm2全長 = 230mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用. 683-1623は、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、10.90 mm、2.54 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.429インチ、0.100インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。各種ケーブルタイプに最適です。詳細については、製品のデータシートを参照してください。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 10-25 mm2最小ワイヤサイズ = 10mm2最小ワイヤサイズ = 25mm2全長 = 230mmエンドスプライス端子用手動圧着工具. 信頼のRS Proブランドがお届けする、「オリジナルライン」シリーズの手動圧着工具は、絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 人間工学に基づいたこの工具を使用すれば、0.25 ~ 50.0 mm2の幅広いケーブルサイズのトラピーズ圧着が可能になります。 この工具は、右手 / 左手のどちらの操作にも最適です。 ; 手動工具< 683-1605') 683-1605/は、ワイヤサイズ範囲0.5 → 6 mm2のフェルールの圧着用 ; 手動工具< 683-1614') 683-1614/は、ワイヤサイズ範囲10 → 25 mm2のフェルールの圧着用 ; 手動工具< 683-1617') 683-1617/は、ワイヤサイズ範囲35 → 50 mm2のフェルールの圧着用. 特長と利点:. ● 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 ● 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 ● 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 ● 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 ● 精密な偏心調整を使用して性能が安定、較正が可能 ● トレーサビリティを実現するため、各工具に一意のシリアル番号を割り当て ● 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 ● スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = スプライスケーブルサイズ = 26 → 12 AWG最小ワイヤサイズ = 12AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG全長 = 198.12mmTyco Raychemスプライス圧着工具. AD-1377-6は、Raychem圧着スプライスを使用したワイヤのスプライスを行えるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.5 → 6.0 mm2最小ワイヤサイズ = 0.5mm2最小ワイヤサイズ = 6.0mm2全長 = 255mm非絶縁オープンバレル圧着端子用の手動工具. RS Proオリジナルの手動圧着工具ラインは、非絶縁オープンバレルコネクタを圧着するための製品です。この精密手動圧着工具は、使用するたびに完全な圧着サイクルを確保するラチェット式機構を備えています。またこの工具には、万が一の誤動作があった場合のセーフティーラチェットリリース機能もあります。人間工学に基づいたハンドル及び最低50000回の耐久性を備えたこの工具は、頑強で快適に使用できます。右利きでも左利きでも、最低限の労力でB/F圧着ができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現. 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上. 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着. 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構. 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能. 各工具に一意のシリアル番号を付与してトレーサビリティを確保. 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命. スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り. 品番 ; 683-1620 683-1620 : 0.1 → 1.5 mm2の圧着用 品番 ; 683-1611 683-1611 : 0.5 → 6.0 mm2の圧着用
仕様コネクタタイプ:チューブ型リング端子●キット内容:6 → 50 mm2のリングタング●コンタクトめっき:スズめっき●コンタクト材質:銅●Klauke SK65Bチューブ型リング端子キット. この汎用キットには、最も一般的な12種類のサイズを包含する合計280個のチューブ型リング端子が揃っています。 また、圧着に必要なさまざまな断面積に適した回転式六角ダイを備えたK05圧着工具もこのキットに含まれています。 このキットは、ロックとキャリングハンドル付いたスチール製キャリングケースに収納されているので、移動中の用途に最適です。 キット一式の内容については、キットの内容の表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥168,310
税込¥185,141
7日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 35-50 mm2最小ワイヤサイズ = 35mm2最小ワイヤサイズ = 50mm2全長 = 230mmエンドスプライス端子用手動圧着工具. 信頼のRS Proブランドがお届けする、「オリジナルライン」シリーズの手動圧着工具は、絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 人間工学に基づいたこの工具を使用すれば、0.25 ~ 50.0 mm2の幅広いケーブルサイズのトラピーズ圧着が可能になります。 この工具は、右手 / 左手のどちらの操作にも最適です。 ; 手動工具< 683-1605') 683-1605/は、ワイヤサイズ範囲0.5 → 6 mm2のフェルールの圧着用 ; 手動工具< 683-1614') 683-1614/は、ワイヤサイズ範囲10 → 25 mm2のフェルールの圧着用 ; 手動工具< 683-1617') 683-1617/は、ワイヤサイズ範囲35 → 50 mm2のフェルールの圧着用. 特長と利点:. ● 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 ● 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 ● 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 ● 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 ● 精密な偏心調整を使用して性能が安定、較正が可能 ● トレーサビリティを実現するため、各工具に一意のシリアル番号を割り当て ● 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 ● スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様シリーズ = JI圧着工具種類 = ラチェット最小ワイヤサイズ = 1.25mm最小ワイヤサイズ = 5.5mmJST JI-2210手動圧着工具. JI-2210は、1.25 mm (赤)、2.0 mm (青)、5.5 mm (黄)絶縁端子の圧着用に専用設計された人間工学に基づいた手動工具です。これらの工具は、ストレート及びフレアタイプの絶縁端子で使用できます。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. エルゴノミクス設計のソフトハンドル. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 3種類のキャビティで1.25、2.0及び5.5 mm2のワイヤサイズに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様シリーズ = YRF圧着コネクタのタイプ = J300シリーズJFAコネクタケーブルサイズ = 20 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 20AWG最小ワイヤサイズ = 16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4
端子HanD、E、C、Yellockコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
仕様タイプ:ラチェットスプリング●シリーズ:207129●シリーズ番号:63810
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = CPT最小ワイヤサイズ = 1.4mm最小ワイヤサイズ = 0.3mmJST CPTシリーズ工具. JSTのCPT車載メスコンタクト用のパラレルアクション手動工具です。 人間工学に基づいて設計されたこの圧着工具は、圧着中にコンタクトを正しい位置に配置するフリップロケータを特長としています。 工具で圧着すると、ラチェット機構により安全ですばやい終端処理ができます。 代表的なコンタクトについては、品番< 123-8233') 123-8233/を参照してください。. 特長と利点:. 人間工学に基づいたソフトハンドル 確実に圧着できるラチェット機構 コンタクトを正しい位置に固定するフラップロケータ 緻密なグラウンドダイ. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
仕様●タイプ: ポジショナ●極数: 1●Harwin M22520/2-01精密手動圧着工具とロケータ. 切削D-Subオス/メス内部同軸コンタクトと信号端子を圧着するために使用する高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。 この工具の8段階セレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナを所定の位置にしっかりとロックします。 特長 : MIL-DTIL-22520/2-01 に準拠した圧着を実現 20-32 AWGの幅広いワイヤサイズに対応 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要なメンテナンスは最小限 ポジショナ ポジショナはこの工具に付属していません。別途購入する必要があります(RS品番 ; 909-4489 909-4489 )。 対応するコンタクト Datamate L-Tek シリーズ:オス / メス信号端子 Datamate J-Tek シリーズ:メス信号端子 Datamate Mix-Tek シリーズ:メス信号端子 主な用途: メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。用途に応じてオス又はメスピンを選択し、ワイヤをピンに挿入して圧着工具を開き、インデント圧着工具の穴に差し込み、圧着が完了するまでハンドルを絞ります。 製品はどのようにメンテナンスしますか? 可動部は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れやすい環境にある場合は、少なくとも 10000 回ごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様タイプ:リターンスプリング●シリーズ:207129●シリーズ番号:63810
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
製品タイプ 圧着工具。使用 ハンド。併用可能製品 DTソリッドコンタクト。ワイヤ寸法AWG 16AWG。全体長さ 264 mm。Deutschコネクタ用のユニバーサル圧着工具. Deutsch HDT-48-00は、Deutschコンタクトを圧着するように設計され、Deutschヘビーデューティコネクタに配線を挿入するのに最適です。8インデント圧着を行い、ソリッドコンタクトサイズ12、16、20で使用するように設計されています。この圧着工具は、ピンとソケットコンタクトと使用して、対応ワイヤサイズをダイアルで選択、高さ コンタクトサイズをねじで調整できます。このユニバーサル手動圧着工具は、コネクタシリーズDT、HD10、HDP20、HD30に適合します。 特長: 薄ナットが付属した調整ねじ Deutschコネクタ圧着に幅広く対応 軽量で快適な使用感 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 自動車産業 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するように設計されています。 製品はどのようにメンテナンスしますか? 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
タイプ圧着工具
シリーズWC
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JST WC-491手動圧着工具、SZH圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリ-フを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。JST WC-491手動圧着工具 - 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケ-タ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ26 AWG、28 AWGの2つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリ-スレバ-を押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。ロケ-タとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユ-ザ-フレンドリなフラップスタイルのロケ-タが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケ-タは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケ-タが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケ-タが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリ-スラッチ ロケ-タとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか この手動圧着工具は、JSTル-ズピ-スSZH-002T-P0.5非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 ~ 26 AWG用)をケ-ブルに圧着するように設計されています。
ラチェット機構あり
併用可能製品SZHコンタクト
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
製品タイプ = 圧着工具。使用 = ハンド。シリーズ = 58583
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
仕様JST 2.5 mm LEXシリーズ手動圧着工具. SSFH圧着ソケットコンタクトをLEXシリーズ2.5 mm圧着ソケットハウジングに圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 905-9994 905-9994 : サイズ26-30 AWGのコンタクトの圧着用 品番 ; 905-9997 905-9997 : サイズ26-30 AWGのコンタクトの圧着用
タイプ圧着工具
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SSFHコンタクト
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(SPOX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続
タイプ圧着工具
シリーズ207129
ワイヤー24 → 18AWG
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ラチェット機構あり
併用可能製品SPOXコネクタコンタクト
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
タイプ圧着工具フレーム
シリーズERGOCRIMP
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構ラチェットあり
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。