制御機器 :「UNC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity QLセット UNC 4-40
RoHS
1個
739 税込813
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様タイプ = Screw Lockスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mm全長 = 13mmコネクタタイプ = D-サブねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = D-Sub Connector仕上げ = ニッケルシリーズ = D Sub
1袋(5個)
799 税込879
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ
RoHS
仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用 コネクタ形状D-サブ スレッドUNC4-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
169 税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●スレッドサイズ:UNC 4-40●併用可能製品:TMCコネクタ●キット内容:ナット2、スプリング2個、ネジ付きボルト2本、ワッシャ2個 タイプねじロックキット コネクタ形状D-サブ
1セット(1個)
1,620 税込1,782
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●タイプ:ローレット頭ネジ●スレッドサイズ:UNC 4-40●併用可能製品:TMCコネクタ●キット内容:リテーナー2点、ネジ2本 コネクタ形状D-サブ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
1,210 税込1,331
7日以内出荷

シリーズD-Sub 併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ アクセサリタイプ六角エクステンダ
1袋(2個)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ
RoHS
仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用 全長(mm)13.5 ねじ長さ(mm)5.4 コネクタ形状D-サブ スレッドUNC4-40 スクリュー【ヘッド】六角 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダー【ねじロック】メス
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ローレット頭ネジ .112-40 UNC-2A
RoHS
仕様タイプ:ローレット頭ネジスレッドサイズ:.112-40 UNC-2A全長:17.78mm素材:ステンレス鋼コネクタタイプ:D-サブヘッドスクリュー:六角; 718-4950 718-4950 はスタンドオフのみの構成です。. Dタイプのアクセサリ. TE Connectivity Dタイプアクセサリ製品: ; 680-9086 680-9086 : ジャックスクリュー(マイナス)、オス0.112-40 UNC-2A ; 680-9298 680-9298 : ねじロックM3.5メス x 4.9 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 718-4950 718-4950 : スタンドオフ付きスタッドM3.5メス x 5.5 mm六角 ヘッド、オス6-32 UNC-2A ; 680-8737 680-8737 : ねじロックM2メス x 4.7 mmマイナス、オスM2 ; 782-5455 782-5455 : ねじロックM3.5メス x 6.5 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 797-2141 797-2141 : 180°カバーキット / 64極Champコネクタ用のストレインリリーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイプ = ジャックソケットスクリュースレッドサイズ = M2.5 (Screw), UNC 4-40ネジ長さ = 12.7mm全長 = 20.3mm素材 = ステンレス鋼コネクタタイプ = MDRヘッドスクリュー = マイナスねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = ミニDリボンコネクタシリーズ = 3341
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 質量(g)約90 出力点数無し 入力点数(I/O)2点 最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず) 使用周囲温度(℃)0~+55 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個(90g)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 質量(g)約110 出力点数(I/O)8点 入力点数(I/O)8点 電源電圧(V)DC24 最大消費電力(W)3.7(負荷消費電流を含まず) 使用周囲温度(℃)0~+55 開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個(110g)
69,980 税込76,978
当日出荷

1個
499 税込549
5日以内出荷

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 入力点数(I/O)2点 出力点数(I/O)1点(リレー接点) 開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V 質量(g)約90 使用周囲温度(℃)0~+55 使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 最大消費電力(W)3(負荷消費電流を含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90g)
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。 質量(g)175 定格電圧(V)125 コネクタ形状MILコネクタ 端子ねじM3X6(セルフアップねじ) 適合電線(mm2)1.25(max.) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 相対湿度45~85% 締付トルク(N・m)0.6~0.9 定格通電電流(A)1 周囲温度(℃)-20~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個(210g)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず) 本体質量(g)約80 出力点数出力1点 入力点数入力2点 電源電圧(V)DC24 / AC100 使用周囲温度(℃)0~+55 開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30V セキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPS RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証 関連資料パンフレット(1.09MB) 取扱説明書簡易スタートガイド(1.47MB) 取扱説明書(3.01MB) 使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。 質量(g)約90 出力点数無し 入力点数(I/O)2ch(アナログ入力) 最大消費電力(W)2.4(負荷消費電流を含まず) 使用周囲温度(℃)0~+55 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個(90g)
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。入力情報をカウントし、設定値超えでのメール通報や、PCへの現状値表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途生産数の監視に。簡易的な生産管理表示盤として。 入力点数(I/O)2点 出力点数(I/O)1点 データ転送速度10Mbps/100Mbps自動認識 質量(g)約90 使用周囲温度(℃)0~+55 消費電力(W)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90g)
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。出力端子が付いているため、様々な外部機器との連動や遠隔操作が可能です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。 質量(g)約90 出力点数(I/O)1点(50mA以下 50V以下、オープンコレクタ、短絡保護無し) 入力点数(I/O)2ch(アナログ入力) 最大消費電力(W)2(負荷消費電流を含まず) 使用周囲温度(℃)0~+55 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個(90g)
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず) 本体質量(g)約90 出力点数出力1点 入力点数入力2点 周波数2.4GHz帯 電源電圧(V)DC24 / AC100 使用周囲温度(℃)0~+55 開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30V セキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPS プロトコルIEEE802.11 b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証 関連資料パンフレット(1.09MB) 取扱説明書簡易スタートガイド(1.63MB) 取扱説明書(3.29MB) 使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
660 税込726
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規格RoHS指令 材質(ハウジング)ABS樹脂 使用周囲温度(℃)-25~+85 シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz) 処理(ハウジング)ニッケルめっき
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。) 種別固定具3 材質(本体) 表面処理ニッケルメッキ おねじサイズM3.0×0.5
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
1個
599 税込659
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状長方形 材質/仕上亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。ケーブル引出し方向は横方向。メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。
材質(ケーブルクランプ)鋼/ニッケルめっき 材質(ロックねじ)黄銅/ニッケルめっき
1個
899 税込989
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 形状ソケット・ディップL形端子 規格RoHS指令 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト接触部)りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき 挿抜耐久(回)200
1個
特価
408 税込449
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状直形フード(標準タイプ) 表面処理Ni めっき ケーブル外径(Φmm)7.5 以下
1セット(100個)ほか
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 37極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

質量(g)220 ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア) 使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ) アズワン品番64-8864-60 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35 使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル9芯シールドケーブル 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17 使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング