制御機器 :「USBハブ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
商品豆知識
仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:4●USB接続タイプ:USB A●電源:USBバス●寸法:81.9 x 24 x 15mm●深さ:24mm●高さ:15mm●幅:81.9mm●アップストリーム x 1及びダウンストリーム x 4のUSBポート. RS Pro USB 2.0 4ポートハブ. RS Pro USB 2.0 4ポートハブを使用すると、コンピュータに高性能のUSB 2.0周辺装置を複数台増設することができます。機械的設計により、ピグテールケーブル位置を簡単に固定できるようになっています。4つのUSB 2.0ポートでの高速転送により、データを簡単に取得することができます。小型軽量のRS Pro USB 2.0 4ポートハブは、専用拡張I/Oポートの一部としてノートブックで簡単に持ち運べます。. ユニバーサルシリアルバス仕様リビジョン2.0 (データ転送速度1.5 / 12 / 480 Mbps)に準拠 バスパワーモードを使用 プラグアンドプレイ機能. システム要件 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 2000、Mac OS X
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,420
税込¥2,662
3日以内出荷
USBコントローラ、Hi-Speed USBハブ、Cypress Semiconductor. HX2VL and HX2LP は、High-Speed USB 2.0ハブコントローラで、2ポート版と4ポート版を用意 TetraHub は、高性能マルチトランザクショントランスレータUSB 2.0ハブコントローラ
仕様トランシーバ数 = 3インターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 28寸法 = 5 x 5 x 0.7mm高さ = 0.7mm長さ = 5mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(490個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
仕様データレート:400kbit/sプロトコルサポート:I2C, USB 2.0, USB C電源タイプ:シングルESD保護:あり標準シングル供給電圧:4.1 → 22 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:24寸法:4.05 x 4.05 x 0.95mm高さ:0.95mm長さ:4.05mm動作温度 Max:+105 ℃動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様トランシーバ数:1、プロトコルサポート:USB 2.0、標準シングル供給電圧:5
長さ(mm)75.04
幅(mm)23.37
寸法(mm)75.04×23.37×19.9
高さ(mm)19.9
ピン数(ピン)36
電源タイプ単一電源
RoHS指令(10物質対応)対応
特性USB高速シリアル / ハブ評価モジュール. FTDI製のV2DIPxモジュールだけでなく、あらゆるUSBホストインターフェイス(例: PC)に接続して、ホストのダウンストリーム側にアクセスできるインターフェイス数を増やすように設計されています。 USB 2.0高速互換 標準タイプA USBヘッダ1個でホストに接続 USB-シリアル / Bitbang通信に最適のUSB高速FT4232Hデバイスです。 USBプロトコル全体をUSBモジュールで処理 USB 2.0高速ハブコントローラの組み込みにより、ダウンストリームUSBポートを最大3個までサポート USBハブコントローラとFT4232HはUSBバス駆動で、外部電源は不要 外部電源入力ピンで外部のダウンストリームUSBポートに給電 USBサスペンド及びレジュームに対応 2つの個別のMPSSEエンジンを含む、4つの非同期シリアルインターフェイスを用意 デフォルトでRS-232インターフェイス4個に対応 非同期シリアルデータ転送速度: 300 baud → 12 Mbaud (TTLレベル時) Synchronous Serial (MPSSE)データ転送速度: JTAG、SPI、I2C上で最高30 Mbps デュアルポートUSB Aソケット1個と0.1インチピッチヘッダにより、ダウンストリームUSBポートを最大3個までサポート 緑色 / 橙色のステータスLEDでダウンストリームUSBポート2と3の状態を表示 LED点灯時は外部ダウンストリームUSBポートに給電中 FT4232Hを構成するためのオンボードEEPROM 93LC56 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラ互換
実装タイプスルーホール
データレート480Mbps
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
【BB-USBHUB4OEM】は、超小型・オープン・ベアボード設計の4ポートUSBハブモジュール。
バスパワー駆動で、動作温度:-40~+80℃。
小型・省スペースで、ケースが不要な組込みに最適。
静電気放電保護が高く、電気的に過酷な環境での使用に適している。
フルスピード(480Mbps) USB 2.0をサポート。
仕様【アップストリーム】タイプB×1、【ダウンストリーム】タイプA×1、【ESD】8 kV 接触 15 kV気中、【ハイリテンション】1.54kg
質量(g)22.7
ポート数4
消費電力(W)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135.6×51×18
コネクタ(電源)USB B
動作温度(℃)-40~+80
供給電流(mA)100
通信速度480/12/1.5Mbps
関連資料商品データシート(1.38MB)
入力電源(V)USBバスパワー(5V)
USBタイプUSB2.0
1台
¥23,980
税込¥26,378
18日以内出荷
仕様データレート = 1.5 Mbps, 12 Mbps, 480 Mbpsプロトコルサポート = USB 2.0、USB 3.0電源タイプ = シングルESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 68寸法 = 8 x 8 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 8mm動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
【ULI-400シリーズ・USB通信ソリューション】
・アドバンテックのUSB 2.0およびUSB 3.2 Gen 1ハブは、オフィス用ハブよりも頑丈。
・絶縁とESD保護により、電気的に厳しい環境に最適。
・「高保持力」USBコネクタは、最大1.54 kg(3.4 lb)の力で標準USBケーブルをしっかり保持。
・ULI-414CI、ULI-417CIは、2kVの絶縁保護を提供する。
・ULI-414HとULI-417Hは、最大5 GbpsのSuperSpeed USB 3.2 Gen 1に対応。
・ULI-414H、ULI-417H、ULI-417HC:ESD保護(15 kV air, 8kV contact)、サージ保護(± 0.5 kV DC ports, ± 1 kV signal ports)
※ULI-417HCは、2.5kVの絶縁保護を提供する。
USB規格に準拠した小型の新しいインターフェースコネクタ。機器の電源を入れたまま活線挿抜が可能。挿抜時のこじりの強い構造。ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはモデム、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装。
規格USB2.0
材質(シェル)銅合金
見た目もクリアブルーでかっこいいUSBケーブル。アイソレーター【基板完成品】/WP-904UISからUSB-DAC【基板完成品】/WP-9204USB-DAC-Gを接続するのに丁度よい長さで取り回しがしやすいです。また、PCオーディオなどの用途使用するとUSBケーブルが短いほどノイズがのりにくくクリアなサウンドを楽しむことができます。それ以外の用途にもUSB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブなどに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器を接続できます。
種類その他
ケーブル長(cm)25(コネクタ本体含まず)
コネクタ形状USB A(オス)-USB B(オス)
適合機器USB A端子を持つパソコンなど及びUSB B端子を持つ周辺機器
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
質量(g)96
出力(W)15
出力DC5V-3A
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
入力電圧(V)100-240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
電極形式センター:フォーク(音叉)型
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
ケーブル長(cm)100
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.77Wリード方向 = ラジアル
定格電圧(V)72
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A電流 Max = 40 A長さ = 7.6mm高さ = 13.5mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.55Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.56Wリード方向 = ラジアル
定格電圧(V)72
定格電流(A)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 20Ω電力損失 = 0.22Wリード方向 = ラジアル
定格電圧(V)60
定格電流(A)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022
仕様●動作電流:340mA●定格電圧:60V●動作時間:3s●保持電流:0.17A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:3.3Ω●最大抵抗:8Ω●電力損失:0.48W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6578
アズワン品番65-8078-57
1袋(10個)
¥869
税込¥956
欠品中
PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:72V●動作時間:11.4s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:16.3mm●高さ:20.8mm●幅:3mm●最小抵抗:0.09Ω●最大抵抗:220mΩ●電力損失:1.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6708
アズワン品番65-8094-29
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
・プラグ&プレイのUSB DAQモジュール
・ポータブルなI/O機能が必要な産業用途に最適
・簡単にシステムのI/O機能を拡張・アップグレード可能
・PCI/PCIeスロットがないシステムに特に適している
・モジュールにピン割り当てのインデックスが表示されている着脱式スクリュ―ターミナル
・前面のLEDインジケーター、IDスイッチ、ターミナルブロックにより、簡単な設置とメンテナンスが可能
・USBケーブルが誤って抜けないようにロック機能が付き
・レベル3の静電気放電およびサージ保護を装備
・自動復旧、出力ロッカー、リンク再接続などの高度な機能を備え、故障をゼロに確保
・最大5つのモジュールのデイジーチェーン接続に対応しており、USBハブを使用せずにシステムI/Oを拡張可能
USBタイプUSB 3.0
絶縁電圧(V)DC2500
動作電流 6A。定格電圧 72V。動作時間 19.8s。保持電流 3A。電流 Max 40 A。長さ 23.9mm。高さ 28.6mm。幅 3mm。最小抵抗 0.04Ω。最大抵抗 100mΩ。電力損失 2.8W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
電流(A)6(Trip)
最大電流(A)40(Fault)
最大消費電力(W)3.49
保持電流(A)3
環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書
RoHS指令(10物質対応)対応
最大抵抗(Ω)0.06、0.1(R1max)
電力損失(W)2.8
最小抵抗(Ω)0.04(RMIN)
最大動作温度(℃)85
時間(s)最大トリップ時間:19.8
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
動作電流 800mA。定格電圧 72V。動作時間 3.8s。保持電流 0.4A。電流 Max 40 A。長さ 7.6mm。高さ 13.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.55Ω。最大抵抗 1.29Ω。電力損失 0.56W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
動作電流 500mA。定格電圧 72V。動作時間 2.5s。保持電流 0.25A。電流 Max 40 A。長さ 7.4mm。高さ 12.7mm。幅 3mm。最小抵抗 1.25Ω。最大抵抗 3Ω。電力損失 0.45W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
動作電流 2.2A。定格電圧 72V。動作時間 8.2s。保持電流 1.1A。電流 Max 40 A。長さ 12.8mm。高さ 17.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.15Ω。最大抵抗 380mΩ。電力損失 1.5W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
動作電流 1.8A。定格電圧 72V。動作時間 7.2s。保持電流 0.9A。電流 Max 40 A。長さ 11.2mm。高さ 15.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.2Ω。最大抵抗 470mΩ。電力損失 0.99W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
動作電流 400mA。定格電圧 72V。動作時間 2.2s。保持電流 0.2A。電流 Max 40 A。長さ 7.4mm。高さ 11.7mm。幅 3mm。最小抵抗 1.83Ω。最大抵抗 4.4Ω。電力損失 0.41W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
動作電流 3.2A。定格電圧 72V。動作時間 11.4s。保持電流 1.6A。電流 Max 40 A。長さ 16.3mm。高さ 20.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.09Ω。最大抵抗 220mΩ。電力損失 1.9W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
LAN9514/9514i USB 2.0ハブ及び10/100イーサネットコントローラ
仕様物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseTインターフェース = コントローラIC通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 1.5 Mbps, 12 Mbps, 480Mbpsループバックモード = 内部サポート規格 = IEEE802.3、IEEE802.3u実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 64オートネゴシエーション = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 9.1 x 9.1 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(260個)
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
LAN9514/9514i USB 2.0ハブ及び10/100イーサネットコントローラ
仕様物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseTホストインターフェース = USBインターフェース = コントローラIC通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 1.5 Mbps, 12 Mbps, 480Mbpsサポート規格 = IEEE 802.3u実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 9.1 x 9.1 x 0.95mm動作温度 Max = +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
USB251xB USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK技術を採用しています。 USB251xB USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 / / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x USB251xAデバイスの完全互換品
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 480Mbpsインターフェース = トランシーバIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 36寸法 = 6.15 x 6.15 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 6.15mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
RS-422⇔USBコンバータケーブル
外部電源不要
この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)
付属品DFX0-U4
質量(g)90
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
消費電流(mA)(最大)100
使用周囲温度(℃)0~45
使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13
インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
通信速度~115.2kbps
コネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
色クロ
質量(g)125
規格RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)50
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
色クロ
質量(g)100
規格RS-485⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)100
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子RJ-45 ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥20,700
税込¥22,770
当日出荷
USB5744 USB 3.0ハブコントローラ. MicrochipのUSB5744は、USB 3.0 (別名USB 3.1 Gen 1)に適合し、有効なあらゆるダウンストリームポートで規定のUSB速度すべてに対応します。対応するデータ転送速度は、最大5 Gbps SuperSpeed (SS)です。 このデバイスは、低速のUSB 2.0トラフィックからSuperSpeedデータをデカップリングするため、USB 2.0コントローラを統合しています。このため、低速のUSB 2.0トラフィックがボトルネックになるのを防止できます。. 特長. ダウンストリームUSB 3.0 (USB 3.1 Gen1) 2.0ポート 4 内蔵型ハブ機能コントローラ(HFC)で、OTPを介したポートとGPIOの構成を有効化 バッテリ充電: ダウンストリームポート(DCP、CDP、SDP)に対してUSB-IF改訂1.2をサポート 2500 mAの高速充電向けの同時データ転送 ポート構成ストラップ: ポート設定の定義済み構成 バッテリ充電、取り外し不能、ディスエーブル ProTouch2: ワンタイムプログラマブル(OTP) (8Kビット)又は外部SPI ROMのいずれかを介して強化されたOEM構成オプションを有効にする構成ツール 製造ラインのプログラミングツール及びフィールドでの更新機能 USBリンク電力管理(LPM)をサポート IETF RFC 4122準拠の128ビットUUID MicrosoftR WindowsR 8/8.1及びその他の主要なOSとの互換性あり
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 56寸法 = 7 x 7 x 1mm高さ = 1mm長さ = 7mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
付属品ドライバーCDロム ×1、USBセットアップマニュアル×1
色クロ
質量(g)110
規格RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)50
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P メス
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
パナソニック製FA機器 PLC・タッチパネル対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
色クロ
質量(g)80
規格RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)50
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子ミニDIN5P オス ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。